プレート式 自在車キャスターストッパーあり :「自在」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(3)
63(2)
65(3)
75(8)
100(9)
101(2)
130(6)
150(8)
152(3)
203(3)
車輪径(Φmm)をもっと見る
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。固定車のストッパー付。自在ストッパー付キャスターと併用すると4輪ともロックされます。
用途各種運搬台車用。一般業務用機器
材質(車輪)スチールホイールゴム
仕様自在車S
材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー
車輪タイプ単輪
材質(車輪)導電性ゴム
仕様旋回部と車輪を同時にロックします
形状プレート式、コマーシャルベアリング入、自在式(ダブルストッパー付)
材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)導電性ゴム
ストッパー回転ストッパー
取付穴径P(mm)11
特性静電気防止
車輪タイプ単輪
ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)
仕様プレート式
形状自在車W
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー
材質(金具)ハイテン材(スチール)
取付穴径P(Φmm)11
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)
仕様プレート式
形状自在車W
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー
材質(金具)ハイテン材(スチール)
取付穴径P(Φmm)11
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー車
仕様プレート式
形状自在車S
金具仕上三価クロムメッキ仕上げ
ストッパー回転ストッパー
材質(金具)スチール
特性静音
車輪タイプ単輪
車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。
用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。
形状自在車W
材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/-
穴径P(Φmm)11
特性耐摩耗性、耐熱性
車輪タイプ単輪
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。
材質(車輪)エラストマー
トラスコ品番389-9519
形状自在車S
質量(kg)0.24
車輪幅(mm)21
取付座A×B(mm)70×42
ストッパー回転ストッパー
取付高H(mm)92
偏芯E(mm)27±1.5
取付ピッチX×Y(mm)56×28
車輪径D(Φmm)75
取付穴径P(Φmm)6.5
車輪タイプ単輪
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。軸かしめピンのない自在旋回プレート一体型のキャスターです。ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。
用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。AGV(無人搬送車)、産業台車など安定を求められる重量機械など。
形状自在式
材質(車輪)耐熱ウレタン
車輪幅(mm)64
金具仕上三価亜鉛メッキ
ストッパー無
取付座(mm)159×114
取付穴径P(mm)14
取付ピッチX×Y(mm)133×85(125×62)
車輪タイプ単輪
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等
形状自在式(ストッパー付)
材質(車輪)ポリウレタン
ストッパー有
取付ピッチY(mm)62
取付穴径P(mm)M10
取付座A(mm)158
取付ピッチX(mm)126
取付座B(mm)114
車輪タイプ単輪
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等
形状自在式(ストッパー付)
材質(車輪)ポリウレタン
ストッパー有
取付ピッチY(mm)62
取付穴径P(mm)M10
取付座A(mm)158
取付ピッチX(mm)126
取付座B(mm)114
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパー回転ストッパー
材質(金具)スチール
ナイロン車輪の採用で耐摩耗性に優れ始動がスムーズです。
用途ルートバン用キャスターです。
材質(車輪)ナイロン
トラスコ品番389-9624
質量(kg)0.36
車輪幅(mm)25.5
取付座A×B(mm)70×58
ストッパー回転ストッパー
取付高H(mm)93
取付ピッチX×Y(mm)55×42
車輪径D(Φmm)75
取付穴径P(Φmm)8.8
特性耐摩耗性
車輪タイプ単輪
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。ストッパーは旋回と車輪を同時に固定するダブルストッパーでより確実な固定が可能です。
用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:エラストマー
色ブラック
タイプ自在式(ダブルストッパー付)
RoHS指令(10物質対応)対応
省音タイプです。
材質(車輪)ゴム
トラスコ品番389-9080
質量(kg)1.76
車輪幅(mm)38
ストッパー回転ストッパー
取付穴径P(mm)11
特性静音
車輪タイプ単輪
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
材質(車輪)強化ナイロン
車輪幅(mm)38
取付座A×B(mm)82×82
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパー回転ストッパー
穴径d(Φmm)8.8
材質(金具)スチール
取付ピッチX×Y(mm)63×63
材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパー回転ストッパー
取付穴径P(mm)11
材質(金具)ハイテン材
材質(車輪)アルミホイールウレタン
車輪幅(mm)38
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパー回転ストッパー
穴径d(Φmm)8.8
取付穴径P(mm)8.8
材質(金具)スチール
旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)
用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等
トラスコ品番257-6152
材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)
タイプ自在式
車輪幅(mm)11
取付高H(mm)77
取付ピッチY(mm)26
取付穴径P(mm)6
許容荷重(daN)40
取付座A(mm)38
車輪径D(Φmm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)26
取付座B(mm)38
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)
用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等
トラスコ品番257-3505
材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)、取付部:SPCC、軸:SWCH、レバー:ナイロン6
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)11
取付高H(mm)77
取付ピッチY(mm)26
取付穴径P(mm)6
許容荷重(daN)40
取付座A(mm)38
車輪径D(Φmm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)26
取付座B(mm)38
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。
用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。
材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン
金具仕上ステンレス(SUS304)
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり
プレート式 自在車キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。