プレート式 自在車キャスターストッパーあり :「台車」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
75(4)
取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
用途各種運搬台車に
一般業務用機器に
材質(車輪)ウレタン(UR)
仕様中荷重用
形状自在車W
金具仕上ユニクロメッキ
キャスタータイププレート式自在車キャスター
標準的な大型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番247-4236
材質金具:スチール
材質(車輪)ウレタン
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)82×82
ストッパーあり
取付高H(mm)103
取付ピッチY(mm)63
取付穴径P(mm)9.5
許容荷重(daN)100
車輪径D(Φmm)75
取付ピッチX(mm)63
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
用途各種運搬台車に。一般業務用機器に
材質(車輪)ゴム(SBR)
荷重種別中荷重
型式自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー
抗菌性・高弾性・耐油性のWUW車輪です。
右ストッパー(滑り止め樹脂カバー付)
用途各種運搬台車
一般業務用運搬機器
材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン
ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり
プレート式 自在車キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。