5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「イヤホン形状」から絞り込む
カナル型
カナル型(1)
本製品はBluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できる、完全ワイヤレスステレオイヤホンです。高音質AACコーデックに対応しています。イヤホン本体に通話用マイクを搭載、ハンズフリー通話に対応。両耳使いでステレオサウンド、片耳使いでモノラルイヤホンとして使用可能。初回にペアリング設定をしたら、2回目以降は、充電ケースからイヤホンを取り出すだけの簡単接続。本体色に合わせたストラップとシリコンケースを付属。充電ケースの外側に、電池状態が確認できる便利な液晶ディスプレイ搭載。長時間使用も快適な、本体1個約3.6gの軽量設計。
用途Bluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できる、完全ワイヤレスステレオイヤホンです。高音質AACコーデックに対応しています。 適合機種iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone 15 Pro , iPhone 14 Plus , iPhone 14 , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Pro Max , iPhone SE (3rd generation) , iPhone 13 Pro , iPhone 13 Pro Max , iPhone 13 mini , iPhone 13 , iPhone 12 Pro Max , iPhone 12 mini , iPhone 12 Pro , iPhone 12 , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A23 5G , Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , Galaxy A22 5G , Galaxy Z Fold3 5G , AQUOS sense8 , AQUOS R8 , AQUOS R8 pro , AQUOS wish3 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , Xperia 5 V , Xperia 10 V , Xperia 1 V , Xperia 5 IV , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , arrows N , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a セット内容ワイヤレスイヤホン 充電ケース シリコンケース シリコンストラップ イヤーキャップ(S・M・L) USB Type-A to C充電用ケーブル(データ通信はできません) 質量(g)本体1個:約3.6/充電ケース:約26.2 入力電圧(V)4.75-5.25 動作温度(℃)-20~60(結露しない事) バッテリー容量(mAh)本体1個:30/充電ケース:250 BluetoothBluetooth ver5.3 対応コーデックAAC , SBC 無線距離(m)約10 マルチポイント非対応 対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
1個
2,991 税込3,290
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超コンパクト設計 イヤホン質量3g(片耳)という驚異的な軽さ 軽量でフィット感に優れ、耳から外れにくい小さい形状 最大8時間の長時間連続再生対応 ボタンレスのタッチ操作に対応し、一時停止/再生などの操作が可能 イヤホン本体で曲送り/戻し、音量調整が可能
付属品イヤーチップ(S,M,L)、充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書 寸法(mm)ドライバー:8、充電ケース:53×35×30 質量(g)イヤホン(片耳)3、充電ケース:21 接続方式Bluetoothバージョン 5.0 適合機器スマートフォン、タブレット 再生周波数帯域(Hz)20~20000 充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約2 連続再生時間最大8時間 バッテリー容量(mAh)250(本体最大3回分充電可) 防滴構造IPX4 インピーダンス(Ω)16 音圧感度(dB)102 待機時間最大240時間 イヤホン形状カナル型 連続通話時間(時間)最大8 接続長(m)~10
1個
2,988 税込3,287
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤレスイヤホン Bluetooth5.3 低遅延 タッチセンサー 超軽量 AAC対応 Type‐C充電 通勤 通学 エレコム 動画あり
装着時も収納時もコンパクトなBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。耳への負担が少なく、周囲の音や話し声が聞き取りやすいセミオープンタイプです。充電ケースはマカロンのようなコロンとした形で、ファッションのワンポイントにもなるカラーバリエーションが特長です。
用途装着時も収納時もコンパクトな、セミオープンタイプのBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 。充電ケースはマカロンのようなまるくてコロンとした形がポイントです。ファッションのワンポイントにもなる、やわらかながら存在感のある「ピンク」「ブルー」「グリーン」「イエロー」をラインアップしています。 。手のひらに収まるサイズの充電ケースは、約22mmの薄さ。小さなバッグや服のポケットに入れてもシルエットが崩れず、スマートに持ち運べます。 。ヘッドホンは耳への負担を軽減し、周囲の音や話し声が聞き取りやすいセミオープンタイプです。耳への圧迫感が少なく、耳せんタイプが苦手な方にもおすすめです。 。耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.3gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 。高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 。Φ14.2mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。 。低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。ヘッドホンは出っ張りが少ないため、耳への掛かりが良い形状です。マスクや髪に引っかかりにくく、スマートに装着できます。 。タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 。音楽・動画の再生中や通話中などに、音量の調節をヘッドホンのタッチセンサーで手軽に行えます。 。左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 。ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 。使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 。初期登録後は、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 。スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth(R)対応機器への接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 。音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 。Siriや Google アシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 。通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 。ヘッドホンは1回の充電で約5.5時間の連続音楽再生が可能です。 。充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約22時間の使用が可能です。 。過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 。充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるように、バッテリーインジケーターを搭載しています。LEDの点滅状態で充電/残量レベルを把握できます。 。スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 。充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。 。飾ってもかわいいフェイクブック風のパッケージです。お部屋のちょっとしたアクセントにもぴったり。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台 付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USBーA ー USB TypeーC(TM)) 型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】セミオープン型 質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.3、充電ケース:約28 外形寸法(mm)ヘッドホン部(片耳):約18×約18×約31、充電ケース:約56×約22×約55 出力Bluetooth Power Class2 電源充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V)DC5 対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T 通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3 保証期間1年間 再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000 充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2 ドライバーユニット(Φmm)14.2(フルレンジ) 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)最大約10※障害物なきこと 周波数帯域(GHz)2.4帯 再生時間(時間)【連続最大】約5.5(充電ケース込み約22) 連続待受時間最大約40時間 対応コーデック【A2DP】SBC・AAC 対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP
1個
4,590 税込5,049
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3 低遅延 タッチセンサー 超小型 AAC対応 密閉型 Type‐C充電 エレコム 動画あり
クリームソーダをモチーフにしたレトロポップなデザインのBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 。充電ケースは、透明感あふれる鮮やかな色味でソーダを表現。さくらんぼを1粒あしらった白いふた部分はアイスを表現しています。 。耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.6gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 。高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 。Φ8.0mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。 。低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。イヤーキャップはS/M/Lの3サイズ。耳の大きさや形状に合わせて最適なサイズが選べて、落下の不安を軽減します。 。ヘッドホンは出っ張りが少ないため、マスクや髪に引っかかりにくく、スマートに装着できる形状です。 。タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 。音楽再生中や通話中などの時に、音量の調節をヘッドホンのタッチセンサーで手軽に行えます。 。左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 。ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 。使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 。初期登録後は、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 。スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth(R)対応機器への接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 。音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 。Siriや Googleアシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 。通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 。ヘッドホンは1回の充電で約5時間の連続音楽再生が可能です。 。充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約20時間の使用が可能です。 。手のひらに収まるコンパクトな充電ケースで、かばんの中やポケットの中でもかさばらずスマートに持ち運べます。 。過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 。充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるように、バッテリーインジケーターを搭載し、4つのLED点灯数で充電/残量レベルを把握することができます。 。スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 。充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台 付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USBーA ー USB TypeーC(TM))、イヤーキャップ(S、M、L:Mは本体装着済み)各1組 型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】密閉型 質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.6、充電ケース:約25 出力Bluetooth Power Class2 電源充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V)DC5 対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン部(片耳)】約16×24×24、【充電ケース】約62×25×31 通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3 保証期間1年間 再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000 充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2 ドライバーユニット(Φmm)8.0(フルレンジ) 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)最大約10※障害物なきこと 周波数帯域(GHz)2.4帯 再生時間(時間)【連続最大】約5(充電ケース込み約20) 連続待受時間最大約40時間 対応コーデック【A2DP】SBC・AAC 対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリアな響きと重低音。持ち歩きに便利なフック付き
質量(g)イヤフォン:4×2 インピーダンス32Ω 再生周波数帯域(Hz)20~20000 音圧レベル(dB)103±3 充電時間(時間)イヤホン:1.5/ケース:2 連続再生時間(ボリューム50%)6時間 バッテリー容量(mAh)イヤフォン:25×2/ケース:230 充電可能回数ケース:3.5回 連続待機時間200時間 BluetoothV5.3 ドライバーユニット(Φmm)10 最大入力(mW)スピーカー:5 通信距離(m)10(使用環境によりことなります) 対応コーデックAAC/SBC 対応プロファイルHFP/SDP/A2DP/AVRCP/SPP/AVCTP/AVDTP/SMP/ATT/GAPGATT/RFCOMM/12CAP PROFILE/
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)