8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「イヤホン形状」から絞り込む
カナル型
カナル型(4)
耳かけ型
耳かけ型(1)
イヤカフ型の「耳をふさがない」ワイヤレスイヤホン。車の接近、駅のアナウンス、周りの会話など、耳をふさがないので日常を妨げません。イヤカフ型なので耳の穴を圧迫せず、着けていることを忘れてしまう快適さ。通話用マイク付きなので通話やWEB会議にもおすすめ。独自構造とソニーの音響技術を活用した指向性のスピーカーで、一般的なオープンイヤー型イヤホンで使われる骨伝導技術を上回る音質/小型化/音漏れ抑制/を実現。
寸法(mm)21×27.9×14.1 質量(g)片耳約4.4 バッテリーリチウムイオン電池 保証期間1年 連続再生時間最大約6時間(充電ケースとの併用で最大24時間使用可能) 充電方式【急速】対応(5分の充電で約1時間再生) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX5(※充電ケースはIPX4) BluetoothBluetooth標準規格 Ver5.3 マルチポイント対応
1個
15,455 税込17,001
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【圧倒的な低域表現】。”独自設計のΦ9mmドライバーと、空気の流れをコントロールする音響スペースとダクトを配置。圧倒的な重低音とバランスの取れた中高域を両立し、日常的にライブにいるかのような臨場感で音楽や動画を楽しむことができます。【好きを極めるためのノイズキャンセリング機能を搭載】。フィードフォワード式のアクティブノイズキャンセリング機能を搭載。おうちの空調音や通勤通学時の走行音など、あなたの周りのノイズを抑えて、大好きな音楽や動画に一瞬で夢中になることができます。【超低域イコライザーを発動、低域の余韻まで楽しめる】。迫力の重低音に浸りたいときは、CKS30TW+専用プリセットイコライザー「Bass Boost -Deep」をONにするだけ。通常のイコライザー調整範囲よりさらに低い音域の「超低域」を拡張することができます。小さなイヤホンからは想像できない、深みのある低音の世界に飛び込めます。【重低音をどこでも聴くための、水で洗える防水・防じん性能】。JIS保護等級:IP55相当(イヤホンのみ)**。日常のさまざまなシーンでイヤホンが使える高い防水性能と、砂ぼこりなどの環境下でも使える防じん性能を採用。スポーツしているときに雨で濡れたり、イヤホンに汗が付いたりしてもOK。使い終えたら水で洗い流すことができます。【外音を自然に取り込みながらBGM 感覚で音楽が聴けるヒアスルー機能】。音楽を流しながら散歩やスポーツ、家事やテレワークをする際や、電車やバスでの通勤・通学時に周囲の音を気にしながらリスニングしたいときに便利です。【イヤホンを着けたまま会話やアナウンスが聴けるトークスルー機能】。コンビニのレジでのちょっとした会話や、駅や空港などのアナウンスを”とっさに”聴きたいときに最適な機能です。【イヤホン紛失を防止する置き忘れアラート】。Bluetooth(R)接続の電波が弱くなっていることを知らせる「置き忘れアラート」をONにすると、接続が途切れる前にイヤホンから離れていることに気付くことができます。【イヤホンのありかを地図で表示する「製品を探す」機能】。イヤホンをBluetooth接続して途切れた、最後の位置情報を専用アプリ「Connect」の地図で表示。イヤホンをなくした可能性のある場所を探ることができます。【ポケットにスマートに収まる超スリムな充電ケース】。薄型・軽量サイズの充電ケースは、ポケットに入れても膨らまず、ファッションスタイルをキープします。また、カバンに入れても邪魔にならないため、重低音をどこへでも持ち運びできます。【操作系をカスタムできるキーアサイン機能】。タッチセンサーに、曲操作/音量調整/アンビエンスコントロール切り替えなどの操作系を、あなたの好みや利き手などに応じて自由に割り当てられます。一人ひとりに合ったカスタマイズでよりシームレスに使えます。【2 台のBluetooth 機器へ同時に接続できるマルチポイント対応】。【集中と休息をサポートする、サウンドスケープ機能】。【音と映像のずれを抑える低遅延モード】
付属品充電用USBケーブル(Type-A / Type-C(TM))、イヤピース(XS,S,M,L) 型式ダイナミック型 質量(g)28 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21×23×25(ヘッドホン)、39.5×60×24(充電ケース) 接続方式Bluetooth 機能ヒアスルー:搭載、低遅延モード:搭載 防塵防水性能IP55相当(イヤホンのみ) 連続再生時間最大:約20時間(充電ケース込み) 通信規格Bluetooth標準規格Ver. 5.1準拠 音圧感度(dB/mW)出力:110 イヤホン形状カナル型 対応コーデックAAC、SBC ノイズキャンセリング搭載 マルチポイント搭載
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

120°の角度調整を可能とした可動式イヤーフックを搭載し、どなたの耳でもフィットしやすいオープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホンです。オープンイヤー型とは、耳を塞がない・耳の中に入れないタイプのイヤホンのため、従来のカナル型イヤホンのような耳の蒸れや、イヤホン本体の圧迫による耳への負担を軽減するだけでなく、イヤホンを装着したまま家事や会話、運動をするときなど、「ながら聴き」を楽しむことができます。最大約8時間の長時間音楽再生が可能です。また、マイクを搭載し、接続端末での通話にも対応しています。IPX5の防滴対応となっており、運動時の汗や、突然の雨にイヤホン本体が濡れても安心です。
付属品充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書 寸法(mm)ドライバー:16.2 質量(g)イヤホン本体:(片耳)10 接続方式Bluetooth ケース寸法(mm)96×61×31 接続可能距離:~約10m 適合機器スマートフォン、タブレット インピーダンス16Ω 保証期間購入後6ヶ月 再生周波数帯域(Hz)20-20000 充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2 連続再生時間音楽:最大8時間 バッテリー容量(mAh)400※本体最大3.5回分充電可 防滴構造IPX5 ケース質量(g)60(イヤホン含まず) Bluetoothバージョン5.3 音圧感度(dB)127 待機時間最大100時間 イヤホン形状耳かけ型 充電端子USB Type-C 連続通話時間(時間)最大6
1個
5,436 税込5,980
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本製品は通話用マイクが搭載されています。両耳使いで、ステレオサウンド。片耳使いでモノラルイヤホンとしてお使いいただけます。2回目以降スマートフォンなどと接続する際は、充電ケースからイヤホンを取り出すだけで、自動で行われ便利です。長時間使用も快適な軽量設計本体1個約3g
用途Bluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できる、完全ワイヤレスステレオイヤホンです。高音質AACコーデックに対応しています。 セット内容ワイヤレスイヤホン 充電ケース USB Type-A to micro-C充電ケーブル(データ通信はできません) 質量(g)本体1個:3/充電ケース:22 入力電圧(V)5 動作温度(℃)0~40(結露しない事) バッテリー容量(mAh)本体1個:25/充電ケース:250 BluetoothBluetooth ver5.2 対応コーデックAAC , SBC 無線距離(m)約10 マルチポイント非対応 対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
1個
3,255 税込3,581
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超コンパクト設計 イヤホン質量3g(片耳)という驚異的な軽さ 軽量でフィット感に優れ、耳から外れにくい小さい形状 最大8時間の長時間連続再生対応 ボタンレスのタッチ操作に対応し、一時停止/再生などの操作が可能 イヤホン本体で曲送り/戻し、音量調整が可能
付属品イヤーチップ(S,M,L)、充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書 寸法(mm)ドライバー:8、充電ケース:53×35×30 質量(g)イヤホン(片耳)3、充電ケース:21 接続方式Bluetoothバージョン 5.0 適合機器スマートフォン、タブレット 再生周波数帯域(Hz)20~20000 充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約2 連続再生時間最大8時間 バッテリー容量(mAh)250(本体最大3回分充電可) 防滴構造IPX4 インピーダンス(Ω)16 音圧感度(dB)102 待機時間最大240時間 イヤホン形状カナル型 連続通話時間(時間)最大8 接続長(m)~10
1個
2,988 税込3,287
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

好きな色で音楽と動画を楽しもう
質量(g)イヤフォン:3×2 インピーダンス32 Ω 再生周波数帯域(Hz)20~20000 音圧レベル(dB)103±2 充電時間(時間)イヤホン:2/ケース:2 連続再生時間(ボリューム50%)4時間 バッテリー容量(mAh)イヤフォン:25×2/ケース:200 充電可能回数ケース:3回 連続待機時間180時間 BluetoothVer5.0 ドライバーユニット(Φmm)13 最大入力(mW)スピーカー:5 通信距離(m)10(使用環境により異なります) 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HEP、HID、AVCTP、AVDTP、SPP
1台
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『COMODO』(コモド)とは、イタリア語で『心地よい』『便利な』を意味し、ミスタッチや誤作動を防止するための「メカニカルボタン」を採用。操作でストレスを感じることなく、動画や音楽に集中できます。
質量(g)31.4 接続方式BluetoothVer5.3 再生周波数帯域(Hz)20-20000 充電時間(時間)本体:1 連続再生時間5.5H RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetooth5.3 ドライバーユニット(Φmm)Φ10 イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC AAC 対応プロファイルHFP HSP AVRCP A2DP
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

音と映像のズレを抑える低遅延モード搭載のトゥルーワイヤレスステレオイヤホンマイクです。 ※iPhone/Android対応 軽量のため装着時、耳への負担を軽減 左右のイヤホンをタッチするだけで操作可能 ニュアンスカラーを取り入れた5色展開
付属品取り扱い説明書×1・S/M/Lシリコンパッド×各1セット(※Mサイズは本体に装着済)・Type-C充電ケーブル×1 質量(g)約3.8(イヤホン片耳)、約25(ケース) 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約14.80×20.39×23.11(イヤホン)、約50×50×35(ケース) 連続使用時間(時間)約5(再生/通話) 通信方式Ver5.1 バッテリー電圧(V)3.7(イヤホン/充電ケース) 防塵防水性能IPX4(イヤホン)IPX3(充電ケース) 入力端子USB Type-C 音圧レベル(dB)95±3 充電時間(時間)約1.5(イヤホン)/約2(ケース) バッテリー容量(mAh)35(イヤホン)、300(充電ケース) ケーブル長(cm)約50 操作方式タッチ式(イヤホン) 通信距離(m)最大見通し約10 周波数帯域(GHz)2.4 イヤホン形状カナル型 連続待受時間約40時間(イヤホンのみ)、約250(充電ケース収納) 対応コーデックSBC/AAC マルチペアリング対応 マルチポイント非対応 対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)