形状記憶合金ワイヤと高品質シリコン素材で作られ、空気電動技術とオープンイヤー(クリップ式)デザインの採用により「耳に優しく外れにくい」ながら聴きにピッタリな完全ワイヤレスイヤホンです。外耳の形状を検出しスピーカーから出た音の指向性を制御、耳の方向へだけ音を伝える空気伝導なので、骨伝導式のような振動によるむず痒さもなく快適です。Bluetooth5.3による高速で安定した接続、イヤホン単体でも最大4時間の音楽再生、快適なタッチ操作機能を搭載しています。
仕様ドライバー:ダイナミック型、ドライバー口径:Φ13mm、音圧レベル:111db±3db、インピーダンス16Ω●マイク:内蔵マイクタイプ:MENSマイク、マイク感度:-42db~±3db、無指向性、●充電ケース:バッテリー容量:300mAh、充電時間:2~3時間、充電:type-C●無線方式/最大通信距離/使用周波数帯域:Bluetooth5.3(class2)/約10m/2.4GHz帯
付属品充電ケーブル、保証書
寸法(mm)本体(片耳):幅22×奥行17×高さ33、充電ケース:幅75×奥行40×高さ36
色ブラック
質量(g)片耳:約4.9、充電ケース:約40
接続方式Bluetooth
バッテリー容量:30mAh、充電時間:約2時間、使用時間:連続4時間、最大(充電ケース使用)約20時間
再生可能ファイル形式MP3/WMA/APE/FLAC/AAC /MP4/M4A/WAV/AIF/AIFC
対応コーデックSBC/AAC
対応プロファイルHFP/HSP/A2DP/AVRCP/SPP/PBAP
1台
¥2,988
税込¥3,287
当日出荷
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。