完全ワイヤレスイヤホン :「ワイヤレスイヤホン」の検索結果

関連キーワード
139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
通勤、アウトドア、スポーツなど様々なシーンで大活躍するBluetoothワイヤレスイヤホンです。専用ケース付で、充電は専用ケースに入れるだけ。充電しながら持ち運びも出来て大変便利です。ワイヤレスだからケーブルの絡まるストレスもありません。スマホ・タブレット・PCなどBluetooth対応の各種機器でご利用いただけます。
材質ケース:ABS、イヤホン:ABS、シリコン 質量(g)ケース:約25、イヤホン(片耳):約4 電圧(V)出力:5、入力:DC5/200mA 接続方式BluetoothVer5.3 寸法(cm)ケース:幅5.8×奥行4×高さ3、イヤホン(片耳):幅2.8×奥行1.5×高さ2 送信出力class2 S/N比90db±2 充電時間(分)約50(連続使用時間約110) バッテリー容量(mAh)イヤホン:30×2、ケース:200 充電可能回数イヤホン・ケースともに300回 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)16×2 通信距離(m)約10 周波数帯域(GHz)2.4(2402~2480MHz) イヤホン形状カナル型 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四角いカタチ、自由なキモチ。あなたらしく、最高のひとり時間を。
付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS,S,M,L) 型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型 質量(g)イヤホン:約4.0(L側)、約4.0(R側)、充電ケース:約43 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)イヤホン:DC3.7 リチウムイオン電池(内蔵式)、充電ケース:DC3.7 リチウムイオン電池(内蔵式) 接続方式Bluetooth 感度-38dB(1V/Pa,at1kHz) 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.2準拠 充電時間イヤホン:約2.5時間、充電ケース:約2.5時間(USB充電時)、約4.0時間(ワイヤレス充電時) 連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約6.5時間(イヤホン)、最大約20時間(充電ケース併用時) 再生周波数帯域(Hz)20~20000 音圧レベル(dB)出力:98(mW) 防滴構造IPX5(イヤホン本体のみ) 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)16 周波数帯域(Hz)100~10000 Bluetooth【ブロファイル】A2DP、AVRCP、HFP、HSP、【対応コンテンツ保護】SCMS-T方式、【伝送帯域】20~20000Hz 変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK、スペクトラム拡散方式:FHSS 通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内 ドライバー径(Φmm)5.8 周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480) イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単接続!コンパクト!手軽に使える音楽試聴/通話可能なBluetoothVer5.3
付属品充電用ケーブル、取扱説明書 ブラック 質量(g)(全体)約35、(イヤホン単体)約4 周波数(Hz)イヤホン:20~20000 出力class 2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電ケース:約49×48.2×30.2 通信方式Bluetooth5.3 充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約2 充電方式Type-C RoHS指令(10物質対応)対応 通話時間50%音量3時間 通信距離(m)7-10 イヤホン形状カナル型 再生時間(時間)音楽:50%音量4 連続待受時間120時間 対応コーデックSBC 対応プロファイルHFP、HSP、A2DP、AVRCP
1個
989 税込1,088
当日出荷

オートペアリング&ロールスワップ機能搭載:左右イヤホンを取り出すと両イヤホンが自動接続。ペアリング後は片方だけ取り出した場合でも自動認識しすぐに使えます。 多彩な耳もと操作(タッチセンサー式):再生/一時停止、音量調節、選曲(次の曲/戻す/前の曲)、電話に出る/切る、着信拒否、音声アシスタント(Siri、Googleアシスタントなど) 充電ケース:イヤホン3回充電、残量デジタル表示 防塵防水性能:IP54の防塵、防まつ形(イヤホンのみ) 通話対応(マイク内蔵) USBType-C接続、専用充電コード付属 6.5時間連続再生 汚れが目立ちにくい半透明イヤーチップ(3サイズ)
付属品充電ケース、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書 質量(g)イヤホン…約3.5(1個あたり)、充電ケース…約28 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC5(USB給電:USB/Type-C端子) 接続方式Bluetooth 感度-42dB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:23×22×13.7、充電ケース:70×35×27 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.1 バッテリー充電式リチウムポリマー電池 使用湿度範囲20~80%(結露なしにて) バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IP54(イヤホン) 再生周波数帯域(Hz)20~2000(A2DP) 充電時間(時間)約1.5(イヤホン・充電器共通/残量ゼロからフル充電まで) バッテリー容量(mAh)イヤホン:40、充電ケース:250 指向性マイク:無指向性 待ち受け時間(時間)最大約100 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し約10(Class2) 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 イヤホン形状カナル型 再生時間(時間)約6.5(50%音量) 通話時間(時間)約6.5(50%音量) 対応コーデックSBC、AAC 対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクト軽量でソリッドなデザインの完全ワイヤレスイヤホン。〇コンパクト軽量&ソリッドなデザイン。イヤホン本体片側4.1g、充電ケース41gのコンパクトサイズで快適なリスニングと携帯性を追求。スタイリッシュなツートーンカラーとソリッドなデザインを採用しました。〇迫力のある高音質。オーディオブランドKENWOODの変わらぬ「原音再生」の思想に基づいたサウンドチューニング。口径6mmの高磁力ネオジムドライバー採用で自然で明瞭なボーカル、のびやかな高音から迫力のある低音を実現。耳にフィットするハウジングは、遮音性をさらに高めます。〇ストレスなく使用できる、長時間再生。本体+充電ケースの合計最大30時間。の長時間再生を実現。バッテリーを気にすることなく、1日中音楽を楽しめます。使用条件により異なる。〇雨や汗に強い防水仕様。突然の雨やスポーツ時の汗、水しぶきからイヤホンを守る防水仕様。です。JIS保護等級5級(IPX5)相当、イヤホン本体のみ対応。〇テレワークやオンライン授業でも使用できるマイクを搭載。片方のみでも使用が可能で、片耳を開放しながら音楽を聴いたり、ハンズフリー通話をすることが可能です。〇忙しい毎日に寄り添う、シンプル操作。軽いタッチで基本操作が可能。音声アシスタントの起動にも対応します。〇安定したワイヤレス接続。Bluetooth(R) 標準規格Ver.5.1/Power Class 1採用で、音切れの心配をすることなく快適にご使用いただけます。〇耳へフィットするイヤーピース4サイズ。好みに合わせて選べるイヤーピース4サイズ(XS/S/M/L)を付属。
付属品充電用USBケーブル、充電ケース、イヤーピース(XS/S/M/L 各2個) 質量(g)充電ケース:約41、イヤホン片耳:約4.1(イヤーピース含まず) 接続方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.1 対応(コンテンツ保護)SCMS-T方式 通信出力Power Class 1 充電時間(時間)(イヤホン)約2、(充電ケース)約3.5 充電方式USB給電 電池使用時間(時間)(イヤホン)持続最大7.5、(充電ケース)持続最大22.5 ドライバーユニット(Φmm)(口径)6 通信距離(m)最大約10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。 イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて快適な開放型の完全ワイヤレスイヤホン。〇コンパクトで疲れにくい開放型イヤホン。圧迫感の少ない、イヤーピース不要の開放型。コンパクト&軽量設計で長時間使用でもストレスなく快適に音楽を楽しめます。〇快適な音楽リスニング。オーディオブランドKENWOODの変わらぬ「原音再生」の思想に基づいたサウンドチューニング。口径11mmの高磁力ネオジムドライバーを搭載することで、開放型でありながら豊かな低音を感じられるサウンドを実現。〇1日中音楽が楽しめる、長時間再生。コンパクトな見た目ながら、最大合計22時間(本体+充電ケース)の再生が可能。充電切れの心配をすることなく、長時間リスニングが楽しめます。使用条件により異なる。〇雨や水しぶきに強い生活防水仕様。JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応。〇テレワークやオンライン会議で使えるマイクを搭載。ハンズフリー通話だけでなく、オンライン会議にも便利なマイクを搭載。左右どちらも片方での使用が可能で、片耳を開放して通話をしたり、音楽を楽しむことができます。〇シンプル操作でリスニングがもっと快適に。軽いタッチで基本的な操作ができ、音声アシスタントの起動にも対応します。〇安定したワイヤレス接続。Bluetooth(R) 標準規格Ver.5.1/Power Class 1採用で、音切れの心配をすることなく快適にご使用いただけます。
付属品充電用USBケーブル、充電ケース 質量(g)充電ケース:約39、イヤホン片耳:約4.1 接続方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.1 対応(コンテンツ保護)SCMS-T方式 通信出力Power Class 1 充電時間(時間)(イヤホン)最大約2、(充電ケース)最大約3 充電方式USB給電 電池使用時間(時間)(イヤホン)持続最大7.5、(充電ケース)持続最大14.5 ドライバーユニット(Φmm)(口径)11 通信距離(m)最大約10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。 イヤホン形状インナーイヤー 対応コーデックSBC
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【圧倒的な低域表現】。”独自設計のΦ9mmドライバーと、空気の流れをコントロールする音響スペースとダクトを配置。圧倒的な重低音とバランスの取れた中高域を両立し、日常的にライブにいるかのような臨場感で音楽や動画を楽しむことができます。【好きを極めるためのノイズキャンセリング機能を搭載】。フィードフォワード式のアクティブノイズキャンセリング機能を搭載。おうちの空調音や通勤通学時の走行音など、あなたの周りのノイズを抑えて、大好きな音楽や動画に一瞬で夢中になることができます。【超低域イコライザーを発動、低域の余韻まで楽しめる】。迫力の重低音に浸りたいときは、CKS30TW+専用プリセットイコライザー「Bass Boost -Deep」をONにするだけ。通常のイコライザー調整範囲よりさらに低い音域の「超低域」を拡張することができます。小さなイヤホンからは想像できない、深みのある低音の世界に飛び込めます。【重低音をどこでも聴くための、水で洗える防水・防じん性能】。JIS保護等級:IP55相当(イヤホンのみ)**。日常のさまざまなシーンでイヤホンが使える高い防水性能と、砂ぼこりなどの環境下でも使える防じん性能を採用。スポーツしているときに雨で濡れたり、イヤホンに汗が付いたりしてもOK。使い終えたら水で洗い流すことができます。【外音を自然に取り込みながらBGM 感覚で音楽が聴けるヒアスルー機能】。音楽を流しながら散歩やスポーツ、家事やテレワークをする際や、電車やバスでの通勤・通学時に周囲の音を気にしながらリスニングしたいときに便利です。【イヤホンを着けたまま会話やアナウンスが聴けるトークスルー機能】。コンビニのレジでのちょっとした会話や、駅や空港などのアナウンスを”とっさに”聴きたいときに最適な機能です。【イヤホン紛失を防止する置き忘れアラート】。Bluetooth(R)接続の電波が弱くなっていることを知らせる「置き忘れアラート」をONにすると、接続が途切れる前にイヤホンから離れていることに気付くことができます。【イヤホンのありかを地図で表示する「製品を探す」機能】。イヤホンをBluetooth接続して途切れた、最後の位置情報を専用アプリ「Connect」の地図で表示。イヤホンをなくした可能性のある場所を探ることができます。【ポケットにスマートに収まる超スリムな充電ケース】。薄型・軽量サイズの充電ケースは、ポケットに入れても膨らまず、ファッションスタイルをキープします。また、カバンに入れても邪魔にならないため、重低音をどこへでも持ち運びできます。【操作系をカスタムできるキーアサイン機能】。タッチセンサーに、曲操作/音量調整/アンビエンスコントロール切り替えなどの操作系を、あなたの好みや利き手などに応じて自由に割り当てられます。一人ひとりに合ったカスタマイズでよりシームレスに使えます。【2 台のBluetooth 機器へ同時に接続できるマルチポイント対応】。【集中と休息をサポートする、サウンドスケープ機能】。【音と映像のずれを抑える低遅延モード】
付属品充電用USBケーブル(Type-A / Type-C(TM))、イヤピース(XS,S,M,L) 型式ダイナミック型 質量(g)28 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21×23×25(ヘッドホン)、39.5×60×24(充電ケース) 接続方式Bluetooth 機能ヒアスルー:搭載、低遅延モード:搭載 防塵防水性能IP55相当(イヤホンのみ) 連続再生時間最大:約20時間(充電ケース込み) 通信規格Bluetooth標準規格Ver. 5.1準拠 音圧感度(dB/mW)出力:110 イヤホン形状カナル型 対応コーデックAAC、SBC ノイズキャンセリング搭載 マルチポイント搭載
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センチュリーBluetoothフルワイヤレスイヤホン
エコ商品
一度の充電で約6時間の連続音楽再生が可能なフルワイヤレスイヤホン。充電ケースを組み合わせることで最大20時間の音楽再生も可能。わずらわしいコードに気を配る必要がなく、スッキリご使用いただけるのがフルワイヤレスの魅力です。イヤホン本体はIPX4対応でスポーツや屋外使用時の急な雨にも安心です。Bluetooth5.1に対応、スマホ・タブレット・パソコンなど幅広いBluetoothデバイスとの接続が可能です。振動や衝撃に強いMEMSマイクを採用、クリアな音声を伝達します。
ブラック 質量(g)イヤホン:約4.2、ケース:約24 適合規格Bluetooth5.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:21.6×22×24、ケース:60×33.5×26.3 入力端子type-C 使用時間(時間)音楽再生:約6、連続通話:約5※使用時間は使用状況・環境等により異なる RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)最大10 イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC 対応プロファイルHFP/HSP/AVRCP/A2DP
1台
3,490 税込3,839
当日出荷

いつでも自分だけの静寂空間を創出できるノイズキャンセリング機能を備え、ハイレゾワイヤレスで高音質が聴けるLDACコーデックに対応した完全ワイヤレスイヤホン。
付属品30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、ソフトイヤピース(XS,S,M,L)、ノーマルイヤピース(XS,S,M,L) 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.1準拠 充電時間イヤホン:1.5時間充電ケース:3.0時間(USB充電時) 5.0時間(ワイヤレス充電時) 連続使用可能時間最大6.5時間(イヤホン:ノイズキャンセリングON時)最大7.5時間(イヤホン:ノイズキャンセリングOFF時)最大20.0時間 (充電ケース併用時,イヤホン:ノイズキャンセリングON時)最大24.0時間 (充電ケース併用時,イヤホン:ノイズキャンセリングOFF時) 防滴構造IPX4(イヤホン本体のみ) 取扱説明書(2.57MB) 対応コーデックLDAC、AAC、SBC
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクト設計の音楽試聴/通話可能なBluetoothVer5.1採用のタッチ操作式トゥルーワイヤレスステレオイヤホンマイクです。 左右のイヤホンをタッチするだけで操作可能 鞄やポーチに入れて持ち運びやすい 流行りのスモーキーカラーを含む5色展開 軽量のため装着時の耳への負担を軽減
接続方式Bluetooth イヤホン形状カナル型 質量(g)約3.8(イヤホン片耳)、約21(ケース) ケーブル長(cm)約50 通信方式Ver5.1 周波数帯域(GHz)2.4 通信距離(m)最大見通し約10 対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP 対応コーデックSBC/AAC 防塵防水性能IPX4 マルチペアリング対応 マルチポイント非対応 連続使用時間(時間)約6(再生/通話) 連続待受時間約25時間(イヤホンのみ)、約180(充電ケース収納) 音圧レベル(dB)95±3 入力端子USB Type-C バッテリー電圧(V)3.7(イヤホン/充電ケース) バッテリー容量(mAh)35(イヤホン)、300(充電ケース) 操作方式タッチ式(イヤホン) 付属品取り扱い説明書×1・S/M/Lシリコンパッド×各1セット(※Mサイズは本体に装着済)・Type-C充電ケーブル×1
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

音と映像のズレを抑える低遅延モード搭載のトゥルーワイヤレスステレオイヤホンマイクです。 ※iPhone/Android対応 軽量のため装着時、耳への負担を軽減 左右のイヤホンをタッチするだけで操作可能 ニュアンスカラーを取り入れた5色展開
付属品取り扱い説明書×1・S/M/Lシリコンパッド×各1セット(※Mサイズは本体に装着済)・Type-C充電ケーブル×1 質量(g)約3.8(イヤホン片耳)、約25(ケース) 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約14.80×20.39×23.11(イヤホン)、約50×50×35(ケース) 連続使用時間(時間)約5(再生/通話) 通信方式Ver5.1 バッテリー電圧(V)3.7(イヤホン/充電ケース) 防塵防水性能IPX4(イヤホン)IPX3(充電ケース) 入力端子USB Type-C 音圧レベル(dB)95±3 充電時間(時間)約1.5(イヤホン)/約2(ケース) バッテリー容量(mAh)35(イヤホン)、300(充電ケース) ケーブル長(cm)約50 操作方式タッチ式(イヤホン) 通信距離(m)最大見通し約10 周波数帯域(GHz)2.4 イヤホン形状カナル型 連続待受時間約40時間(イヤホンのみ)、約250(充電ケース収納) 対応コーデックSBC/AAC マルチペアリング対応 マルチポイント非対応 対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツイストロック構造とソフトなイヤーフック。特許取得の耳から抜け落ちにくい独自ツイストロック構造と、金属製ワイヤーを排除したよりソフトなイヤーフックにより、フレキシブルに耳の形状変化に対応。激しいスポーツや動きでも外れてしまう懸念を極限まで軽減しながら長時間の装着も快適に。パワーフックとタッチコントロール。マグネットの引き合いによって簡単に本体の電源オン/オフができるパワーフック機能と、指で本体をなぞるだけで各種操作可能なタッチコントロール機能を踏襲。面倒な都度接続操作や、運動中の煩わしい操作を軽減し、集中を途切れさせません。IP68の防塵性と防水性。IP68規格のイヤホン本体はどんな天候でもアクティブな活動をサポートします。水深1.5メートルまでの水中で30分間の耐久性があり、雨の日の使用や激しい運動での汗はもちろん、砂浜や水中でのスポーツなど、場所やシーンを選ばず使用可能です。万が一、砂などで汚れてもそのまま丸洗いして安心してご使用いただけます。
仕様●Charging case battery life (max hours):40●Charging Case Weight (oz):2.7●Earpiece Weight (oz):0.9●Number of Microphones:4●トランスミッタパワー:< 14 dBm●トランスミッタモジュレーション:GFSKGFSK, π/4 QPSK, 8DPSK 付属品JBL Endurance Peak 3イヤホン左右本体 × 各1、充電ケース×1、USB Type-C充電用ケーブル×1、エンハンサー×1、3サイズのイヤーチップ×1、保証書/警告に関する説明カード×1(W / !)、QSG/安全シート×1(S / i) 質量(g)イヤーピース:25、チャージングケース:76 周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2.400 GHz - 2.4835 GHz 再生周波数帯域(Hz)20 - 20 k 充電時間(時間)2 インピーダンス(Ω)16 Bluetooth5.2 ドライバーユニット(Φmm)10 音圧感度(dB)102 dB SPL@1 kHz 再生時間(時間)50 連続通話時間(時間)5.5 対応プロファイルBluetooth:A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

感性を揺さぶる完全ワイヤレスイヤホン。進化したフラッグシップモデルとして圧巻のサウンドクオリティと先進のテクノロジーの数々を惜しみなく搭載した「TOUR PRO 3」。JBL初デュアルドライバー採用&LDAC対応で圧巻のサウンドテクノロジーを実現。ハイレゾワイヤレスに対応し、特に伸びやかで明瞭、奥行きのある高域をお楽しみいただくことができます。さらに進化した新リアルタイム補正機能付ハイブリッドノイズキャンセリング2.0を搭載。フォームイヤーチップを使用すると高音域でのノイズ減衰を強化することができます。 また、新空間サウンドではヘッドトラッキング機能を新搭載。高音質とノイズキャンセリングとの組み合わせで没入感あふれる体験を提供。ライブ動画やスポーツ視聴など音の方向を楽しみながら視聴するコンテンツに臨場感を与えます。 さらに、6つの通話用マイクを搭載し2つのノイズ低減アルゴリズムにより正確にノイズ抑制することが可能になりました。 話題のスマート充電ケースはディスプレイが大きくなり、表示内容も増えてさらに使いやすくなりました。 そしてそのスマート充電ケースはトランスミッター機能を持ち、3.5mmのAUX接続またはUSB-C接続することで音声信号をイヤホンに送信したり、「AURACAST」と組み合わせることで、複数台のイヤホンやスピーカーに同時に送信することも可能になってイヤホンの利用シーンが大きく広がりました。
仕様●Charging Case Weight (oz):2.5●Weight (oz):2.9●トランスミッタパワー:<13 dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK●Charging case battery life (max hours):33 付属品JBL Tour Pro 3 イヤホン左右 × 1、スマート充電ケース × 1、USB Type-C to Type-Cケーブル × 1、USB Type-C to アナログ3.5mmケーブル × 1、USB Type-C充電用ケーブル × 1、シリコンイヤーチップ × 5サイズ + フォームイヤーチップ × 1サイズ、保証書/警告に関する説明カード × 1、QSG/安全シート × 1 質量(g)83、イヤーピース:5.6、チャージングケース:71.8 周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2.4 GHz - 2.4835 GHz 再生周波数帯域(Hz)20 - 40 k 充電時間(時間)2、バッテリー急速:3 インピーダンス(Ω)32 Bluetooth5.3 音圧感度(dB)104 連続通話時間(時間)5.5 対応プロファイルBluetooth:A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利でかっこいい、おしゃれな相棒。スマートフォンを使わずにサウンドをカスタマイズ。JBL Headphonesアプリを開くことなく、スマート充電ケース(TM)で多くの操作が可能です。音量やEQの調整、音楽再生のコントロール、通話、メッセージの通知確認や、スクリーンセーバーをお気に入りの写真にカスタマイズすることもできます。もちろんハイレゾ対応のJBLシグネチャーサウンドでサウンドにも妥協はありません。最高クラスのリアルタイム補正機能付きハイブリッドノイズキャンセリングは不要な外部ノイズをカット。JBL空間サウンドは没入型のリアルな音楽・映画体験を提供します。また、合計6つの通話用マイクが賑やかな環境でも完璧な通話品質を保証します。最大再生時間は約48時間(イヤホン本体で約12時間*、ケース使用でさらに約36時間)を実現。ワイヤレス充電にも対応しています。充電ケースにはストラップを取り付けるためのループが付属し、さらに便利になりました。最高クラスのテクノロジーと豊かでパワフルなサウンドはもちろん、シンプルさと使いやすさ、ハイクオリティなデザインと品質を求めるユーザーに最適な、かつてないほど便利でかっこいい相棒です。(※ANCオフ時)
仕様●トランスミッター出力(充電ケース):8dBm未満(EIRP)●最大SPL:96 dB●対応トランスミッター出力:12dBm未満(EIRP) 付属品JBL Live Beam 3 イヤホン左右本体×各1、4サイズのイヤーチップ×各2、充電用USB Type-Cケーブル×1、充電ケース×1、保証書/警告に関する説明カード ×1(W / !)、製品QSG/安全シート×1(S / i) 寸法(mm)イヤホン:22.51×31.04×23.74、充電ケース:61×51×30.25 質量(g)充電ケース:72 電源5V 1A 本体質量(g)左右各5(左右合計10) 感度98dB SPL@1kHz、マイク:-38dBV / Pa @1kHz 周波数特性20Hz~40kHz バッテリーイヤホン:リチウムイオンバッテリー(68mAh / 3.85V)、充電ケース:リチウムイオンバッテリー (680mAh / 3.8V) 電気抵抗(Ω)16 最高使用温度(℃)45 充電時間(時間)残量なしの状態から2 通話時間(ANCオフの場合)最大6時間、(ANCオンの場合)最大5時間 Bluetooth(イヤホン)5.3、(充電ケース)5.1 ドライバーユニット(Φmm)10ダイナミックドライバー プロファイルA2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8 変調方式トランスミッター(イヤホン):GFSK、8DPSK、トランスミッター(充電ケース)GFSK 周波数帯域(GHz)トランスミッター:2.4~2.4835 再生時間(時間)(Bluetoothオン+ANCオフの場合)イヤホン本体最大12、(Bluetoothオン+ANCオンの場合)最大10、(Bluetoothオン+完全ハイブリッドANCオンの場合)最大9
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開放感も静けさも思いのまま。新しい2ウェイスタイル。イヤーチップの付け替えにより、「ながら聴き」の「オープン型」と「集中聴き」の「密閉型」両方のスタイルを叶える2ウェイ仕様のユニークなTune Flex 2は、シーンにあわせて開放感も臨場感もこの1台でお楽しみいただくことが可能です。豊かなJBL Pure BassサウンドとJBL空間サウンドを最大48時間楽しむことができるロングバッテリーを搭載。低音域を中心に大幅に進化改善したハイブリッドノイズキャンセリングがより深い静寂を提供します。また、合計6つの通話用マイクにより、ノイズのないクリアな音声通話をお楽しみいただくことができます。2台のBluetoothデバイスに接続可能なマルチポイントにも対応しました。JBL Headphonesアプリを使えば各種設定やカスタマイズが可能。ユーザー個人の聴覚特性に自動補正したサウンドをお届けする「Personi-Fi 3.0」で自分だけのサウンド体験を、アイコニックで美しいゴーストデザインのTune Flex 2でお楽しみください。
仕様●最大SPL:95dB●対応トランスミッター出力:≦10dBm(EIRP) 付属品JBL Tune Flex 2イヤホン本体左右×各1、USB Type-C充電用ケーブル×1、3サイズのイヤーチップ×各1ペア、1サイズのオープンイヤーチップ×1ペア、充電ケース×1、保証書/警告に関する説明カード ×1(W / !)、製品QSG/安全シート×1(S / i) 質量(g)イヤホン本体 ゴーストエディション):左右各4.2(合計8.4)、充電ケース(ゴーストエディション)35.2 電源5V 1A 感度98dB SPL@1kHz、マイク:-38dBV / Pa @1kHz 周波数特性20Hz~20kHz 充電時間残量なしの状態から2時間 電気抵抗(Ω)13 最高使用温度(℃)45 防塵防水性能IP54 通話時間(ANCオフの場合)最大5時間、(ANCオンの場合)最大4.5時間 Bluetooth5.3 ドライバーユニット(Φmm)12ダイナミックドライバー プロファイルA2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8 変調方式トランスミッター:GFSK、π/4-DQPSK、8DPSK 周波数帯域(GHz)トランスミッター:2.4~2.4835 再生時間(時間)(Bluetoothオン+ANCオフの場合)イヤホン本体最大12、(Bluetoothオン+ANCオフの場合)イヤホン本体最大8
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ひとつまみサイズの、小さなデザインのTWS!。コンパクト!。持ち運びやすいサイズ。カナル型イヤホン部分も耳へフィットし使用していても疲れにくい!。タグ付き。タグ部分をカラビナでぶら下げて手ぶらに!。※カラビナは付属しておりません。タッチ操作。左右のイヤホンをタッチするだけで簡単操作。カラーバリエーション。ニュアンスカラーを取り入れた4色展開
付属品取り扱い説明書×1、Type-C充電ケーブル×1、シリコンパッドS・M・L(装着Mサイズ) 周波数2.4GHz帯 保護等級ケース: IPX5、イヤホン:IPX4 通信方式Bluetooth Ver5.1 製品質量(g)ケース:(約)37.6、イヤホン:(約)片方3.6 入力端子Type-C 音圧レベル(dB)100±3 バッテリー容量(mAh)【イヤホン】3.7V/30、【充電ケース】3.7V/300 製品サイズ(mm)ケース:(約)奥行き34/幅34/高さ42、イヤホン:(約)奥行き22/幅15/高さ26 連続動作時間最大:再生/通話 約5時間 プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP 通信距離(m)最大見通し約10 連続待受時間(最大)イヤホンのみ:約40時間、充電ケース収納:約160時間 対応コーデックSBC マルチペアリング対応 マルチポイント非対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノイキャンでも、小さくてパワフル。高音質サウンドをシンプルに、そして楽しく。豊かな低音とクリアなサウンドのJBL Pure Bassサウンド、外音取り込み機能付アクティブノイズキャンセリングを搭載と、便利なマルチポイントにもシリーズ初対応しました。JBL Headphonesアプリを使用してサウンドと音声プロンプトの言語をカスタマイズ可能。最大8台の Bluetooth(R) デバイスとシームレスに接続し、簡単に切り替えることができます。最大再生時間約40時間*のロングバッテリーライフで、エントリーモデルでも充実の機能を満載。毎日の相棒として最適です。(*ANCオフの場合)
仕様コントロール及び接続仕様:Bluetooth version:5.3、Bluetooth profile version:A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8、Bluetooth transmitter frequency range:2.4 GHz - 2.4835 GHz、Bluetooth transmitter power:<13 dBm (EIRP)、Bluetooth transmitter modulation:GFSK, 8DPSK、Driver size:8.0 mm/ 0.32&#x27;&#x27; Dynamic Driver、Power supply:5V 1A、Maximum operation temperature:45 ℃ 付属品JBL Wave Buds 2左右イヤホン本体 × 各1、USB Type-C充電用ケーブル×1、3サイズのイヤーチップ×各2、充電ケース×1、保証書/警告に関する説明カード ×1(W / !)、製品QSG/安全シート×1(S / i) サイズEarbud weight:4.5 g per pc (9 g combined)/0.01 lbs per pc (0.02 lbs combined)、Charging case weight:35 g/ 0.077 lbs、Earbud dimensions:21.6×15.8×20.4 mm、Charging case dimensions:68.9×26.7×37 mm バッテリーEarbud battery type:Lithium-ion battery (49 mAh/ 3.85 V)、Charging case battery type:Lithium-ion battery (550 mAh/ 3.8 V)、Charging time:2 hrs from empty、Music playtime with BT on and ANC off:Up to 10 hrs、Music playtime with BT on and ANC on:Up to 8 hrs、Talk time with ANC off:Up to 6 hrs、Talk time with ANC on:Up to 5.5 hrs オーディオFrequency response:20 Hz - 20 kHz、Impedance:16 ohm、Sensitivity:110 dB SPL@1 kHz、Maximum SPL:95 dB、Microphone sensitivity:-38 dBV/Pa@1 kHz
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリアな響きと重低音。持ち歩きに便利なフック付き
質量(g)イヤフォン:4×2 インピーダンス32Ω 再生周波数帯域(Hz)20~20000 音圧レベル(dB)103±3 充電時間(時間)イヤホン:1.5/ケース:2 連続再生時間(ボリューム50%)6時間 バッテリー容量(mAh)イヤフォン:25×2/ケース:230 充電可能回数ケース:3.5回 連続待機時間200時間 BluetoothV5.3 ドライバーユニット(Φmm)10 最大入力(mW)スピーカー:5 通信距離(m)10(使用環境によりことなります) 対応コーデックAAC/SBC 対応プロファイルHFP/SDP/A2DP/AVRCP/SPP/AVCTP/AVDTP/SMP/ATT/GAPGATT/RFCOMM/12CAP PROFILE/
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤレスイヤホン X1 Haylou 動画あり
ハーフインナーイヤー型の完全ワイヤレスイヤホン。最新の低消費電力チップを搭載。イヤホン単体で5.5時間、ケース込みで最大24時間の音楽再生が可能です。チタン製12mmダイナミックドライバー搭載。流体力学を応用し、内部の空気・音の流れを最適化、自然な音場を再現しパワフルかつ迫力のあるサウンドを生み出します。感度の高いマイクと環境ノイズキャンセリング(ENC)のアルゴリズムを備えています。通話中に周囲の雑音を抑えて自分の声を相手に聞こえやすくします。マット仕上げで指紋や傷が目立ちにくいアルミ合金ケース。USB-C充電ポートのLEDライトで簡単に充電状況の確認が可能です。
セット内容イヤホン、ケース本体、充電ケーブル 寸法(mm)(本体)62×46×23 質量(g)(本体片耳)3.6、(ケース付き)43 保証期間1年間 充電時間(時間)イヤホン:1.5、ケース:2 連続再生時間5.5時間 バッテリー容量(mAh)310(リチウムポリマー) 充電方式USB-C 使用範囲(m)Bluetooth:10 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 Bluetoothバージョン:5.3 対応プロトコルHFP/A2DP/AVRCP 再生時間(時間)ケース込み最大:24 対応コーデックSBC/AAC
1個
5,000 税込5,500
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

まわりの音をコントロール。周囲の音を消せる/聞ける機能搭載の高性能イヤホン。環境に合わせて3モードを切替できる(ANC騒音抑制モード・外音取込モード・ノーマルモード)。音楽再生時間4時間(ANCオン時)、充電ケースと合わせて11時間再生可能。タッチ操作対応&持ちやすい本体デザイン。
付属品充電用Type-Cケーブル、イヤーパッドS/M/L各2個
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷

従来のTWS充電ケースにスピーカー機能を搭載した、イヤホンとスピーカー2WAYで使用が可能なBluetooth Ver5.0採用のトゥルーワイヤレスステレオイヤホンマイクです。 イヤホンとスピーカーでの使用が可能 持ち運びやすく旅行やアウトドアにも活用可能 安心・安全で利用シーンが広がる生活防水機能付き イヤホン:IPX5 ケース:IPX4 くすみカラーを取り入れ、4色から選択可能
付属品取り扱い説明書×1・S/M/Lシリコンパッド×各1セット(※Mサイズは本体装着済)・充電ケーブル×1(※Type-C/約50cm/対応出力5.0V/1A) 質量(g)約5(イヤホン片耳)、約82(ケース) 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×17×27(イヤホン)、約72×35×32(ケース) 連続使用時間(時間)約4.5(再生/通話) 通信方式Ver5.0 バッテリー電圧(V)3.7(イヤホン/充電ケース) 防塵防水性能IPX5(イヤホン)/IPX4(ケース) 入力端子USB Type-C 音圧レベル(dB)95±3 入力電源5.0V/500mA バッテリー容量(mAh)50(イヤホン)、500(充電ケース) ケーブル長(cm)約50 インピーダンス(Ω)16(イヤホン)/4(ケース/出力2W) 通信距離(m)最大見通し約10 周波数帯域(GHz)2.4 イヤホン形状カナル型 連続待受時間約32時間(イヤホンのみ)、約128(充電ケース収納) 対応コーデックSBC/AAC マルチペアリング対応 マルチポイント非対応 対応プロファイルHFP/HSP/A2DP/AVRCP
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

型式ダイナミック型 ブラック 質量(g)63 接続方式Bluetooth 再生周波数帯域(Hz)【最小】200【最大】8000 連続再生時間(ANCON)8、(通常、低遅延モード)10 インピーダンス(Ω)【±15%】32 ドライバーユニット(Φmm)【±0.1】170 最大入力(mW)52 音圧感度(dB)【±2】119 イヤホン形状耳かけ型 連続通話時間(時間)15
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

型式振動型 ホワイト 質量(g)32 接続方式Bluetooth 再生周波数帯域(Hz)【最小】20【最大】20000 連続再生時間3 インピーダンス(Ω)【±15%】32 ドライバーユニット(Φmm)【×2】10 最大入力(mW)5 音圧感度(dB)【±3】98 イヤホン形状インナーイヤー型 連続待受時間160 連続通話時間(時間)2
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

耳を塞がないオープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホン。装着したまま会話・食事・運動も音楽を聴きながら楽しめます。専用ケースに入れるだけで簡単に充電できるので、充電をしながら持ち運びが可能。音楽・通話・AIアシスタント呼出ができ、オープンイヤーだから音楽を聴きながらの会話もスムーズです。
セット内容イヤホン×2、専用ケース、充電用USBケーブル、取扱説明書 材質イヤホン:ABS、シリコン、ポリエステル、ケース:ABS 質量(g)片耳:5、ケース:25 電池リチウムポリマー充電池30mAh×2、充電可能回数300回、充電時間約60分(専用ケース)、連続使用時間:約180分 送信出力class2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)片耳:1.5×2.8×2.3、ケース:7×2.4×4 バッテリー容量(mAh)ケース電池:リチウムポリマー180、充電可能回数約300回、充電時間:約60分(電源元→ケース) 周波数(GHz)2.4(2402~2480MHz) インピーダンス(Ω)32±15% Bluetoothversion5.4/通信距離10m 対応プロファイルHFP、A2DP、HSP、AVRCP
1台
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高音から低音まで広い帯域でパワフルかつ解像度の高い音を届けるハイブリッド型ワイヤレスイヤホン。Qualcomm QCC3040チップ+Bluetooth 5.2の安定性の高い接続環境と4つの通話用マイクがノイズを低減、驚くほどクリアで快適な通話が可能です。充電ケース込43gの超軽量、コンパクトデザイン。S/M/Lのイヤーチップが付属し、耳の大きさに合わせて最適なものをお選びいただけます。
適合チップQualcomm QCC3040 接続方式Bluetooth 周波数特性20Hz~20kHz 使用距離範囲(m)(Bluetooth)10m(遮蔽物がない環境下) 使用時間最大6時間(音量60%での使用時、ケース利用時は最大20時間) 充電時間約2時間 バッテリー容量(mAh)32(イヤホン片耳) 適合ドライバーKnowles balanced armature driver+7mm dynamic driver プロトコル(Bluetooth)A2DP、AVRCP、HSP、HDP Bluetooth(バージョン)5.2 待機時間最大50時間 イヤホン形状カナル型 対応コーデック(Bluetooth)SBC、AAC、aptX、aptX adaptive
1個
6,818 税込7,500
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は通話用マイクが搭載されています。両耳使いで、ステレオサウンド。片耳使いでモノラルイヤホンとしてお使いいただけます。2回目以降スマートフォンなどと接続する際は、充電ケースからイヤホンを取り出すだけで、自動で行われ便利です。長時間使用も快適な軽量設計本体1個約3g
用途Bluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できる、完全ワイヤレスステレオイヤホンです。高音質AACコーデックに対応しています。 セット内容ワイヤレスイヤホン 充電ケース USB Type-A to micro-C充電ケーブル(データ通信はできません) 質量(g)本体1個:3/充電ケース:22 入力電圧(V)5 動作温度(℃)0~40(結露しない事) バッテリー容量(mAh)本体1個:25/充電ケース:250 BluetoothBluetooth ver5.2 対応コーデックAAC , SBC 無線距離(m)約10 マルチポイント非対応 対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
1個
3,255 税込3,581
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

雨や汗に強い!防水IPX7
ブラック 質量(g)(全体)約32、(イヤホン単体)約3 出力class 2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電ケース:60×45.6×28.2 通信方式Bluetooth5.3 再生周波数帯域(Hz)20-20000 充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約1.5 充電方式Type-C RoHS指令(10物質対応)対応 通話時間約5時間(最大) 通信距離(m)10 使用周波数(GHz)2.402-2.48 イヤホン形状カナル型 再生時間(時間)音楽:約5(最大) 連続待受時間100時間 対応コーデックSBC、 AAC 対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
1個
3,490 税込3,839
4日以内出荷

ワイヤレスイヤホン X1 NEO Haylou 動画あり
超小型、ハーフインナーイヤー型のワイヤレスイヤホン。片耳わずか3.3gで耳への負担を軽減、手の中、ポケットなどにスッキリ収まり、ライフスタイルに溶け込みます。13mmの大型HiFiダイナミックドライバーを搭載し、低音から高音に至るまでバランスの取れたパワフルなサウンドを生み出します。イヤホン単体で5時間、ケース込みで最大20時間の音楽再生が可能です。低遅延アルゴリズムで動画やゲームの映像から遅延のない音を届けます。アクション映画やサバイバルゲーム、シューティングゲーム、リズムゲームなどにも最適です。
セット内容イヤホン、ケース本体、充電ケーブル 寸法(mm)(本体)46×53×25 質量(g)(本体片耳)3.3、(ケース付)35 保証期間1年間 充電時間(時間)イヤホン:1.5、ケース:2 連続再生時間5時間 バッテリー容量(mAh)310(リチウムポリマー) 充電方式USB-C 使用範囲(m)Bluetooth:10 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 Bluetoothバージョン:5.3 対応プロトコルHFP/A2DP/AVRCP 再生時間(時間)ケース込み最大:20 対応コーデックSBC
1個
3,618 税込3,980
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノイズキャンセリング機能を搭載した完全ワイヤレスイヤホン。周囲の騒音を低減し、よりクリアに音楽に没頭。タッチセンサーで操作&日本語音声ガイドで使いやすいモデルです。電池残量を数字で表示するからわかりやすい。連続再生は約3時間。スポーツでも使いやすいIPX4防水規格です。
材質ABS 寸法(mm)本体:幅22×奥行28×高さ25、ケース:幅61×奥行45×高さ31 ブラック 質量(g)30 使用温度(℃)0~45(結露無き事) 接続方式BluetoothVer5.0 再生周波数帯域(Hz)20~20k 充電時間(時間)約1 内蔵電池リチウムポリマー充電池 連続再生時間約3時間※使用状況により異なる 充電方式USB充電(Type-C端子) 指向性マイク部:全指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)32 周波数帯域(Hz)マイク部:50~10k ドライバーユニット(Φmm)13 音圧感度(dB)105±3、マイク部:-38 通信距離(m)見通し:約10 イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

仕事でも活躍する、高音質完全ワイヤレス 2台のデバイスに接続し、同時待ち受けのできるマルチポイントに対応 オンライン会議で便利なマイクミュート機能搭載 出張時の交通機関内でも高音質リスニングを楽しめるノイズキャンセリング機能 左右どちらでも片耳使用が可能 素早く切替できるプッシュ式ボタンで、マイクミュートや外音取り込みが可能 クリアに声が伝わる高品位な通話性能< 汗や水しぶきを気にせず使える生活防水対応(IPX4) 本体のみで最大9時間の連続音楽再生と、充電ケースでのフル充電により合計最大21時間の長時間再生を実現しています。 動画視聴時などの映像と音声のズレを軽減する低遅延モードを搭載 ノーマル・ベース・クリアの3つのプリセットサウンドモードを搭載 Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.2/Power Class1を採用し、安定したワイヤレス接続を実現します。
接続方式Bluetooth(Ver.5.2) イヤホン形状カナル型 質量(g)イヤホン片耳:約4.6、充電ケース:約35 充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2.5 電池使用時間(時間)イヤホン:9、イヤホン+充電ケース:21 充電方式USB給電 通信出力Power Class1 通信距離(m)最大10 対応コーデックSBC、AAC 保護方式SCmS-T方式 付属品イヤーピース(S/m/L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

好きな色で音楽と動画を楽しもう
質量(g)イヤフォン:3×2 インピーダンス32 Ω 再生周波数帯域(Hz)20~20000 音圧レベル(dB)103±2 充電時間(時間)イヤホン:2/ケース:2 連続再生時間(ボリューム50%)4時間 バッテリー容量(mAh)イヤフォン:25×2/ケース:200 充電可能回数ケース:3回 連続待機時間180時間 BluetoothVer5.0 ドライバーユニット(Φmm)13 最大入力(mW)スピーカー:5 通信距離(m)10(使用環境により異なります) 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HEP、HID、AVCTP、AVDTP、SPP
1台
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本製品はBluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できる、完全ワイヤレスステレオイヤホンです。高音質AACコーデックに対応しています。イヤホン本体に通話用マイクを搭載、ハンズフリー通話に対応。両耳使いでステレオサウンド、片耳使いでモノラルイヤホンとして使用可能。初回にペアリング設定をしたら、2回目以降は、充電ケースからイヤホンを取り出すだけの簡単接続。本体色に合わせたストラップとシリコンケースを付属。充電ケースの外側に、電池状態が確認できる便利な液晶ディスプレイ搭載。長時間使用も快適な、本体1個約3.6gの軽量設計。
用途Bluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できる、完全ワイヤレスステレオイヤホンです。高音質AACコーデックに対応しています。 適合機種iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone 15 Pro , iPhone 14 Plus , iPhone 14 , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Pro Max , iPhone SE (3rd generation) , iPhone 13 Pro , iPhone 13 Pro Max , iPhone 13 mini , iPhone 13 , iPhone 12 Pro Max , iPhone 12 mini , iPhone 12 Pro , iPhone 12 , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A23 5G , Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , Galaxy A22 5G , Galaxy Z Fold3 5G , AQUOS sense8 , AQUOS R8 , AQUOS R8 pro , AQUOS wish3 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , Xperia 5 V , Xperia 10 V , Xperia 1 V , Xperia 5 IV , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , arrows N , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a セット内容ワイヤレスイヤホン 充電ケース シリコンケース シリコンストラップ イヤーキャップ(S・M・L) USB Type-A to C充電用ケーブル(データ通信はできません) 質量(g)本体1個:約3.6/充電ケース:約26.2 入力電圧(V)4.75-5.25 動作温度(℃)-20~60(結露しない事) バッテリー容量(mAh)本体1個:30/充電ケース:250 BluetoothBluetooth ver5.3 対応コーデックAAC , SBC 無線距離(m)約10 マルチポイント非対応 対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
1個
2,991 税込3,290
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧倒的なフィット感。便利なタッチ操作。フックホルダー付きイヤフォンケース
質量(g)イヤフォン:4×2/ケース:44 再生周波数帯域(Hz)20~20000 音圧レベル(dB)95±3 バッテリー容量(mAh)イヤフォン:35×2/ケース:300 BluetoothVer5.0 ドライバーユニット(Φmm)6 最大入力(mW)スピーカー:5 通信距離(m)10(使用環境により異なります) 対応コーデックAAC、SBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HID、AVCTP、AVDTP、SPP
1台
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型式振動型 ブラック 質量(g)32 接続方式Bluetooth 再生周波数帯域(Hz)【最小】20【最大】20000 連続再生時間3 インピーダンス(Ω)【±15%】32 ドライバーユニット(Φmm)【×2】10 最大入力(mW)5 音圧感度(dB)【±3】98 イヤホン形状インナーイヤー型 連続待受時間160 連続通話時間(時間)2
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

Bluetooth5.1に対応したフルワイヤレスイヤホン。スマホ・タブレット・パソコンなど幅広いデバイスとの接続が可能です。振動や衝撃に強いMEMSマイクを搭載。音声をクリアに伝達することにより心地よいサウンドを奏でます。音楽再生約6時間、連続通話約5時間相当の連続使用が可能です。充電ケースを組み合わせれば最大20時間の音楽再生も可能です(※使用時間は使用状況により異なります)
付属品イヤホン、充電ケース、充電用USBケーブル(AtoC)、イヤーパッド(S/M/L)※Mサイズはイヤホンに装着済み、取扱説明書、トラブルシューティング 材質イヤホン:ABS、ケース:ABS 質量(g)イヤホン:各4.2、ケース:約24 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:21.6×22×24、充電ケース:60×33.5×26.3 連続使用時間音楽再生:約6時間(イヤホン本体のみ)、通話:約5時間※使用環境により異なる 使用電池充電式リチウムポリマー充電池(充電時間約1.5時間) BluetoothVer.5.1、通信距離:約10m イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC 対応プロファイルHFP / HSP / AVRCP / A2DP
1組
3,898 税込4,288
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

型式密閉型 ブラック 質量(g)47 接続方式Bluetooth 再生周波数帯域(Hz)【最小】20【最大】20000 連続再生時間(ANCON)6、(通常、低遅延モード)8.5 インピーダンス(Ω)【±15%】32 ドライバーユニット(Φmm)13 最大入力(mW)5 音圧感度(dB)【±3】118 イヤホン形状カナル型 連続通話時間(時間)6
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

アクティブノイズキャンセル搭載外部音取り込み機能
ブラック Bluetoothバージョン 5.0 対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP 対応コーデックSBC/AAC 出力Class2 通信距離(m)10 周波数帯域(GHz)2.4ー2.48 再生周波数帯域(Hz)20-20000 バッテリーイヤホン:3.7V/40mAh、充電ケース:3.7V/300mAh 定格電圧(V)DC5/1A 充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約2 連続再生時間音楽:約3時間 連続通話時間(時間)約3 連続待機時間約50時間 音圧感度(dB)98 インピーダンス(Ω)32 周波数(Hz)イヤホン:20-20000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電ケース:56.4×51.4×30.5 質量(g)イヤホン単体:約4、全体:約44 防水性IPX5 イヤホン形状カナル型 接続方式Bluetooth 仕様ノイズ低減性能:26~30dB
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

『COMODO』(コモド)とは、イタリア語で『心地よい』『便利な』を意味し、ミスタッチや誤作動を防止するための「メカニカルボタン」を採用。操作でストレスを感じることなく、動画や音楽に集中できます。
質量(g)31.4 接続方式BluetoothVer5.3 再生周波数帯域(Hz)20-20000 充電時間(時間)本体:1 連続再生時間5.5H RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetooth5.3 ドライバーユニット(Φmm)Φ10 イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC AAC 対応プロファイルHFP HSP AVRCP A2DP
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AAC対応で遅延の少ない高音質サウンドが楽しめるBluetooth完全ワイヤレスイヤホン。高音から低音までバランスの取れた高音質サウンドです。日常生活防水IPX4準拠、急な雨、ちょっとした汗にも安心です。コンパクト&軽量デザインで耳元スッキリ。イヤホン単体で約4時間の音楽再生が可能。充電ケース併用で最大約20時間再生(充電ケース×4回充電した場合)
ブラック 質量(g)イヤホン:約3.5(片耳)、ケース:約29 接続方式Bluetooth Ver5.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:16.5×18×153、充電ケース:61×25×45.5 対応機種iPhone、スマートフォン、Bluetooth機能搭載の携帯電話※すべてのBluetooth機能付き携帯電話のワイヤレス接続を保証するものではありません マイクロホンMEMS型 使用時間(時間)通話最大約2.5(充電ケース併用最大12.5)、音楽再生最大4(充電ケース併用最大20)、連続待ち受け最大約25(フル充電Bluetooth接続、音楽再生無しの場合) RoHS指令(10物質対応)対応 ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型13 周波数帯域(GHz)2.4 イヤホン形状インナーイヤー 対応コーデックAAC/SBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
1台
3,609 税込3,970
6日以内出荷

周辺の雑音を軽減させ、音質を向上させます
質量(g)イヤフォン:4×2 インピーダンス32Ω 再生周波数帯域(Hz)20~20000 音圧レベル(dB)103±3 充電時間(時間)イヤホン:1.5/ケース:2 連続再生時間(ボリューム50%)6時間 バッテリー容量(mAh)イヤフォン:25×2/ケース:230 充電可能回数ケース:3.5回 連続待機時間200時間 BluetoothV5.3 ドライバーユニット(Φmm)10 最大入力(mW)スピーカー:5 通信距離(m)10(使用環境によりことなります) 対応コーデックAAC/SBC 対応プロファイルHFP/SDP/A2DP/AVRCP/SPP/AVCTP/AVDTP/SMP/ATT/GAPGATT/RFCOMM/12CAP PROFILE/
1台
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)