捕虫器・電撃殺虫器本体 :「捕獲器」の検索結果
関連キーワード
「有効面積(m2)」から絞り込む
30(1)
50
はく離紙タイプの一般的な虫とり紙に比べて約2倍の捕獲力です。MPX-2000の片面誘引目隠し無しタイプです。裏面からは虫をよせつけず窓際等で使用できます。電撃殺虫器で捕れない小さな虫も捕獲できます。電撃殺虫器のように設置場所を法律で制限されていないので、設置場所を選びません。通常の蛍光灯の130倍の誘虫効果のあるライトを搭載しています。捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。使用時で2年間、未使用(カートリッジ内収納)なら5年の他社にない長寿命の捕虫テープです。
用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。
仕様【捕虫方法】粘粘着式、【目隠し】表:なし 裏:-
付属品捕虫テープ(S-20)5個、吊下げ用クサリセット
トラスコ品番826-6708
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)690
高さ(mm)230
タイプ誘引:片面
奥行(mm)75
電源(V)単相100
消費電力(W)20
電源コード(m)1.8
有効面積(m2)30~50
誘虫ランプFL20SBL、20W(1灯)
捕虫紙S-20
誘引方式光
標準消費電力料金(円/h)0.54
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
壁直付けタイプのため、取り付けが簡単です。取り付けスペースに応じて、縦型と横型と選択できます。出入り口の低い位置に取り付けすることにより、工場内への侵入を防ぎます。UVによる壁焼け防止タイプです。虫の侵入源である出入口の壁面に縦向きに直付けするタイプです。取り付け簡単捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。
用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品工場。
有効面積(m2)30~50
消費電力(W)18
トラスコ品番410-0573
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)2.8
電源(V)100
誘虫ランプFL20SBL、20W(1灯)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×75×690
1台
¥25,900
税込¥28,490
翌々日出荷
壁直付けタイプのため、取り付けが簡単です。虫の侵入源である出入口の壁面に横向きに直付けするタイプです。出入り口の低い位置に取り付けすることにより、工場内への虫の侵入を防ぎます。UVによる壁焼け防止タイプです。捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。はく離紙タイプの一般的な虫とり紙に比べて約2倍の捕獲力です。
用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。
仕様【捕虫方法】粘粘着式、【目隠し】表:なし 裏:-
付属品捕虫テープ(S-20)5個、壁取付用ねじ4個
トラスコ品番410-0565
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)690
高さ(mm)230
タイプ誘引:片面
奥行(mm)75
電源(V)単相100
消費電力(W)20
電源コード(m)1.8
有効面積(m2)30~50
誘虫ランプFL20SBL、20W(1灯)
捕虫紙S-20
誘引方式光
標準消費電力料金(円/h)0.49/0.54
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
捕獲された虫は誰の目にも触れることなくポケットの中で処理されます。反射プレートの採用により、従来比で捕獲力30%アップしました。通常の蛍光灯の130倍の誘虫効果のランプを搭載しています。電撃殺虫器のように高電圧を使っていないのでバチバチ音や虫の飛散もなく安全無害です。
用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。
付属品捕虫テープ(S-8)5個、取付金具
トラスコ品番868-8586
材質ABS樹脂
電源(V)単相100
消費電力(W)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×165×315
電源コード(m)2
有効面積(m2)30~50
誘虫ランプTL-E22W(1灯)
標準消費電力料金(円/h)0.57
1台
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。
異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。
オールステンレス(SUS304)仕様。捕虫器の定番商品。
害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。
また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。
殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、安全で清潔な作業環境が作れます。国内で最多のバリエーションを誇りどんな所にもマッチング出来る物をご提案致します。
O-157のイエバエ対策にも有効です。
ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。
蚊に対して効果的な仕様もあります。(光触媒効果)
片面型で誘虫灯の光が外に漏れず、誘虫面は捕虫紙を目隠ししていつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。
有効面積(m2)30~50
質量(kg)3.1
タイプ片面誘引型・片面目隠し(横・吊下)
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230(2000シリーズ同一)
誘虫ランプFL20SBL1灯(20W)
捕虫紙S-20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥33,900
税込¥37,290
8日以内出荷
『捕虫器・電撃殺虫器』には他にこんなカテゴリがあります
- 捕虫器・電撃殺虫器本体
- 捕虫器・電撃殺虫器消耗品・交換部品
忌避剤・虫対策 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。