97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
エルボ
エルボ(17)
キャップ
キャップ(7)
クロス
クロス(11)
ストリートエルボ
ストリートエルボ(6)
ソケット
ソケット(11)
チーズ
チーズ(15)
ニップル
ニップル(7)
ブッシング
ブッシング(5)
プラグ
プラグ(6)
ユニオン
ユニオン(8)
種類をもっと見る
材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状チーズ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状ニップル 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :1.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状チーズ 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形状エルボ 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状プラグ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 付属品ガスケット 材質可鍛鋳鉄 形状ユニオン 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状ブッシング 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状キャップ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状ストリートエルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状プラグ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状ニップル 種類ねじ込み継手 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛メッキ 使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状ユニオン 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
869 税込956
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状ソケット 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状45°エルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状チーズ 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状ブッシング 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
329 税込362
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状径違いソケット 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個
特価
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状プラグ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状ブッシング 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状径違いニップル 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状径違いソケット 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
368 税込405
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状径違いチーズ 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 種類ねじ込み継手 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛メッキ 使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油 適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様バンド付 材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状ストリートエルボ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状径違いエルボ 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個
特価
369 税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛メッキ 使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油 適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)、最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状ソケット 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状ニップル 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状ニップル 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状ユニオン 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状ソケット 種類ねじ込み継手
1個
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状径違いソケット 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状径違いチーズ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個
509 税込560
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年 動画あり
材質可鍛鋳鉄 形状ストリートエルボ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5) 使用流体給水以外の水、油、空気、ガス 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。 適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状45度エルボ 種類ねじ込み継手 表面処理溶融亜鉛メッキ 使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
1個
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状径違いエルボ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
319 税込351
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状エルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング