材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
Gねじ1/4"
アズワン品番64-2197-94
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
Gねじ1/8"
アズワン品番64-2197-93
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-2197-79
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-2197-88
ねじ径Rc1/8”
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
Gねじ3/8"
アズワン品番64-2197-95
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-2197-80
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-2197-89
ねじ径Rc1/4”
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
Gねじ3/4"
アズワン品番64-2197-97
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-2197-81
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-2197-85
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-2197-83
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-2197-92
ねじ径Rc3/4”
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-2197-82
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-2197-86
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-2197-87
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-2197-91
ねじ径Rc1/2”
『ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。