絞り込み
種類
その他(1)
エルボ(41)
キャップ(12)
クロス(9)
ストリートエルボ(9)
ソケット(56)
チーズ(30)
ニップル(15)
フランジ(2)
ブッシング(14)
プラグ(11)
ホースジョイント(2)
ユニオン(17)
呼び径(B)
- 1-1/2
- 1/8(237)
- 1/4(283)
- 3/8(294)
- 1/2(340)
- 3/4(334)
- 1(315)
- 1-1/4(240)
- 2(242)
- 2-1/2(124)
- 3(116)
- 4(102)
- 5(8)
- 6(8)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
呼び径(A)
- 10(8)
- 15(19)
- 20(15)
- 25(47)
- 32(57)
- 40(246)
- 50(52)
- 65(15)
- 80(13)
- 100(9)
材質
- ステンレス(225)
- 鋳鉄(4)
ねじの種類
- PF(管用平行)(5)
- PS(管用テーパ)(9)
- PT(管用テーパ)(107)
- その他(7)
ブランド
- モノタロウ(11)
- オンダ製作所(41)
- イノック(31)
- リケン(26)
- KITZ(キッツ)(23)
- 井筒製作所(23)
- 日本継手(旧:JFE継手)(20)
- 吉年(19)
- ナゴヤ(19)
- ONK(オーエヌ工業)(18)
- シーケー金属(14)
- TBC(タブチ)(3)
モノタロウ・オンダ製作所・イノック・リケン・KITZ(キッツ)・井筒製作所・日本継手(旧:JFE継手)・吉年・ナゴヤ・ONK(オーエヌ工業)・シーケー金属・TBC(タブチ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(155)
RoHS10物質対応
「種類」から絞り込む

エルボ(41)

キャップ(12)

クロス(9)

ストリートエルボ(9)

ソケット(56)

チーズ(30)

ニップル(15)

ブッシング(14)

プラグ(11)

ユニオン(17)

ねじ込みブッシング ステンレス製
(26件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
ねじ込み径違いソケット ステンレス製
(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違いソケットねじの種類PTネジ
ねじ込みテーパーソケット ステンレス製
(53件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。材質ステンレス(SCS13A相当)形状ソケットねじの種類PTネジ
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(20件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
ねじ込み径違いチーズ ステンレス製
(9件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違いチーズねじの種類PTネジ
異径ソケット ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(9件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷材質SCS13A形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
エルボ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
SFB型 ステンレスブッシング
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
テーパーソケット ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
SFRS型 ステンレス 異径ソケット
オンダ製作所¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
プラグ ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質ステンレス(SUS304)形状プラグ使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
ストリートエルボ(ステンレス)
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。材質SCS13A形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
ユニオン ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(8件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から7日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状ユニオン使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(17件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状ソケット(ストレート)使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PSネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
プラグ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類R使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
SFRN型 ステンレス異径六角ニップル
オンダ製作所(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SFN型 ステンレス六角ニップル
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
径違いチーズ ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(11件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状径違いチーズ使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
六角ブッシュ ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(9件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から7日以内出荷材質SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316)形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
SFHN2型 ステンレス丸ホースニップル
オンダ製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。材質SUS304(SUS304TP)形状丸ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷材質SCS14A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷材質SCS14A形状キャップ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から9日以内出荷材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
90°エルボ
イノック¥2,698税込¥2,9681個当日出荷用途水・油・ガス用。材質304(SCS 13A)形状90°エルボ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2.0使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
SFX型 ステンレス クロス
オンダ製作所(2件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。三方分岐配管に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状クロス使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ステンレス ねじ込み ブッシング
ナゴヤ¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷材質SCS13A形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類R・Rc使用流体水、空気、蒸気、ガス、油などRoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷材質ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート形状ユニオン種類ねじ込み継手ねじの種類Rc最高使用圧力圧力-温度基準:SUS51最高許容圧力(MPa)1.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応