53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(B)」から絞り込む
呼び20と呼び13配管の曲がり部分に使用
材質SUS304 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

材質SCS13A 形状エルボ90° 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様呼び20と呼び13配管の曲がり部分に使用 材質SUS304 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

径違いエルボ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
材質ステンレス(SUS304) 形状径違いエルボ ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質SUS316(SCS14) アズワン品番64-7853-88 ねじ径Rc1/2”×3/8”
1個
1,270 税込1,397
当日出荷

形状異径エルボ エスコ品番EA469AD-10B
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

材質ステンレス(SUS304) 形状径違いエルボ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ねじ込み径違いエルボ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
材質ステンレス(SCS13A相当) 形状径違いエルボ ねじの種類PTネジ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂 形状異径エルボ 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など 適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状エルボ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状エルボ ねじの種類PTネジ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質SUS316(SCS14) アズワン品番64-7853-86 ねじ径Rc1/4”×1/8”
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

ねじ込みストリートエルボ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ストリートエルボ ねじの種類PTネジ
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

ストリートエルボ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
材質ステンレス(SUS304) 形状ストリートエルボ ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状異径エルボ エスコ品番EA469AD-10AA
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

材質SUS304(SCS13) 全長(mm)38 アズワン品番64-7853-55 ねじ径Rc3/4”×1/4”
1個
1,180 税込1,298
当日出荷

材質SUS316(SCS14) アズワン品番64-7853-92 ねじ径Rc1”×1/2”
1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) アズワン品番64-7853-91 ねじ径Rc1”×3/4”
1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

1個
4,650 税込5,115
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) アズワン品番64-7853-98 ねじ径Rc2”×1・1/4”
1個
6,710 税込7,381
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) アズワン品番64-7853-96 ねじ径Rc1・1/2”×1
1個
4,560 税込5,016
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) アズワン品番64-7853-90 ねじ径Rc3/4”×3/8”
1個
1,840 税込2,024
当日出荷

材質SUS316(SCS14) アズワン品番64-7853-89 ねじ径Rc3/4”×1/2”
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) アズワン品番64-7853-87 ねじ径Rc3/8”×1/4”
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

材質SUS304(SCS13) アズワン品番64-7853-84 ねじ径Rc1・1/2”×1”
1個
3,240 税込3,564
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) アズワン品番64-7853-94 ねじ径Rc1・1/4”×3/4”
1個
3,840 税込4,224
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) アズワン品番64-7853-93 ねじ径Rc1・1/4”×1”
1個
3,840 税込4,224
翌日出荷

材質SUS304(SCS13) アズワン品番64-7853-85 ねじ径Rc2”×1・1/4”
1個
4,650 税込5,115
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) アズワン品番64-7853-97 ねじ径Rc2”×1・1/2”
1個
6,710 税込7,381
翌日出荷

材質SUS304(SCS13) アズワン品番64-7853-83 ねじ径Rc1・1/4”×3/4”
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) アズワン品番64-7853-95 ねじ径Rc1・1/2”×1・1/4”
1個
4,560 税込5,016
翌日出荷

1個
3,240 税込3,564
翌日出荷

フローバル異径エルボ
エコ商品
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 トラスコ品番734-1717 材質SCS13A 形状エルボ 呼び径(B)1×1/2 呼び径(A)25×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
1個
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フローバル異径エルボ(SCS13A)
エコ商品
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 トラスコ品番734-1644 材質SCS13A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷

フローバル異径エルボ(SCS13A)
エコ商品
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 トラスコ品番734-1687 材質SCS13A 形状エルボ 呼び径(B)1/2×3/8 呼び径(A)15×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

材質SCS13A 形状異径エルボ 種類ねじ込み継手 ねじの種類Rc 使用流体水、蒸気、空気、ガス、油
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RL1x3/4●中心から端面までの距離L1(mm):34●中心から端面までの距離L2(mm):35●外径(mm)D1:41●外径(mm)D2:34●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001251 アズワン品番67-4856-87
1個
2,998 税込3,298
欠品中