絞り込み
ねじ径
ねじの種類
-・PF(管用平行)・PT(管用テーパ)
呼び径(B)
1/8・1/4・3/8・1/2
最高使用圧力(MPa)
0.8・1・1.0・1.2・1.5・1.75・3.5・6.9・14
呼び径(A)
6・8・10・15
使用温度範囲(℃)
0~100・-20~100・-20~120・-20~150・-50~120・-50~150・-50~+150
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
内・外ソケット 異径 黄銅製 モノタロウ内・外ソケット 異径 黄銅製モノタロウ(21件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ブッシング 黄銅製 モノタロウブッシング 黄銅製モノタロウ(29件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
材質黄銅形状ブッシングねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
六角ニップル アソー六角ニップルアソー(59件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
異径内・外ソケット アソー異径内・外ソケットアソー(76件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
六角ソケット アソー六角ソケットアソー(45件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ブッシング アソーブッシングアソー(37件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
異径六角ニップル アソー異径六角ニップルアソー(30件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
内・外エルボ 黄銅製 モノタロウ内・外エルボ 黄銅製モノタロウ(25件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジの接続に材質黄銅形状エルボ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
六角ニップル 異径 黄銅製 モノタロウ六角ニップル 異径 黄銅製モノタロウ(14件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジ同士のサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ニップル最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
四角プラグ アソー四角プラグアソー(27件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604)形状プラグ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ロックナット 黄銅製 モノタロウロックナット 黄銅製モノタロウ(6件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
耐密性を必要としない機械的接続時の利用に適しています。
用途パネルや壁などを固定する際のゆるみ止めに材質黄銅形状ロックナット
六角ニップル 黄銅製 モノタロウ六角ニップル 黄銅製モノタロウ(5件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
材質黄銅形状ニップルねじの種類PTネジ
内ネジチーズ 黄銅製 モノタロウ内ネジチーズ 黄銅製モノタロウ(11件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
配管の分岐接続に適しています。
用途外ネジの配管の分岐に材質黄銅形状チーズ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
黄銅製 変換内外ソケット アソー黄銅製 変換内外ソケットアソー(20件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150
六角ソケット 異径  黄銅製 モノタロウ六角ソケット 異径 黄銅製モノタロウ(4件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
直線の配管接続に適しています。
用途配管で外ネジ同士でサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
六角キャップ アソー六角キャップアソー(7件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状キャップ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ロックナット アソーロックナットアソー(16件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
材質黄銅形状ロックナット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度(℃)-50~+150
ロングニップル エスコロングニップルエスコ(3件のレビュー)
665税込732
1本
当日出荷
材質真鍮形状ニップル使用圧力(MPa)1メーカー栗田製作所
内・外ソケット アソー内・外ソケットアソー(10件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
材質黄銅形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
内・外ソケット 黄銅製 モノタロウ内・外ソケット 黄銅製モノタロウ(7件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
材質黄銅形状ソケットねじの種類PTネジ
六角プラグ 黄銅製 モノタロウ六角プラグ 黄銅製モノタロウ(10件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
六角になっているため、工具などでの締め付けが容易です。
用途不要な内ネジ配管の閉止に材質黄銅形状プラグ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油面取り寸法C(mm)1
黄銅製 変換内外ソケット アソー黄銅製 変換内外ソケットアソー
539税込593
1個
当日出荷
PTネジからPFネジへの変換、またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
材質黄銅(C3604カドミウム75ppm以下)形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~150使用流体水、空気、油
ねじ込み継手エルボ TRUSCOねじ込み継手エルボTRUSCO(7件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質黄銅(C3771)形状エルボ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用圧力(MPa)14使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100生産国日本
外ネジチーズ 黄銅製 モノタロウ外ネジチーズ 黄銅製モノタロウ(6件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
配管の分岐接続に適しています。
用途内ネジの配管の分岐に材質黄銅形状チーズ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
NPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品 アソーNPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品アソー(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。
材質黄銅(カドミレス材)形状ネジ継手使用温度範囲(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
六角プラグ アソー六角プラグアソー(10件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状プラグ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
Fittings 内・外エルボ C3771(RoHS指令相当品) アソーFittings 内・外エルボ C3771(RoHS指令相当品)アソー(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状エルボ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings 外ネジエルボ C3771(RoHS指令相当品) アソーFittings 外ネジエルボ C3771(RoHS指令相当品)アソー
509税込560
1個
当日出荷
RoHS指令相当品 カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3771(鍛造用黄銅)形状エルボ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体材質に悪影響が無い流体RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings 内ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品) アソーFittings 内ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品)アソー
769税込846
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状チーズ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~150ねじの種類PT最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
内ネジエルボ 黄銅製 モノタロウ内ネジエルボ 黄銅製モノタロウ(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で外ネジ同士の接続に材質黄銅形状エルボ使用温度(℃)-50~120最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
Fittings 二方チーズ C3771(RoHS指令相当品) アソーFittings 二方チーズ C3771(RoHS指令相当品)アソー
769税込846
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状チーズ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
異径六角ソケット アソー異径六角ソケットアソー(8件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ブッシング TRUSCOブッシングTRUSCO(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状ブッシング使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100生産国イタリアスウェーデン小箱入数(個)1
ねじ込み継手チーズ(内×内×内ねじ) TRUSCOねじ込み継手チーズ(内×内×内ねじ)TRUSCO(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ねじ込み継手の外ねじ受け用です。
用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。形状チーズ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100
黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】 アソー黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】アソー(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から5日以内出荷
PTネジとNPTネジの変換する内・外ソケットとなります。
材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
六角プラグ TRUSCO六角プラグTRUSCO
219税込241
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状六角プラグ使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100生産国イタリア小箱入数(個)1
内・外エルボ TRUSCO内・外エルボTRUSCO(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状内・外エルボ使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100生産国イタリア小箱入数(個)1
ロングニップル(金型用) エスコロングニップル(金型用)エスコ
680税込748
1本
当日出荷から6日以内出荷
金型用。
材質真鍮使用圧力(MPa)1メーカー栗田製作所
異径内・外エルボ アソー異径内・外エルボアソー(8件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
サイズ違いの内・外エルボです。 内ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。 配管の取り回しなどによく使われています。
材質C3771B形状エルボ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
Fittings 外ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品) アソーFittings 外ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品)アソー
689税込758
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状チーズ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み継手特集
おすすめ人気ランキング
黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手