絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • アソー(6)
種類
  • 種類ソケット(4)
  • 種類ニップル(3)
  • 種類ブッシング(2)
ねじ径
  • PT1
  • NPT1/4(3)
  • NPT3/8(3)
  • NPT1/2(3)
  • NPT1(3)
  • PF1/8(3)
  • PF1/4(3)
  • PF1/2(3)
  • PT1/8(37)
  • PT1/4(37)
  • PT3/8(29)
  • PT1/2(29)
  • PT3/4(17)
  • R1/8(5)
  • R1/4(11)
  • R3/8(11)
  • R1/2(5)
  • Rc1/8(8)
  • Rc1/4(11)
  • Rc3/8(8)
材質
  • 黄銅(真鍮)(8)
使用流体
  • (4)
  • (4)
  • 空気(4)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(3)
PT(管用テーパ)
最高使用圧力(MPa)
  • 6.9(6)
6.9
使用温度範囲(℃)
  • -50~150(6)
-50~150
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
ソケット
ソケット(4)
ニップル
ニップル(3)
ブッシング
ブッシング(2)
ブッシング 黄銅製 モノタロウブッシング 黄銅製モノタロウ(28件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
材質黄銅形状ブッシングねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
六角ニップル アソー六角ニップルアソー(59件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質黄銅C3604BD)形状ニップル種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ブッシング アソーブッシングアソー(37件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
異径六角ニップル アソー異径六角ニップルアソー(30件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
六角ニップル 黄銅製 モノタロウ六角ニップル 黄銅製モノタロウ(5件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
材質黄銅形状ニップルねじの種類PTネジ
黄銅製 変換内外ソケット アソー黄銅製 変換内外ソケットアソー(20件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
材質C3604BD形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~+150
黄銅製 変換内外ソケット アソー黄銅製 変換内外ソケットアソー
3,398税込3,738
1個
当日出荷
PTネジからPFネジへの変換、またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
形状ソケット使用流体水、空気、油
黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】 アソー黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】アソー(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
PTネジとNPTネジの変換する内・外ソケットとなります。
材質C3604BD形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み継手特集
おすすめ人気ランキング
黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手