絞り込み
ブランド
呼び径(A)
ねじの種類
PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 給水管継手

1,182件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
斜めエルボ メッキ仕様 KVK斜めエルボ メッキ仕様KVK
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
分水つぎて カクダイ分水つぎてカクダイ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
形状分水つぎてパッキンアリ
フラッシュバルブ用アダプタ ミヤコフラッシュバルブ用アダプタミヤコ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
和風便器から洋風便器へ変更する場合等にフラッシュバルブから給水を取り出せます。 フラッシュバルブW38山16のネジをG1/2に変換するアダプタです。
材質本体/黄銅クロムメッキ、パッキン/NBR寸法W38×G1/2
砲金長ニップル ミヤコ砲金長ニップルミヤコ
819税込901
1個
3日以内出荷
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質青銅
コア対応砲金六角ニップル ミヤココア対応砲金六角ニップルミヤコ
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
配管状況により対応可能な便利な継手です。 管端防食継手にも対応しています。
材質青銅形状六角ニップル
真鍮内・外ネジソケット ミヤコ真鍮内・外ネジソケットミヤコ
379税込417
1個
3日以内出荷
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質黄銅接続ねじRc×R形状ソケット
外ネジクロス ミヤコ外ネジクロスミヤコ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
配管を分岐する際に使用するクロスです。 メッキ付きなので、露出配管でも美観を損ないません。
材質青銅(クロムメッキ)形状クロス寸法13
砲金エルボ(45°) ミヤコ砲金エルボ(45°)ミヤコ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
配管を45度に曲げる時に使用する継手です。
材質青銅形状45°エルボ
銅管水栓エルボ ミヤコ銅管水栓エルボミヤコ
629税込692
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅形状エルボパッキンなし接続ねじ種類Rp
座付給水栓エルボ 未来工業座付給水栓エルボ未来工業
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
混合水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状エルボタイプSタイプ継手
Rc 1/2" xRc 1/2"  砲金エルボ エスコRc 1/2" xRc 1/2" 砲金エルボエスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA432NC-13
R 1/2"xR 3/4" 給水管ニップル(クロムメッキ) エスコR 1/2"xR 3/4" 給水管ニップル(クロムメッキ)エスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
形状ニップルエスコ品番EA432MG-20B
3/4"NH(雄)x1/2"NPT(雌) 変換コネクター エスコ3/4"NH(雄)x1/2"NPT(雌) 変換コネクターエスコ
1,230税込1,353
1個
当日出荷
エスコ品番EA124GC-43
3/4xW28x18T [クランク用]アダプター [2個] エスコ3/4xW28x18T [クランク用]アダプター [2個]エスコ
2,100税込2,310
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA469BP-32
砲金メンオンチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金メンオンチーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、一方がオネジになっているタイプ、呼び13
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc×Rc×G(おねじ)
砲金異径チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金異径チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び25、呼び13の異径サイズ
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
砲金ブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金ブッシングSANEI(旧:三栄水栓製作所)
539税込593
1個
翌日出荷
呼び13配管に呼び10ネジを取り付ける場合などに使用
材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
丸ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)丸ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
給水の配管部に使用
材質青銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
台付水栓エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)台付水栓エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して水栓を取付けするエルボ 分岐側メネジ仕様
材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc×Rp
逆座付水栓エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)逆座付水栓エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,898税込2,088
1個
欠品中
分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して水栓を取付けするエルボ 分岐側メネジ仕様
材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc×Rp
異径六角ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)異径六角ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
異径のメネジ同士のつなぎに使用
材質青銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
オネジチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)オネジチーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
配管途中での分岐などに使用
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
PCユニット取出しソケットセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCユニット取出しソケットセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
889税込978
1個
当日出荷から翌日出荷
ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体にしたもの、HI VPパイプ用、床穴開寸法:35mm共通、ワン(R530)とビス付き
用途主に呼び13給水管取付け用 ワン付き材質塩化ビニル樹脂形状ソケット種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rp
砲金長ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金長ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から翌々日出荷
給水の配管部に使用
材質青銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
砲金プラグ SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金プラグSANEI(旧:三栄水栓製作所)
789税込868
1個
翌日出荷から翌々日出荷
不要な配管をふさぐ際に使用するプラグ
材質青銅形状プラグ種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
砲金異径ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金異径ソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
異径のオネジ同士のつなぎに使用
材質青銅形状ソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
639税込703
1個
翌々日出荷
給水の配管部に使用
材質青銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
六角ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)六角ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
699税込769特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
メネジ同士のつなぎに使用
材質青銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
ブッシング TBC(タブチ)ブッシングTBC(タブチ)
859税込945
1個
当日出荷
形状ブッシング種類ねじ込み継手
ブッシング20(3/4)×13(1/2) KVKブッシング20(3/4)×13(1/2)KVK
629税込692
1個
当日出荷
種類ねじ込み継手形状ブッシング・おすめすソケット材質青銅製寸法B(mm)Rc1/2寸法A(mm)R3/4寸法H(mm)32寸法L(mm)24
異径エルボ20(3/4)×13(1/2) KVK異径エルボ20(3/4)×13(1/2)KVK(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
種類ねじ込み継手形状エルボ材質青銅製寸法B(mm)Rc1/2寸法A(mm)Rc3/4寸法H(mm)30寸法L(mm)29
露出型偏芯ザルボ カクダイ露出型偏芯ザルボカクダイ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途給水位置を調整する継手材質青銅形状その他種類ねじ込み継手
座付水栓エルボ カクダイ座付水栓エルボカクダイ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
材質青銅
ザルボ(すべり止つき) カクダイザルボ(すべり止つき)カクダイ(3件のレビュー)
389税込428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
外側にリブが付いているのですべりません。
材質黄銅形状ストレート種類ねじ込み継手六角穴対辺(mm)12.5
ナットつきフレキ用エルボ(クローム) カクダイナットつきフレキ用エルボ(クローム)カクダイ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
種類ねじ込み継手形状エルボ材質青銅、黄銅仕様パッキン付
砲金ストリートエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金ストリートエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,398税込1,538
1個
欠品中
材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手寸法L(mm)27寸法H(mm)40接続ねじ種類R×Rc
ストリートエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストリートエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
第三者機関認証登録品
材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手寸法L(mm)27呼び径13寸法H(mm)39呼び径(B)1/2接続ねじ種類R×Rc
六角ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)六角ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
839税込923
1個
当日出荷
第三者機関認証登録品
材質青銅形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)42寸法A(mm)24接続ねじ種類R
CPニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)CPニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
389税込428
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
CP片ナットチーズ ミヤコCP片ナットチーズミヤコ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
水撃防止器などの取付に便利です。
仕様メッキ付継手材質青銅製クロームメッキ形状チーズ種類銅管用継手呼び径13メッキ研磨・クロームメッキ接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
給水管継手