絞り込み
種類
その他(19)
エルボ(78)
キャップ(4)
クロス(3)
ソケット(42)
チーズ(55)
ニップル(34)
ブッシング(28)
プラグ(9)
ホースジョイント(1)
ユニオン(9)
呼び径(B)
- 1/2
- 1/8(2)
- 3/8(15)
- 3/4(188)
- 1(94)
- 1-1/4(49)
- 1-1/2(55)
- 2(52)
- 2-1/2(21)
- 3(22)
- 4(21)
- 5(12)
- 6(10)
呼び径(A)
- 3(2)
- 6(2)
- 10(7)
- 13(203)
- 15(51)
- 20(80)
- 25(29)
- 30(3)
- 32(1)
- 40(5)
- 50(2)
- 65(1)
- 80(1)
- 130(7)
材質
- ステンレス(1)
- 塩化ビニール(PVC)(4)
- 樹脂(1)
- 鋳鉄(5)
- 青銅(158)
- 黄銅(真鍮)(67)
ねじの種類
- PF(管用平行)(70)
- PS(管用テーパ)(35)
- PT(管用テーパ)(120)
- その他(11)
ブランド
- モノタロウ(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(125)
- リケン(44)
- カクダイ(32)
- ミヤコ(26)
- KVK(24)
- オンダ製作所(6)
- TBC(タブチ)(6)
- 未来工業(4)
- リビラック(4)
- 前澤給装工業(3)
- GAONA(ガオナ)(2)
- エスコ(1)
- オーミヤ(1)
モノタロウ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・リケン・カクダイ・ミヤコ・KVK・オンダ製作所・TBC(タブチ)・未来工業・リビラック・前澤給装工業・GAONA(ガオナ)・エスコ・オーミヤ
「種類」から絞り込む

エルボ(78)

キャップ(4)

クロス(3)

ソケット(42)

その他(19)

チーズ(55)

ニップル(34)

ブッシング(28)

プラグ(9)

ユニオン(9)

フレキエルボ 片ナット付
(9件のレビュー)¥549~税込¥604~1個ほか当日出荷給水管接続に便利。 クロムメッキで錆びにくい。用途フレキ用継手。仕様パッキン付材質黄銅形状エルボ呼び径(B)1/2ねじの種類平行ネジ表面処理クロムメッキ呼び径(A)15材質(パッキン)EPDM接続ねじサイズG1/2
ネジ変換アダプタA
ミヤコ(17件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
オネジチーズ
¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷給水管接続に便利。 クロムメッキで錆びにくい。用途フレキ用継手。材質黄銅形状チーズ全長(mm)65呼び径(B)1/2ねじの種類平行ネジ表面処理クロムメッキ呼び径(A)15接続ねじサイズG1/2
平行20X13ブッシング
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷材質黄銅仕様パッキン付形状ブッシング呼び径(B)1/2×3/4呼び径(A)13×20パッキンあり接続ねじ種類G
片ナットエルボ(短) メッキ有
KVK(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷仕様メッキ有、ノンアスベストパッキン付材質黄銅形状エルボ種類ねじ込み継手表面処理メッキ有呼び径(A)13パッキンあり接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
座つき水栓エルボ(クローム)
カクダイ(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。材質黄銅形状エルボ呼び径(B)1/2表面処理クロームメッキ呼び径(A)13アズワン品番64-6498-17接続ねじ種類Rp×G
ナットつきフレキ用エルボ
カクダイ(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷仕様パッキン付材質青銅、黄銅形状エルボ種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-116パッキンアリ接続ねじ種類G
片ナットベンリーカンチーズ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様袋ナット回転式材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手パッキンあり接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
ニップル13(1/2)用
KVK(3件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷から5日以内出荷用途呼び13管用めねじ同士の接続に材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手呼び径(B)1/2呼び径(A)13
PE継手S型 ソケット
前澤給装工業¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しています。材質青銅形状ソケット使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
PE継手S型 チーズ
前澤給装工業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。材質青銅形状チーズ使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
これエエやん 平行ブッシング 水道配管継手
GAONA(ガオナ)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷呼13の外ネジを呼20の外ネジに変換できる継手です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 パッキン付き。用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。材質黄銅形状ブッシング呼び径(B)(内ネジ)1/2×(外ネジ)3/4呼び径(A)13×20内ネジG1/2外ネジG3/4パッキンアリ接続ねじ種類G(平行ネジ)
これエエやん 継足しニップル 延長用 水道配管継手 原状回復
GAONA(ガオナ)¥709~税込¥780~1個当日出荷ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースが届かないときに止水栓との間に使用します。 長さを延長できます。 止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。 パッキン付き。用途配管時の長さが足りない場合に使用する、継足し用の継手です。材質黄銅形状ニップル呼び径(B)1/2(内ネジ・外ネジ)呼び径(A)13内ネジG1/2外ネジG1/2パッキンアリ接続ねじ種類G(平行ネジ)