絞り込み
種類
その他(1)
エルボ(25)
キャップ(1)
ソケット(16)
チーズ(17)
ニップル(11)
フランジ(2)
ブッシング(13)
プラグ(5)
ユニオン(3)
呼び径(B)
- 1
- 1/8(2)
- 3/8(15)
- 1/2(280)
- 3/4(188)
- 1-1/4(50)
- 1-1/2(55)
- 2(52)
- 2-1/2(21)
- 3(22)
- 4(21)
- 5(12)
- 6(10)
呼び径(A)
- 3(1)
- 10(2)
- 13(19)
- 15(9)
- 20(26)
- 25(92)
- 30(7)
- 32(6)
- 40(13)
- 50(12)
- 65(3)
- 80(3)
- 100(2)
材質
- ステンレス(1)
- 鋳鉄(7)
- 青銅(56)
- 黄銅(真鍮)(6)
ねじの種類
- PF(管用平行)(2)
- PS(管用テーパ)(7)
- PT(管用テーパ)(51)
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(37)
- リケン(32)
- カクダイ(11)
- ミヤコ(9)
- 前澤給装工業(3)
- オンダ製作所(1)
- KVK(1)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)・リケン・カクダイ・ミヤコ・前澤給装工業・オンダ製作所・KVK
「種類」から絞り込む

エルボ(25)

キャップ(1)

ソケット(16)

その他(1)

チーズ(17)

ニップル(11)

ブッシング(13)

プラグ(5)

フランジ(2)

ユニオン(3)

PE継手S型 おねじ付ソケット
前澤給装工業¥1,498税込¥1,6481個当日出荷水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。材質青銅形状おねじ付ソケット使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水接続ねじ種類R
PE継手S型 ソケット
前澤給装工業¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しています。材質青銅形状ソケット使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
PE継手S型 チーズ
前澤給装工業¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から9日以内出荷水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。材質青銅形状チーズ使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
砲金エルボ
オンダ製作所¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用します。材質青銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75接続ねじ種類Rc
砲金異径ソケット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷異径のオネジ同士のつなぎに使用材質青銅形状ソケット種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-558接続ねじ種類Rc
給水栓用エルボ 平行めねじ MRジョイントⅡ
リケン¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から6日以内出荷ステンレス鋼管・銅管兼用型の継手です。袋ナットの締付けによりスリーブが管に圧着することによって、流体のシールおよび管の抜出しを阻止する圧縮式の管継手です。施工に特殊工具を必要としません。用途給水給湯・温水形状エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-377パッキンなし
径違いエルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥829~税込¥912~1個当日出荷から6日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状径違いエルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
ユニオン RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷から10日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状ユニオン規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
エルボ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥999税込¥1,0991個6日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VD・SGP-PD
マリアブル製奥樹脂ねじ付給水栓ソケット RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用
リケン¥889税込¥9781個6日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状給水栓ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
ニップル RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥539税込¥5931個翌々日出荷から9日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状ニップル規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-166適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
エルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥639税込¥7031個翌々日出荷から10日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
砲金ストリートエルボ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷配管の曲がり部分に使用 呼び25材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-558接続ねじ種類R×Rc