絞り込み
ブランド
呼び径(A)
ねじの種類
PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 給水管継手

1,182件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
QSJCユニオンアダプター 前澤給装工業QSJCユニオンアダプター前澤給装工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷
架橋ポリエチレン管に対応する、パイプを挿し込むだけのワンタッチ継手です。
材質青銅、樹脂使用温度範囲(℃)0~95(循環配管の場合70℃未満)
Pワン継手C型 ソケット 前澤給装工業Pワン継手C型 ソケット前澤給装工業
2,498税込2,748
1個
当日出荷
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しています。JWWA B 116の性能基準を満たしております。
材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35
QSJCオスアダプター 前澤給装工業QSJCオスアダプター前澤給装工業
899税込989
1個
当日出荷
架橋ポリエチレン管に対応する、パイプを挿し込むだけのワンタッチ継手です。
材質青銅、樹脂使用温度範囲(℃)0~95(循環配管の場合70℃未満)
水栓プラグ オーミヤ水栓プラグオーミヤ
619税込681
1個
翌々日出荷
用途不要な水栓を外した後の配管の止水用に使用仕様黄銅継手材質黄銅製形状プラグ接続ねじ種類PJ
BC給水プラグ オーミヤBC給水プラグオーミヤ
549税込604
1個
翌々日出荷
全ての製品でNpb処理済みです。コア継手対応砲金継手です。
用途給水用のプラグとして使用仕様砲金継手材質砲金形状プラグ接続ねじ種類R
BS六角穴プラグ オーミヤBS六角穴プラグオーミヤ
469税込516
1個
翌々日出荷
用途真鍮製の六角穴プラグです仕様黄銅継手材質黄銅製形状プラグ接続ねじ種類R
BCユニオン オーミヤBCユニオンオーミヤ
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
全ての商品がNpb処理済みです。ノンアスパッキン付き
用途オネジ同士のつなぎに使用仕様砲金継手材質砲金形状ユニオン接続ねじ種類RC
樹脂管金具セット ねじノコ オーミヤ樹脂管金具セット ねじノコオーミヤ
1,798税込1,978
1セット
欠品中
本体4個、ノンアスPK:4枚、バンド:4個、六角ボルト1本
用途追い焚き配管等で使用仕様黄銅継手材質黄銅形状樹脂管金具セット寸法10A呼び径(B)1/2呼び径(A)10パッキンあり接続ねじ種類G
砲金長ニップル カクダイ砲金長ニップルカクダイ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
青銅製ロングニップル。
用途配管部材材質青銅
砲金45°エルボ オンダ製作所砲金45°エルボオンダ製作所
899税込989
1個
5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。45°配管に使用します。
材質青銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
砲金ニップル 両テーパ オンダ製作所砲金ニップル 両テーパオンダ製作所
699税込769
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。
材質青銅形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
両ナット付アダプター オンダ製作所両ナット付アダプターオンダ製作所
849税込934
1個
4日以内出荷
平行めねじ(G×G)。両側がユニオンナットなので、配管の取付け取外しに便利です。EPDMパッキン付。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
六角キャップ メッキ無 ミヤコ六角キャップ メッキ無ミヤコ
259税込285
1個
4日以内出荷
一時止水の時に使用する継手です。
材質黄銅製
砲金内・外ネジソケット ミヤコ砲金内・外ネジソケットミヤコ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
異径管の接続に使用する青銅製継手です。寸法20×13、25×13、25×20の外ネジはライニング鋼管等の接続に使用されるコア継手対応となっています。
材質青銅製形状ソケット
偏芯ツギタシソケット(メッキ) ミヤコ偏芯ツギタシソケット(メッキ)ミヤコ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
配管位置と器具、水栓等取付位置の調整に使用します。青銅製です。芯々は5mm~25mm(5mm間隔)で有ります。クロームメッキ仕上げなので意匠性にも優れており FVの給水管の配管位置の調整にも最適です。
材質青銅製クロームメッキ形状ソケット
長ネジツギタシソケット ミヤコ長ネジツギタシソケットミヤコ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
穴が小さくてツギタシソケットが入らない場合に便利です。ネジ部が長くなっており壁や床の穴径を変えることなく接続が可能です。ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
材質黄銅製形状ソケット
ナット付アダプター オンダ製作所ナット付アダプターオンダ製作所
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。給湯器接続に便利です。ノンアスベストパッキン付。OS-079M-S、OS-080M-S、OS-099M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液・油最高許容圧力(MPa)1.75
片ナットチーズ オンダ製作所片ナットチーズオンダ製作所
999税込1,099
1個
5日以内出荷
平行ねじ(Gねじ)。止水栓の取付けに便利です。ノンアスベストパッキン付。
材質黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液・油最高許容圧力(MPa)1.75
逆座水栓エルボ カクダイ逆座水栓エルボカクダイ
1,888税込2,077
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ビス穴径5.0ミリ
形状エルボ材質青銅
ネジ変換エルボ カクダイネジ変換エルボカクダイ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
クローム継手 ネジ変換エルボ(テーパ⇔平行)
形状エルボ材質青銅
ネジ変換アダプターA カクダイネジ変換アダプターAカクダイ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ネジ変換アダプター(テーパ⇔平行)
材質青銅
クローム座付水栓エルボ カクダイクローム座付水栓エルボカクダイ
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
形状エルボ材質黄銅穴径(Φmm)ビス:5
片ナットユニオン(ロング) カクダイ片ナットユニオン(ロング)カクダイ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
ノンアスベストパッキン付き
材質黄銅形状ユニオンアズワン品番64-6497-88
樹脂製両座付水栓エルボ カクダイ樹脂製両座付水栓エルボカクダイ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途給水用材質PVC、黄銅最高使用温度(℃)60穴径(mm)ビス穴:4
M20/600mm シンクシャワー出湯管 エスコM20/600mm シンクシャワー出湯管エスコ
5,240税込5,764
1個
翌日出荷
材質ステンレス、PE、黄銅、ABS樹脂、POM全長(mm)600使用温度範囲(℃)60以下取付ねじサイズM20×1.0
これエエやん 片ナット45°チーズ 原状回復 GAONA(ガオナ)これエエやん 片ナット45°チーズ 原状回復GAONA(ガオナ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。 食洗機や浄水器などの分岐に最適です。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 パッキン付き。
用途止水栓周りの配管の角度調整に便利な、一方がナット付きの45°チーズです。材質黄銅形状チーズ内ネジG1/2外ネジG1/2・G1/2接続ねじ種類G(平行ネジ)
給水栓エルボ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用 リケン給水栓エルボ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用リケン
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状給水栓エルボ適合管SGP-VD・SGP-PD
径違いソケット RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン径違いソケット RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用リケン
959税込1,055
1個
6日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状径違いソケット適合管SGP-VD・SGP-PD
チーズ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケンチーズ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用リケン
929税込1,022
1個
6日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状チーズ適合管SGP-VD・SGP-PD
ユニオン RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケンユニオン RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用リケン
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状ユニオン適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
ニップル RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケンニップル RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用リケン
369税込406
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状ニップル適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
エルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケンエルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用リケン
359税込395
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状エルボ適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
ブッシング(クローム) カクダイブッシング(クローム)カクダイ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質青銅アズワン品番64-6498-70
座つきチーズ(クローム) カクダイ座つきチーズ(クローム)カクダイ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。
材質黄銅アズワン品番64-6498-18
樹脂製両座付水栓エルボ カクダイ樹脂製両座付水栓エルボカクダイ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
用途給水用材質PVC、黄銅穴径(Φmm)ビス/4.0最高使用温度(℃)60アズワン品番64-6498-12
銅管用座付水栓エルボ カクダイ銅管用座付水栓エルボカクダイ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
形状エルボ材質青銅仕様ビスなし
45°ストリートエルボ(クローム) カクダイ45°ストリートエルボ(クローム)カクダイ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
形状45°ストリートエルボ材質青銅アズワン品番64-6498-60
クローム座付エルボ カクダイクローム座付エルボカクダイ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
材質青銅形状エルボ
フレキ用チーズ カクダイフレキ用チーズカクダイ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質黄銅形状チーズ
クロス継手 カクダイクロス継手カクダイ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
材質青銅アズワン品番64-6497-72
給水管継手