絞り込み
種類
インクリーザー(2)
エルボ(9)
キャップ(1)
ソケット(9)
チーズ(4)
ブッシング(1)
呼び径(A)
- 13(4)
- 20(4)
- 25(26)
- 30(2)
- 40(7)
- 50(4)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(25)
呼び径(B)
- 1
- 1/2(17)
- 3/4(25)
- 1-1/4(13)
- 1-1/2(41)
- 2(45)
- 2-1/2(14)
- 3(12)
- 4(12)
- 5(4)
- 6(3)
ねじの種類
- PS(管用テーパ)(2)
- PT(管用テーパ)(2)
ブランド
- セキスイ(10)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6)
- 東栄管機(4)
- 前澤化成工業(4)
- Aron(アロン化成)(1)
- ショウエイ(1)
セキスイ・クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)・東栄管機・前澤化成工業・Aron(アロン化成)・ショウエイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「種類」から絞り込む

インクリーザー(2)

エルボ(9)

キャップ(1)

ソケット(9)

チーズ(4)

ブッシング(1)

HT耐熱メタル給水栓ソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体給湯接続ねじ種類Rp
HT耐熱メタルバルブソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯接続ねじ種類R
HE-DL HTDV継手 90°エルボ
セキスイ(5件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。材質耐熱性硬質塩ビ管形状90°エルボタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
HT耐熱エルボ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(14件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
HT耐熱ソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(12件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から7日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
エスロン HT C(キャップ)
セキスイ(3件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷給湯および冷暖房配管に使用。呼び径13~50まではJISK6777認定。呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)。エスロンHTパイプ用専用継手です。用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップ色ダークブラウンタイプHT規格JIS K 6777使用流体給湯JIS規格JIS K 6777最高使用温度(流体温度)℃90
HTDV継手インクリーザー
東栄管機(1件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から5日以内出荷食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状インクリーザー色茶色タイプHTDV最高使用圧力(MPa)無圧使用流体高温排水RoHS指令(10物質対応)対応
HT耐熱M給水栓エルボ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体給湯接続ねじ種類Rp
HTDV継手 45°エルボ
東栄管機¥319税込¥3511個当日出荷から4日以内出荷食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状45°エルボタイプHTDV使用流体排水RoHS指令(10物質対応)対応
HT製 異径ソケットブッシュ らん
ショウエイ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチ施工:樹脂配管(HT-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質HTVP形状異径ソケットブッシュタイプHTVP接続ねじ種類Rc
HTDV継手90°エルボ
東栄管機¥299税込¥3291個当日出荷から4日以内出荷高温排水無圧配管用継手です。用途HTパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状90°エルボ色茶色タイプHTDV最高使用圧力(MPa)無圧使用流体高温排水RoHS指令(10物質対応)対応
HTDV継手 ソケット
東栄管機(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から4日以内出荷食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット色茶色タイプHTDV種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~90寸法Z(mm)3使用流体排水RoHS指令(10物質対応)対応