絞り込み
種類
その他(1)
インクリーザー(3)
エルボ(31)
ソケット(11)
チーズ(3)
パイプ(1)
ブッシング(5)
伸縮継手(2)
呼び径(A)
- 40(5)
- 50(4)
- 65(5)
- 75(4)
- 80(2)
- 100(5)
- 125(3)
- 150(4)
- 200(2)
- 250(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(12)
ブランド
- 前澤化成工業
- モノタロウ(10)
- 東栄管機(79)
- セキスイ(63)
- シーシーアイ(29)
- カクダイ(15)
- Aron(アロン化成)(14)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(10)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- Beta(1)
「種類」から絞り込む

インクリーザー(3)

エルボ(31)

ソケット(11)

その他(1)

チーズ(3)

パイプ(1)

ブッシング(5)

伸縮継手(2)

Maezawa VU継手 90°異径エルボ
前澤化成工業¥329~税込¥362~1個当日出荷から翌々日出荷排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。用途排水配管用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー使用温度範囲(℃)0~45
排水特殊継手 嵩上パイプ VU-KPS
前澤化成工業(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷マス立上管の嵩上げおよび高さ微調整に便利です。1cm刻みの切り溝が付いているので切断がラク。段重ねできます。 透明素材を採用しているので接着剤の塗り忘れがないか確認が容易です。材質PVC形状嵩上パイプ高さ(mm)70タイプVU使用流体排水
排水特殊継手 VU偏芯ソケット OJH
前澤化成工業(2件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から翌々日出荷VU異径偏芯ソケット。 VU管路の管径切り替えに使用し、同時に管頂または管底合わせをする際に最適です。材質PVC形状ソケットタイプVU
排水特殊継手 防臭逆止弁(VU用) BGU
前澤化成工業(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷取付管(VU)内径に接続し、本管からの臭気を防止します。材質PVCタイプVU使用流体排水
排水特殊継手 Pトラップ
前澤化成工業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷排水管路内の臭気が室内に上がってくるのを防ぎます。 上流側はパイプ外径に接続、下流側はVUパイプ内径に接続します。
排水特殊継手 MSジョイント MSJ
前澤化成工業(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷既設管路の補修・改修が容易です。用途屋外排水用材質PVC、SBR形状伸縮継手使用流体排水
Maezawa VU継手 90°片受エルボ
前澤化成工業¥379税込¥4171個翌々日出荷排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。 片差しタイプで配管長を短くすることができます。用途排水配管用。材質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー使用温度範囲(℃)0~45
排水特殊継手 VU偏芯ブッシング VUHB
前澤化成工業(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から翌々日出荷仕様排水管の高さを調整したいとき、管径を変えたいとき、狭い場所で配管を短くするとき材質本体:PVCタイプVU偏芯ブッシング規格塩化ビニル管・継手協会
Maezawa VU継手 ソケット
前澤化成工業¥299~税込¥329~1個当日出荷から9日以内出荷排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。用途排水配管用。材質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー使用温度範囲(℃)0~45
Maezawa VU継手 45°片受エルボ
前澤化成工業(1件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。 片差しタイプで配管長を短くすることができます。用途排水配管用。材質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー使用温度範囲(℃)0~45
排水特殊継手 VP管用屋内排水用伸縮継手 VPOHYJ
前澤化成工業¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷住宅のリフォーム時など、既設管路の補修・改修に便利です。用途VP用屋内排水伸縮継手形状伸縮継手