4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
フランジ
フランジ(1)
塩ビのダクト用配管に溶接するだけで配管同士を接続できます。フランジ接続をすることでボルト外せば脱着ができるため、メンテナンスがしやすくなります。
材質PVC 形状フランジ
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。浄化槽内へ逆流を防止します。順方向の水はスムーズに流れます。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】逆方向 使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。 材質PVC 寸法A(mm)99 寸法D(mm)-4 寸法E(mm)2.5 寸法B(mm)102 寸法C(mm)70 呼び径(A)100
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向 使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。 材質PVC 寸法A(mm)105 寸法D(mm)-4 寸法E(mm)2.5 寸法B(mm)108 寸法C(mm)70 呼び径(A)100
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向 使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。 材質PVC 寸法A(mm)99 寸法D(mm)-4 寸法E(mm)2.5 寸法B(mm)102 寸法C(mm)70 呼び径(A)100
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷