絞り込み
種類
その他(1)
エルボ(1)
ソケット(1)
チーズ(1)
フランジ(1)
ユニオン(2)
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- TBC(タブチ)(1)
- オンダ製作所(6)
呼び径(A)
- 10
- 13(12)
- 16(11)
- 20(8)
材質
- 樹脂(3)
- 銅(1)
- 青銅(2)
- 黄銅(真鍮)(3)
呼び径(B)
- 3/8(7)
- 1/2(2)
- 3/4(1)
ねじの種類
- PF(管用平行)(2)
- PT(管用テーパ)(2)
PF(管用平行)・PT(管用テーパ)
「種類」から絞り込む

エルボ(1)

ソケット(1)

その他(1)

チーズ(1)

フランジ(1)

ユニオン(2)

WJ1型 テーパおねじ
オンダ製作所(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 本品のRねじはフレキ管接続可能。使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
WPJ3型 ソケット
オンダ製作所(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
WPT1型 チーズソケット
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の分岐に使用。 埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
WPL3型 エルボソケット
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
WJ18型 ナット付アダプター黄銅
オンダ製作所(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。材質黄銅形状アダプターねじの種類G使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WJ8型 配管アダプター黄銅
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 床立上げ用の継手。材質黄銅形状フランジ種類架橋ポリエチレン管/ワンタッチ接続使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ねじの種類Rc寸法D1(Φmm)58寸法D3(Φmm)48使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75適合管PEX、PB接続ねじ種類Rc
アレスフィット(ユニオン)
TBC(タブチ)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-YFはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です材質青銅(CAC406(C))形状ユニオン流体水道水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95使用流体水道水JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)適合管XPE、PB接続ねじ種類G(めねじ)
プッシュマスターユニオンメスアダプター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水(給水専用)