樹脂管用継手 :「テーパーネジ」の検索結果

特価
本日7月7日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
エルボ
エルボ(11)
ソケット
ソケット(1)
用途給水給湯樹脂管用継手。 仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品 形状エルボ 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 寸法L(mm)73 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種) 接続ねじ種類Rp
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質塩化ビニル樹脂 形状エルボ 種類塩ビ管用継手 接続ねじ種類Rp
1個
989 税込1,088
当日出荷

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 壁取出し用の継手。
材質黄銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類Rp 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 座を回転固定することで、現場に合わせて取付面を変更可能。 斜め45°にも取付可能。
材質黄銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 壁取出し用の継手。
材質黄銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類Rp 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 JIS規格日本工業規格品 最大取付物厚さ(mm)(壁)10~17 適合管(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778) 接続ねじ種類Rp×M
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
適合壁用水栓ボックス(T850-3)用 形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rp×M
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 JIS規格日本工業規格品 最大取付物厚さ(mm)(壁)10~13 適合管(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778) 接続ねじ種類Rp×M
1セット
7,798 税込8,578
4日以内出荷

形状エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 JIS規格日本工業規格品 適合管(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778) 適合壁厚(mm)9.5、12.5、18、19 接続ねじ種類Rp
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

形状ストレート 種類塩ビ・樹脂管用継手 JIS規格日本工業規格品 接続ねじ種類Rp
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状45°エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 JIS規格日本工業規格品 取付穴径(Φmm)32 最大取付物厚さ(mm)(床)30 適合管(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778) 接続ねじ種類Rp
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 当木等に固定する際、背面にも上面にも取付可能。
材質黄銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類Rp 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)