樹脂管用継手 :「ポリエチレン管」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
エルボ
エルボ(1)
ソケット
ソケット(1)
ユニオン
ユニオン(1)
その他
その他(1)
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅 形状アダプター ねじの種類G 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類G 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水圧検査用のテストプラグ。 オンダ製作所製の架橋ポリエチレン管に使用可能。 ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。 樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。 樹脂製で軽量。
使用温度範囲(℃)5~35 ねじの種類G 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途給水給湯樹脂管用継手。 仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品 材質青銅(CAC406(C)) 形状ソケット 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 使用流体水道水 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途給水給湯樹脂管用継手。 仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-YFはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です 材質青銅(CAC406(C)) 形状ユニオン 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 使用温度範囲(℃)5~95 使用流体水道水 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種) 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)