真空配管用継手 :「真空管」の検索結果
関連キーワード
フレキシブルチューブの両端が端管になっておりお客様の任意のフランジと溶接接続可能です。 端管規格:Φ6.35、Φ9.52、12.7mm ・内部(真空)、外部(大気)。
用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。
材質(本体)SUS304
寸法A(mm)30
耐熱温度(℃)150
使用圧力(MPaG)0.2以下
仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3
NWフランジ+端管付成形ベローズです。内部(真空)、外部(大気) 。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。
仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3
耐熱温度(℃)250
寿命10000回
材質(ベローズ)SUS316L
使用圧力(MPaG)0.2以下
NWフランジ+端管付成形ベローズです。内部(真空)、外部(大気) 。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。
材質(ベローズ)SUS316L
耐熱温度(℃)250
寿命10000回
使用圧力(MPaG)0.2以下
材質(フランジ)SUS304
仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3
端管接続の成形ベローズでお客様仕様で溶接接続可能です。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。
仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3
フランジ無し(端管)
耐熱温度(℃)250
寿命10000回
材質(フランジ)SUS304
材質(ベローズ)SUS316L
使用圧力(MPaG)0.2以下
端管接続の成形ベローズでお客様仕様で溶接接続可能です。面間:ロングタイプ内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。
仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3
フランジ無し(端管)
耐熱温度(℃)250
寿命10000回
材質(フランジ)SUS304L
材質(ベローズ)SUS316L
使用圧力(MPaG)0.2以下
『真空機器』には他にこんなカテゴリがあります
真空機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。