ダクターチャンネル :「グロス」の検索結果

関連キーワード
122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
特価
268 税込295
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)2.5
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セットほか
特価
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。 D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
1袋(2個)ほか
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
1袋(10個)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取り付けの際は、ねじ側からはめ込んでください。
適合ダクターlクリップ 材質軟質塩化ビニル
1袋(10個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクターチャンネルを壁や天井面に固定した後でも取り付けが行えます。 接着剤(G103)を使用して頂くとより強固に取り付けできます。
材質軟質塩化ビニル
1セット(20個)ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトM16以下 板厚(mm)0.5
1袋(10個)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
短期許容引張荷重(kN[kgf])(静荷重)784[80]
1個ほか
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KER-PVDG、KER-□H□Nとの組み合わせにより、ベース材として使用できます。 ブラケット設置型太陽電池アレイ用架台の施工時、固定ベース材として使用できます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(10個)
899 税込989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 ケーブルラックや冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
1個ほか
特価
419 税込461
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


ケーブル傷付け防止に、ケーブル押さえ具と受具がついています。
1個ほか
449 税込494
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。 S-MKB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。 チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
材質(ブロック部)モルタル
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質(ブロック部)モルタル(ゴムベース)クロロプレンゴム (ゴムベース)黒 寸法(mm)30×110×3t
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 吊りボルトにワンタッチで仮止めができます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板 許容静荷重(N[kgf])784[80]
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊りボルトにワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。 ボルト止めのため、確実な固定ができます。 既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
1箱(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニル被覆二種金属製可とう電線管(防水金属製可とう電線管[呼び])10、24、30、50、63、76、101の7サイズについて専用のダクタークリップを標準化しました。
1個
199 税込219
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げ 材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ボルト、座金/ステンレス鋼製
1個
529 税込582
当日出荷

既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます。
1個ほか
479 税込527
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

方向性のない丸形のため作業性、美観ともに良好です。 ワンタッチで組み立てできます。 ベース部に接着剤塗布用の溝と穴を設けてありますので、モルタル施工までの仮止めが行えます。 従来の四角形にくらべ、モルタルが少量で済みます。
材質ポリプロピレン グレー
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。 吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。
適合ダクター::D1、D2、D3タイプ
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

半導体工場などで使用する一般配管用ステンレス鋼鋼管を支持する金具です。
適合(ダクターチャンネル)D15、D20、D1、D2、D3タイプ(配管用ステンレス鋼管)Φ6.35~9.52mm(外径)Φ5~10mm
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ) 質量(kg)5.28(kg/2.5m) 長さ(m)2.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1本
519 税込571
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ダクターの穴あけ加工を行わないで配管架台の補強ができます。
仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げボルト、座金/ステンレス鋼製 種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
759 税込835
当日出荷

既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。 吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する管の立上げ等の増設工事が行えます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)ボルト、DHN-W3:電気亜鉛めっき(C)コの字金具:ダクロタイズド塗装 適合ダクター::D1、D2、D3タイプ
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。 デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。 S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタル
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アングル配管架台の基礎として、簡単に使用できます。 本体上部の取付金具と附属のボルト類により、アングル材を確実に固定できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタル本体上部の取付金具、ボルト・ナット類:溶融亜鉛めっき仕上げ 適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、65×65、75×75フランジ厚8mm以下(長穴付きアングル)R45A300、Z-50AG300R、Z-65AG300R
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りボルトの中間部へ直接、取り付けできるので余分なナット回しが不要です。 施工後のナットの入れ忘れや、追加工事でのハンガー増設等に便利です。
許容静荷重(N[kgf])3922 表面処理電気亜鉛めっき 適合吊りボルトW3/8
1個
779 税込857
当日出荷

配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。 附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。 水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合(ダクターチャンネル)D1、D20タイプ 材質(ブロック部)モルタル(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼 最大積載量(kg)250
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げボルト、座金/ステンレス鋼製 種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 調整範囲(mm)1.5
1個
929 税込1,022
当日出荷

長穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
1個ほか
8,998 税込9,898
16日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダクターチャンネルに取り付け後、仮止めできるので中ナットを押さえておく手間が省けます。 仮止めできるので、取り付け後支持間隔に合わせて自由にスライドできます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)仮止め金具:ステンレス鋼製
1袋(20個)
2,898 税込3,188
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)