絞り込み
口金
- E26
- E10(7)
- E11(1)
- E12(8)
- E17(14)
- E39(4)
- G5(2)
- G10q(1)
- G13(3)
電圧(V)
- 100(6)
- 125(5)
- 250(8)
- 300(4)
- その他(1)
ブランド
- オーム電機(22)
- 東西電気産業(12)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- ELPA(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- JAPPY(2)
- ミツバ電陶(2)
- 山豊製作所(1)
- 東京メタル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「口金」から絞り込む
E10(7)
E11(1)
E12(8)
E17(14)
E26
E39(4)
G5(2)
G10q(1)
G13(3)

コード付レセプタクル(ソケット)
オーム電機(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷コードつきソケットです。増設や自作照明に。材質(本体)磁器定格電圧(V)125コード長さ(m)1.5定格電流(A)3使用電線VVFΦ0.75mm×2芯
角型引掛ランプソケット
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷引っ掛けシーリングから口金E26に変換。材質ユリア色クリーム口金E26本体質量(g)約40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×24×39定格容量(W)合計100までアズワン品番65-0529-61RoHS指令(10物質対応)対応
E26 2つ穴 小モーガル
山豊製作所(28件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ材質(本体)磁器口金E26
E26→E17ソケット変換アダプター
オーム電機(6件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷受金E26に口金E17の電球が付けられます。 一般的なソケット(口金E26)に口金E17の電球を接続したい時に使います。 照明用電流(A)1定格電圧(V)250口金E-26受金E-17
磁器レセプタクルE26
オーム電機(17件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷適合VVFΦ1.6mm×2芯材質(本体)磁器定格電圧(V)300口金E26定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
ソケット変換コンセントアダプター E26用
オーム電機(6件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷コンセントをソケットに変換できます ● コンセントにこのアダプターを接続すれば、一般的な白熱電球・LED電球(口金:E-26)が点灯できます ● 口金E26 100ワット以下の電球用 ● カラーは黒色黒電流(A)2定格電圧(V)125口金E26
66ソケット・べーク
オーム電機(4件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷適合【導体太さ】 単線/1.6/2.0mm より線/2mm2材質(本体)フェノール樹脂定格電圧(V)300口金E26定格電流(A)6ケーブル長(mm)約160適合電線600Vビニール絶縁電線(IV) 600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 600V ポリエチレンケーブルソケットサイズ(mm)Φ36×約42
E26防水べークソケット
オーム電機(6件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷材質(本体)フェノール樹脂定格電圧(V)300口金E26定格電流(A)6ケーブル長(mm)約165ソケットサイズ(mm)Φ36×約42
角型引掛ランプソケット カバーセット
オーム電機(2件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷シーリングに電球をつけられます シーリングボディ付き 口金E26 80ワット以下の電球用電流(A)6定格電圧(V)250口金E26適合電線径(Φmm)1.6/2.0(VVF)
E26用ベーク防水ソケット
ミツバ電陶(12件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷屋外用に使用する防雨型のソケットです。用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、 またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。材質フェノール定格電圧(V)250口金E26定格電流(A)6リード線長さ(mm)150
角型引掛ランプソケット セード固定用リング付き
オーム電機(2件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷引掛シーリングをソケットにかえます ● セードをリングで挟み込んで固定できます ● 口金E-26用 100ワットまで ● 照明用電流(A)6定格電圧(V)250口金E26
E26防水ゴムソケット
オーム電機(5件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷材質(本体)ゴム定格電圧(V)300口金E26定格電流(A)6ケーブル長(mm)約160ソケットサイズ(mm)Φ42×約47
スイッチ&1差しコンセントつきE26電球ソケット
オーム電機(3件のレビュー)¥558税込¥6141個当日出荷色黒材質(本体)難燃樹脂定格6A-125V口金E26適合電線(mm2)袋打ちコード・丸打ちコード/0.75(0.18mm×30芯)
プルスイッチつきE26/E12親子ソケット
オーム電機¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。色黒材質(本体)難燃樹脂定格250V 1A口金E26/E12
転換アダプタE26-E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷口金E26からE17に転換できます。材質フェノール樹脂色ブラック口金E26→E17本体質量(g)約17本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×35定格容量(W)合計300までアズワン品番65-0529-63RoHS指令(10物質対応)対応
ペンダントライトソケットのみ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。 引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。質量(g)200口金E26コード長さ(m)1定格消費電力(W)100までRoHS指令(10物質対応)対応
コード付ソケット 引掛シーリング E26用 1m
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷引掛シーリングボディから口金E26の電球を点灯可能。コード長さ1m。白熱電球100W以下、LED電球15W以下に対応。引掛シーリング用のコード付ソケット色白取付方式引掛シーリング定格1A-125V口金E26耐荷重(kg)照明器具:5以下コード長さ(m)1適合電球白熱電球100W以下、LED電球15W以下
E26用ゴム防水ソケット
ミツバ電陶(2件のレビュー)¥619税込¥6811個欠品中屋外用に使用する防雨型のソケットです。用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、 またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。材質ゴム定格電圧(V)250口金E26定格電流(A)6リード線長さ(mm)150
プルスイッチつきE26電球ソケット
オーム電機(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。色黒材質(本体)難燃樹脂定格250V 1A口金E26
ペンダントソケット 木目ナチュラル
ELPA¥3,134税込¥3,4471本翌々日出荷LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。お部屋や店舗等の雰囲気に合わせて使用できます。※セードの取り付けはできません。定格電圧(V)AC100口金E26コード長さ(cm)約60アズワン品番64-4373-97適合ランプ白熱電球60Wまで/電球形蛍光灯25Wまで/LED電球15Wまで(A形・G形)
ペンダントソケット真鍮調
ELPA¥3,608税込¥3,9691本翌々日出荷LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。お部屋や店舗等の雰囲気に合わせて使用できます。※セードの取り付けはできません。定格電圧(V)AC100口金E26コード長さ(cm)約60アズワン品番64-4373-94適合ランプ白熱電球60Wまで/電球形蛍光灯25Wまで/LED電球15Wまで(A形・G形)
ペンダントソケット 黒
ELPA¥3,298税込¥3,6281本翌々日出荷LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。お部屋や店舗等の雰囲気に合わせて使用できます。※セードの取り付けはできません。定格電圧(V)AC100口金E26コード長さ(cm)約60アズワン品番64-4373-95適合ランプ白熱電球60Wまで/電球形蛍光灯25Wまで/LED電球15Wまで(A形・G形)
『天井用配線器具・電球ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- シーリング
- ローゼット
- シーリング・ローゼット取付部品
- 電球ソケット・レセプタクル
- セード
- ランプチェンジャー