2ページ目: 電球ソケット・レセプタクル
「口金」から絞り込む
材質外郭:PP (ポリプロピレン)
定格電圧(V)125
口金E17
定格電流(A)1
端子半田端子
関連資料(0.15MB)
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
定格電圧(V)125
口金E26
定格電流(A)1
色(ソケット)白
材質(本体)プラゴム
ケーブル長(mm)約200
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。
引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金E26
定格消費電力(W)100まで
質量(g)200
コード長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。
口金E26/E12
色黒
材質(本体)難燃樹脂
定格250V 1A
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様送りなし、(梱包)パック商品
付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本
色黒
定格6A-250V
定格電圧(V)250
適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
シーリングアダプタに直付けで、簡単照明に。
お好みの傘を付けて、オリジナルライトに。
本体に耐熱素材バイログラスを使用。
ロック付きで、しっかり固定でき、簡単に外せる。
材質(本体)バイログラス、(リング)PET
色白
電球(取付)100Wまで
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ(一般用途) リニューアルキットユニット。
構造部品はクロムフリー鋼板、配線は鉛フリー鋼板を使用しています。
用途屋内用
質量(kg)0.1
適合ランプLDL20、LDL40
対応機種逆富士・埋込(主に190幅、300幅)
PCチューブ直管LEDランプ(Φ25.5mm管)用。防水ソケットL-911GXC/25、L-921GXC/25と組合せてご使用ください。屋内防湿環境にはPC管(飛散防止相当)との組合せを推奨します
質量(kg)0.08
仕上【ソケットグランド】プラスラスチック白色【スリップリング】プラスラスチック白色【パッキン】シリコン灰色
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
欠品中
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
LED大懸垂灯用に開発された口金E39ソケットです。過酷な環境 下でも耐えうる頑強な防水仕様です。100V~200Vまで幅広い電圧環境に対応し、電源環境を選びません。(LED電球専用150Wまで)。環境に応じて反射セードや網ガードなども装着可能です。
寸法(mm)Φ84×H395
色シルバー
材質(本体)アルミ・ステンレス
質量(g)450
口金E39
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料仕様書(1.09MB)
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
仕様(梱包)パック商品
色ミルキーホワイト
定格1A-125V
定格電圧(V)125
適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
お好みのセードを組み合わせてご使用いただけます。
LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
寸法(cm)(コード部)約100、(ソケット部)約6
全長(cm)106
口金E26のひも付プルソケットです。固定用ネジが付属しています。
口金E26
適合VVFΦ1.6mm×2芯
色黒
材質(本体)難燃樹脂
定格250V 6A
ひも長(m)約1
1個
¥989
税込¥1,088
欠品中
色白
材質(本体)磁器
定格3A-250V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×48.5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様送り付、(梱包)パック商品
付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本
色黒
定格6A-250V
定格電圧(V)250
適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
口金E26からE17に転換できます。
材質フェノール樹脂
色ブラック
口金E26→E17
本体質量(g)約17
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×35
定格容量(W)合計300まで
アズワン品番65-0529-63
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
1個
特価
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
E17の口金にE26の電球がつけられます。
口金E26
色黒
質量(g)50
定格3A-300V
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
リード線つきのハロゲンランプ用ソケットです。増設や自作照明に。
色黒
材質(本体)磁器
口金E11
コード長さ(cm)両側各25cm
取付ピッチ(mm)33
定格電圧(V)300
定格電流(A)3
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
コンセント用プラグから口金E26に転換できます。
色ブラック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)35.4×51.8
本体質量(g)21
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力100Wまで
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
E-12ベースに適合する電球ソケットです。
懐中電灯や教材用の豆電球はE-10です。反射板付きのハロゲン球はE-11が使われていることが多いです。似ていますがそれぞれ太さが異なり互換性はありません。
ご使用になる電球によりまして発熱に十分ご注意ください。
1個
¥159
税込¥175
6日以内出荷
LEDランプ・電球型蛍光灯白熱球等お部屋やセードに合わせてお好きな電球(別売)と組合わせて使用することができます。
口金E26
付属品ペンダントコードアジャスター
材質ABS樹脂
周波数(Hz)50/60
スイッチプルスイッチ
コード長さ(m)約0.9
コード長さ(cm)約40
RoHS指令(10物質対応)対応
『天井用配線器具・電球ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- シーリング
- ローゼット
- シーリング・ローゼット取付部品
- 電球ソケット・レセプタクル
- セード
- ランプチェンジャー
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。