絞り込み
ブランド
- 青山電陶(46)
- 東西電気産業(45)
- オーム電機(36)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- 三菱電機(8)
- エスコ(7)
- ELPA(5)
- ミツバ電陶(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
- パイロ電子(4)
- 山豊製作所(3)
- 三陽電工(3)
- イチネンTASCO(2)
- JAPPY(2)
- ENDO(遠藤照明)(2)
- GB[制御機器](2)
- 明工社(1)
- ムサシ(1)
- スワン電器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「口金」から絞り込む

E26防水ゴムソケット
オーム電機(5件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷材質(本体)ゴム定格電圧(V)300口金E26定格電流(A)6ケーブル長(mm)約160ソケットサイズ(mm)Φ42×約47
E11ハロゲンランプ用ソケット
オーム電機(3件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷リード線つきのハロゲンランプ用ソケットです。増設や自作照明に。色黒材質(本体)磁器定格電圧(V)300口金E11定格電流(A)3コード長さ(cm)両側各25cm取付ピッチ(mm)33
プルスイッチつきE26/E12親子ソケット
オーム電機¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。色黒材質(本体)難燃樹脂定格250V 1A口金E26/E12
レセプタクル
Panasonic(パナソニック)¥479税込¥5271個当日出荷付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本仕様送りなし、(梱包)パック商品色黒定格6A-250V定格電圧(V)250適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
口金E39防水ソケット
スワン電器¥4,798税込¥5,2781台当日出荷LED大懸垂灯用に開発された口金E39ソケットです。過酷な環境 下でも耐えうる頑強な防水仕様です。100V~200Vまで幅広い電圧環境に対応し、電源環境を選びません。(LED電球専用150Wまで)。環境に応じて反射セードや網ガードなども装着可能です。寸法(mm)Φ84×H395色シルバー材質(本体)アルミ・ステンレス質量(g)450口金E39RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
コード付ソケット 引掛シーリング E26用 1m
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷引掛シーリングボディから口金E26の電球を点灯可能。コード長さ1m。白熱電球100W以下、LED電球15W以下に対応。引掛シーリング用のコード付ソケット色白取付方式引掛シーリング定格1A-125V口金E26耐荷重(kg)照明器具:5以下コード長さ(m)1適合電球白熱電球100W以下、LED電球15W以下
電球ソケット E12ベース付き黒
パイロ電子¥219税込¥2411個3日以内出荷E-12ベースに適合する電球ソケットです。懐中電灯や教材用の豆電球はE-10です。反射板付きのハロゲン球はE-11が使われていることが多いです。似ていますがそれぞれ太さが異なり互換性はありません。 電球によって発熱にご注意ください。定格48v未満口金E12ソケット形状電球ソケットベース付きパッケージSKT5
電球ソケット E12形
パイロ電子¥199税込¥2191個3日以内出荷E-12ベースに適合する電球ソケットです。 懐中電灯や教材用の豆電球はE-10です。反射板付きのハロゲン球はE-11が使われていることが多いです。似ていますがそれぞれ太さが異なり互換性はありません。 ご使用になる電球によりまして発熱に十分ご注意ください。定格48v未満口金E12ソケット形状電球ソケットパッケージSKT4
ペンダントライトソケットのみ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。 引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。質量(g)200口金E26コード長さ(m)1定格消費電力(W)100までRoHS指令(10物質対応)対応
E26→E11変換アダプター
オーム電機(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷色白材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38 ×38×49.5
コード付ソケット コンセント E26用 黒
オーム電機¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷コンセントから口金E26の電球を点灯させることができます。電源をソケットからとる場合はセパラボディ(別売) をご利用ください。色黒定格1A-125V口金E26用コード長さ(m)1
磁器レセップ スイッチ付
オーム電機¥889~税込¥978~1個当日出荷から翌々日出荷熱に強い磁器製です。 ロータリー式中間スイッチ付き。 コードが付いて結線加工がいりません。 100ワットまでコード長さ(m)1.5
送り付 レセプタクル
Panasonic(パナソニック)¥499税込¥5491個当日出荷付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本仕様送り付、(梱包)パック商品色黒定格6A-250V定格電圧(V)250適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
転換アダプタE26-E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷口金E26からE17に転換できます。材質フェノール樹脂色ブラック口金E26→E17本体質量(g)約17本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×35定格容量(W)合計300までアズワン品番65-0529-63RoHS指令(10物質対応)対応
プルスイッチつきE26電球ソケット
オーム電機(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。色黒材質(本体)難燃樹脂定格250V 1A口金E26
電球ソケット E10形 豆電球用
パイロ電子¥179税込¥1971個3日以内出荷呼び径Φ10mmのねじ込み式電球ソケットで懐中電灯に使われる豆電球に適合します。 学校の教材等にも採用されています。 パイロットランプも共通ですが似通った規格で太目のE-12型のものもあります。定格48v以下口金E10ソケット形状豆電球用パッケージSKT4
電球ソケット E10形ベース付き 豆電球用
パイロ電子¥209税込¥2301個3日以内出荷呼び径Φ10mmのねじ込み式電球ソケットで懐中電灯に使われる豆電球に適合します。学校の教材等にも採用されています。定格48v未満口金E10ソケット形状豆電球用ベース付きパッケージSKT5
コンセントライト スイッチ付 E12口金 ホワイト
オーム電機¥449税込¥4941個当日出荷コンセントからあかりがとれます。足元灯や間接照明、アロマライトなどに。スイッチ付きで便利。口金E12、10ワットまでの電球用仕様口金E-12電球用、10ワットまで色ホワイト定格1A-125V
防水ソケットキャップ
三菱電機¥1,298税込¥1,4281セット(2個)当日出荷PCチューブ直管LEDランプ(Φ25.5mm管)用。防水ソケットL-911GXC/25、L-921GXC/25と組合せてご使用ください。屋内防湿環境にはPC管(飛散防止相当)との組合せを推奨します質量(kg)0.08仕上【ソケットグランド】プラスラスチック白色【スリップリング】プラスラスチック白色【パッキン】シリコン灰色
E26用ゴム防水ソケット
ミツバ電陶(2件のレビュー)¥619税込¥6811個欠品中屋外用に使用する防雨型のソケットです。用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、 またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。材質ゴム定格電圧(V)250口金E26定格電流(A)6リード線長さ(mm)150
『天井用配線器具・電球ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- シーリング
- ローゼット
- シーリング・ローゼット取付部品
- 電球ソケット・レセプタクル
- セード
- ランプチェンジャー

















![電球ソケット変換アダプター GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573219-251222-02.jpg)