絞り込み
ブランド
- 青山電陶(46)
- 東西電気産業(44)
- オーム電機(36)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- 三菱電機(9)
- 東京富士商会(8)
- エスコ(7)
- ELPA(5)
- ミツバ電陶(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
- パイロ電子(4)
- JAPPY(3)
- 山豊製作所(3)
- 三陽電工(3)
- イチネンTASCO(2)
- ENDO(遠藤照明)(2)
- GB[制御機器](2)
- 明工社(1)
- ムサシ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「口金」から絞り込む

角型引掛ランプソケット
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷引っ掛けシーリングから口金E26に変換。材質ユリア色クリーム口金E26本体質量(g)約40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×24×39定格容量(W)合計100までアズワン品番65-0529-61RoHS指令(10物質対応)対応
コード付レセプタクル(ソケット)
オーム電機(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷コードつきソケットです。増設や自作照明に。材質(本体)磁器定格電圧(V)125コード長さ(m)1.5定格電流(A)3使用電線VVFΦ0.75mm×2芯
E26 2つ穴 小モーガル
山豊製作所(28件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ材質(本体)磁器口金E26
E26→E17ソケット変換アダプター
オーム電機(6件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷受金E26に口金E17の電球が付けられます。 一般的なソケット(口金E26)に口金E17の電球を接続したい時に使います。 照明用電流(A)1定格電圧(V)250口金E-26受金E-17
磁器レセプタクルE26
オーム電機(17件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷適合VVFΦ1.6mm×2芯材質(本体)磁器定格電圧(V)300口金E26定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
ソケット変換コンセントアダプター E26用
オーム電機(6件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷コンセントをソケットに変換できます ● コンセントにこのアダプターを接続すれば、一般的な白熱電球・LED電球(口金:E-26)が点灯できます ● 口金E26 100ワット以下の電球用 ● カラーは黒色黒電流(A)2定格電圧(V)125口金E26
66ソケット・べーク
オーム電機(4件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷適合【導体太さ】 単線/1.6/2.0mm より線/2mm2材質(本体)フェノール樹脂定格電圧(V)300口金E26定格電流(A)6ケーブル長(mm)約160適合電線600Vビニール絶縁電線(IV) 600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 600V ポリエチレンケーブルソケットサイズ(mm)Φ36×約42
E17 LED電球用可変式ソケット
ムサシ(8件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷直進性の強いLED電球はそのまま斜めにつけると光が広がりにくいのですが、このソケットを取り付けると下方向にムラなく効率よく照らせます。上下に移動、最大30°首振りが可能です。330°横回転できるため真下に向けることができます。トラスコ品番412-6114幅(mm)73高さ(mm)30質量(g)30奥行(mm)38口金E17アズワン品番64-8965-61適合ランプE17 LED電球エコロジー商品省エネ
磁器レセプタクルE17
オーム電機(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷適合VVFΦ1.6mm銅線材質(本体)磁器定格300V 3A口金E17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×33×38
E17 耳付きレセップ
山豊製作所(10件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷材質(中心接触片)C5191、(受金)C2600、(端子板)C2801、(+-ナベ小ネジ)2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W材質(本体)磁器口金E17
E26用ベーク防水ソケット
ミツバ電陶(12件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷屋外用に使用する防雨型のソケットです。用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、 またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。材質フェノール定格電圧(V)250口金E26定格電流(A)6リード線長さ(mm)150
角型引掛ランプソケット セード固定用リング付き
オーム電機(2件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷引掛シーリングをソケットにかえます ● セードをリングで挟み込んで固定できます ● 口金E-26用 100ワットまで ● 照明用電流(A)6定格電圧(V)250口金E26
角型引掛ランプソケット カバーセット
オーム電機(2件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷シーリングに電球をつけられます シーリングボディ付き 口金E26 80ワット以下の電球用電流(A)6定格電圧(V)250口金E26適合電線径(Φmm)1.6/2.0(VVF)
コード付ソケット 引掛シーリング E26用 黒
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷引掛シーリングボディから口金E26の電球を点灯させることができます。色黒定格1A-125V口金E26用コード長さ(m)1
サークラインソケット
東西電気産業(4件のレビュー)¥599税込¥6591個欠品中材質外郭:ユリア(白)、接触片:黄銅定格電圧(V)300口金G10q定格電流(A)1リード線耐熱平行ビニル電線 H-HVFF 0.75sq
スイッチ&1差しコンセントつきE26電球ソケット
オーム電機(3件のレビュー)¥558税込¥6141個当日出荷色黒材質(本体)難燃樹脂定格6A-125V口金E26適合電線(mm2)袋打ちコード・丸打ちコード/0.75(0.18mm×30芯)
E26防水べークソケット
オーム電機(6件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷材質(本体)フェノール樹脂定格電圧(V)300口金E26定格電流(A)6ケーブル長(mm)約165ソケットサイズ(mm)Φ36×約42
引掛レセップキャップ
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691個当日出荷仕様(梱包)パック商品色ミルキーホワイト定格1A-125V定格電圧(V)125適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
傘が取り付けられる引掛ランプソケット(ロック付き)
オーム電機(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷シーリングアダプタに直付けで、簡単照明に。 お好みの傘を付けて、オリジナルライトに。 本体に耐熱素材バイログラスを使用。 ロック付きで、しっかり固定でき、簡単に外せる。材質(本体)バイログラス、(リング)PET色白電球(取付)100Wまで
E39→E26変換アダプター
オーム電機(10件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷色白材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
E26防水ゴムソケット
オーム電機(5件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷材質(本体)ゴム定格電圧(V)300口金E26定格電流(A)6ケーブル長(mm)約160ソケットサイズ(mm)Φ42×約47
『天井用配線器具・電球ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- シーリング
- ローゼット
- シーリング・ローゼット取付部品
- 電球ソケット・レセプタクル
- セード
- ランプチェンジャー