3ページ目: 電球ソケット・レセプタクル
「口金」から絞り込む
4W・6W蛍光灯用のソケット(G5)です。4W、6Wは管長の違いで口金は共通です。
口金G5口金(4W6W蛍光灯)
ソケット形状蛍光灯用
パッケージSKT1
1個
¥169
税込¥186
6日以内出荷
高張力や屈曲性、ポリエステル繊維を用いた繊細かつ緻密な編組仕上げなど、日本国内で長年に渡り使用されてきた照明用丸打ちコードに求められる特性をすべて網羅しています。PVC絶縁コードとなりますが、ゴム絶縁製品と同程度の高張力を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1巻(100m)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
仕様(梱包)パック商品
種別ラジオソケット
色黒
定格6A 250V
定格電圧(V)250
差込口キャップ:1コ、電球:1コ(E26)
1個
¥679
税込¥747
3日以内出荷
仕様(梱包)パック商品
付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本
色黒
定格3A-250V
定格電圧(V)250
適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
口金26mmの電球を口金17mmの電球ソケットに取付ける為の変換アダプターです。
仕様●口金:E17→E26●サイズ(mm):Φ33.5×36.5●重量(g):33●材質:樹脂
アズワン品番65-2178-59
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
1箱(20個)
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
屋外用に使用する防雨型のソケットです。
用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、
またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。
定格電圧(V)250
口金E26
定格電流(A)6
材質ゴム
リード線長さ(mm)150
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
E-12ベースに適合する電球ソケットです。懐中電灯や教材用の豆電球はE-10です。反射板付きのハロゲン球はE-11が使われていることが多いです。似ていますがそれぞれ太さが異なり互換性はありません。
電球によって発熱にご注意ください。
定格48v未満
口金E12
ソケット形状電球ソケットベース付き
パッケージSKT5
1個
¥169
税込¥186
6日以内出荷
呼び径Φ10mmのねじ込み式電球ソケットで懐中電灯に使われる豆電球に適合します。
学校の教材等にも採用されています。
パイロットランプも共通ですが似通った規格で太目のE-12型のものもあります。
定格48v以下
口金E10
ソケット形状豆電球用
パッケージSKT4
1個
¥139
税込¥153
6日以内出荷
呼び径Φ10mmのねじ込み式電球ソケットで懐中電灯に使われる豆電球に適合します。学校の教材等にも採用されています。
定格48v未満
口金E10
ソケット形状豆電球用ベース付き
パッケージSKT5
1個
¥159
税込¥175
6日以内出荷
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
『天井用配線器具・電球ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- シーリング
- ローゼット
- シーリング・ローゼット取付部品
- 電球ソケット・レセプタクル
- セード
- ランプチェンジャー
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。