163件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
豆レセップ 東西電気産業豆レセップ東西電気産業
749税込824
1個
翌々日出荷
材質外郭:磁器定格1A300V口金E12
口金変換用 E39→E11 東西電気産業口金変換用 E39→E11東西電気産業
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
材質外郭:磁器定格3A300V
並台ソケット 東西電気産業並台ソケット東西電気産業
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
材質外郭:磁器定格6A300V口金E26
口金変換用 E39→E39 東西電気産業口金変換用 E39→E39東西電気産業
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
材質外郭:磁器定格6A300V総延長距離約64mm
耳付レセップコード付 東西電気産業耳付レセップコード付東西電気産業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
材質外郭:磁器
口金変換用 E39→E39L 東西電気産業口金変換用 E39→E39L東西電気産業
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
材質外郭:磁器定格6A300V総延長距離約100mm
口金変換用 E26→E17T 東西電気産業口金変換用 E26→E17T東西電気産業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
材質外郭:磁器定格3A250V
防滴ゴムソケット ビス止め 東西電気産業防滴ゴムソケット ビス止め東西電気産業
649税込714
1個
翌々日出荷
付属品ビス材質外郭:PVC(塩ビ)定格3A300V口金E26使用電球20W以下
RGソケット 東西電気産業RGソケット東西電気産業
3,598税込3,958
1箱(10個)
翌々日出荷
材質外郭:PP(ポリプロピレン)定格48V未満口金E10
豆ソケット台付 東西電気産業豆ソケット台付東西電気産業
3,598税込3,958
1箱(10個)
翌々日出荷
材質外郭:PP(ポリプロピレン)定格48V未満口金E10
口金変換用 E26→E11 東西電気産業口金変換用 E26→E11東西電気産業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
材質外郭:磁器定格3A300V
口金変換用 E26→E17 東西電気産業口金変換用 E26→E17東西電気産業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
材質外郭:磁器定格3A300V
中ソケット 東西電気産業中ソケット東西電気産業
3,698税込4,068
1箱(10個)
翌々日出荷
材質外郭:PP(ポリプロピレン)定格48V未満口金E12
高台ソケット 東西電気産業高台ソケット東西電気産業
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
材質外郭:磁器定格6A300V口金E26
コード付き耳付きソケット 東京メタルコード付き耳付きソケット東京メタル
1,798税込1,978
1台
8日以内出荷
耳付きモーガルソケットです。電球の付属はありませんので、口金E26電球60W以下のものをご用意ください。中間スイッチ付き、プラグ付き。
その他中間スイッチ付き、プラグ付き材質瀬戸電圧(V)AC100消費電力(W)60口金E26コード長さ(m)ビニールコード:2本体質量(kg)0.1
E17台付レセップ 東西電気産業E17台付レセップ東西電気産業
499税込549
1個
10日以内出荷
材質外郭:磁器定格電圧(V)300定格電流(A)3受金E17台付レセップ関連資料(0.1MB)
屋外防滴ソケットE26白 東西電気産業屋外防滴ソケットE26白東西電気産業
429税込472
1個
12日以内出荷
材質外郭:PVC (塩ビ)定格電圧(V)300下穴径(Φmm)差込み:37定格電流(A)3使用電球10W以下受金E26 防滴ゴムソケット関連資料(0.18MB)
電球用口金変換アダプター エスコ電球用口金変換アダプターエスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
口金26mmの電球を、口金39mmの電球ソケットに取り付けるための変換アダプターです。陶磁器製の為、耐熱性に優れています。電球は100W以下のものをご使用ください。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造はしないでください。
丸打ちビニルコード 白 三陽電工丸打ちビニルコード 白三陽電工
29,980税込32,978
1巻(100m)
4日以内出荷
高張力や屈曲性、ポリエステル繊維を用いた繊細かつ緻密な編組仕上げなど、日本国内で長年に渡り使用されてきた照明用丸打ちコードに求められる特性をすべて網羅しています。PVC絶縁コードとなりますが、ゴム絶縁製品と同程度の高張力を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
サンルミナ 高張力細径コード 透明 三陽電工サンルミナ 高張力細径コード 透明三陽電工
24,980税込27,478
1巻(100m)
4日以内出荷
店舗や宅内に直流照明を吊り下げるための電線です。細径コード1芯と外部導体に吊り下げ用の抗張力繊維をプラスしたメーカー独自設計です。直流電源の伝送と全体の細径化に加えて吊り下げ用の耐荷重性までも実現した全く新しい照明器具用電線です。また、抗張力繊維が屈曲時の側圧を吸収するため、高負荷での5,000回以上の繰り返し屈曲にも耐えられます.透明シースを採用したデザイン性、電気特性、機械強度、そして2芯平行型による加工性の良さと、すべてにご満足頂ける全く新しい照明器具用電線です。
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フルカラー レセップ Panasonic(パナソニック)フルカラー レセップPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
フルカラーシリーズ 付属品
仕様(梱包)パック商品ミルキーホワイト取付直付取付定格6A 250V定格電圧(V)250
白熱ランプ用ソケット 東西電気産業白熱ランプ用ソケット東西電気産業
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
定格電圧(V)300定格電流(A)15
耳付レセプタクル 東西電気産業耳付レセプタクル東西電気産業
499税込549
1個
翌日出荷
定格電圧(V)300定格電流(A)3
ソケット 東西電気産業ソケット東西電気産業
539税込593
1個
翌日出荷
定格電圧(V)300定格電流(A)3
E26小モーガルソケット 東西電気産業E26小モーガルソケット東西電気産業
769税込846
1個
翌日出荷
定格電圧(V)300定格電流(A)6
ペンダントソケット 木目ナチュラル ELPAペンダントソケット 木目ナチュラルELPA
3,134税込3,447
1本
翌々日出荷
LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。お部屋や店舗等の雰囲気に合わせて使用できます。※セードの取り付けはできません。
定格電圧(V)AC100口金E26コード長さ(cm)約60アズワン品番64-4373-97適合ランプ白熱電球60Wまで/電球形蛍光灯25Wまで/LED電球15Wまで(A形・G形)
ペンダントソケット 木目ダーク ELPAペンダントソケット 木目ダークELPA
3,608税込3,969
1本
翌々日出荷
LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。お部屋や店舗等の雰囲気に合わせて使用できます。※セードの取り付けはできません。
定格電圧(V)AC100口金E26コード長さ(cm)約60アズワン品番64-4373-96適合ランプ白熱電球60Wまで/電球形蛍光灯25Wまで/LED電球15Wまで(A形・G形)
ペンダントソケット 黒 ELPAペンダントソケット 黒ELPA
3,608税込3,969
1本
翌々日出荷
LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。お部屋や店舗等の雰囲気に合わせて使用できます。※セードの取り付けはできません。
定格電圧(V)AC100口金E26コード長さ(cm)約60アズワン品番64-4373-95適合ランプ白熱電球60Wまで/電球形蛍光灯25Wまで/LED電球15Wまで(A形・G形)
ペンダントソケット真鍮調 ELPAペンダントソケット真鍮調ELPA
3,608税込3,969
1本
当日出荷
LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。お部屋や店舗等の雰囲気に合わせて使用できます。※セードの取り付けはできません。
定格電圧(V)AC100口金E26コード長さ(cm)約60アズワン品番64-4373-94適合ランプ白熱電球60Wまで/電球形蛍光灯25Wまで/LED電球15Wまで(A形・G形)
ソケットアダプター差込角9.5X12.7 イチネンTASCOソケットアダプター差込角9.5X12.7イチネンTASCO
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
仕様9.5凹×12.7凸全長(mm)32.0
ベーク防水ソケット JAPPYベーク防水ソケットJAPPY
9,498税込10,448
1箱(20個)
翌日出荷
口金E26リード線長さ(mm)170リード線IV0.9mm2ソケット形状ベークタイプ
E26x65mm 電球口金延長アダプター エスコE26x65mm 電球口金延長アダプターエスコ
4,250税込4,675
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758XZ-38
E26→E17 電球用口金変換アダプター エスコE26→E17 電球用口金変換アダプターエスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758XZ-33
E26→E11 電球用口金変換アダプター エスコE26→E11 電球用口金変換アダプターエスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758XZ-31
2P15A引掛けタフキャップ Panasonic(パナソニック)2P15A引掛けタフキャップPanasonic(パナソニック)
809税込890
1個
3日以内出荷
定格125V適合電線1.25mm2、2mm2
ペンダントソケット 白 青山電陶ペンダントソケット 白青山電陶
3,598税込3,958
1個
翌日出荷
アダプタを使用する事により、ライティングレールへの取付も可能です。
定格電力(W)100以下定格電圧(V)100周波数50/60Hz受金E26
建築ソケット 黒 青山電陶建築ソケット 黒青山電陶
6,798税込7,478
1個
翌日出荷
建築の中でシンプルに光だけが存在するために
適合PSE材質磁器質量(g)170定格6A/300V使用環境屋内専用/壁面、天井面取付可能受金E26直径×高さ(mm)55×55
建築ソケット 白 青山電陶建築ソケット 白青山電陶
5,598税込6,158
1個
翌日出荷
建築の中でシンプルに光だけが存在するために
適合PSE材質磁器質量(g)170定格6A/300V使用環境屋内専用/壁面、天井面取付可能受金E26直径×高さ(mm)55×55
ペンダントソケット 黒 青山電陶ペンダントソケット 黒青山電陶
3,598税込3,958
1個
翌日出荷
アダプタを使用する事により、ライティングレールへの取付も可能です。
定格電力(W)100以下定格電圧(V)100周波数50/60Hz受金E26
電球用ソケット(中間スイッチ付) エスコ電球用ソケット(中間スイッチ付)エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。耐熱性に優れた陶磁器製。電球60W以下の物をご使用ください。中間スイッチ付き。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。
口金E17コード長さ(m)1.5定格容量3A・125Vサイズ(mm)25×39

天井用配線器具・電球ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

電球ソケット・レセプタクル