208件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
  • 豆レセップ 東西電気産業

    豆レセップ

    東西電気産業
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    材質外郭:磁器定格1A300V口金E12
  • 口金変換用 E39→E11 東西電気産業

    口金変換用 E39→E11

    東西電気産業
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    材質外郭:磁器定格3A300V
  • 高一体式ソケット 東西電気産業

    高一体式ソケット

    東西電気産業
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    材質外郭:磁器定格6A300V口金E26
  • 並台ソケット 東西電気産業

    並台ソケット

    東西電気産業
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    材質外郭:磁器定格6A300V口金E26
  • 口金変換用 E39→E39 東西電気産業

    口金変換用 E39→E39

    東西電気産業
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    材質外郭:磁器定格6A300V総延長距離約64mm
  • 耳付レセップコード付 東西電気産業

    耳付レセップコード付

    東西電気産業
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    材質外郭:磁器
  • 台ソケット 東西電気産業

    台ソケット

    東西電気産業
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    材質外郭:磁器定格15A300V口金E39
  • 口金変換用 E39→E39L 東西電気産業

    口金変換用 E39→E39L

    東西電気産業
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    材質外郭:磁器定格6A300V総延長距離約100mm
  • 低一体式ソケット 東西電気産業

    低一体式ソケット

    東西電気産業
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
    材質外郭:磁器定格6A300V口金E26
  • 口金変換用 E26→E17T 東西電気産業

    口金変換用 E26→E17T

    東西電気産業
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    材質外郭:磁器定格3A250V
  • 防滴ゴムソケット ビス止め 東西電気産業

    防滴ゴムソケット ビス止め

    東西電気産業
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    付属品ビス材質外郭:PVC(塩ビ)定格3A300V口金E26使用電球20W以下
  • RGソケット 東西電気産業

    RGソケット

    東西電気産業
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質外郭:PP(ポリプロピレン)定格48V未満口金E10
  • 豆ソケット台付 東西電気産業

    豆ソケット台付

    東西電気産業
    3,898税込4,288
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質外郭:PP(ポリプロピレン)定格48V未満口金E10
  • 口金変換用 E26→E11 東西電気産業

    口金変換用 E26→E11

    東西電気産業
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    材質外郭:磁器定格3A300V
  • 口金変換用 E26→E17 東西電気産業

    口金変換用 E26→E17

    東西電気産業
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    材質外郭:磁器定格3A300V
  • 中ソケット 東西電気産業

    中ソケット

    東西電気産業
    3,698税込4,068
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質外郭:PP(ポリプロピレン)定格48V未満口金E12
  • コード付き耳付きソケット 東京メタル

    コード付き耳付きソケット

    東京メタル
    1,798税込1,978
    1台
    7日以内出荷
    耳付きモーガルソケットです。電球の付属はありませんので、口金E26電球60W以下のものをご用意ください。中間スイッチ付き、プラグ付き。
    その他中間スイッチ付き、プラグ付き材質瀬戸電圧(V)AC100消費電力(W)60口金E26コード長さ(m)ビニールコード:2本体質量(kg)0.1
  • 屋外防滴ソケットE26白 東西電気産業

    屋外防滴ソケットE26白

    東西電気産業
    479税込527
    1個
    12日以内出荷
    材質外郭:PVC (塩ビ)定格電圧(V)300下穴径(Φmm)差込み:37定格電流(A)3使用電球10W以下受金E26 防滴ゴムソケット
  • 電球用ソケット(中間スイッチ付) エスコ

    電球用ソケット(中間スイッチ付)

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。耐熱性に優れた陶磁器製。電球60W以下の物をご使用ください。中間スイッチ付き。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。
    口金E17コード長さ(m)1.5定格容量3A・125Vサイズ(mm)25×39
  • 電球用口金変換アダプター エスコ

    電球用口金変換アダプター

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    翌日出荷
    口金26mmの電球を、口金39mmの電球ソケットに取り付けるための変換アダプターです。陶磁器製の為、耐熱性に優れています。電球は100W以下のものをご使用ください。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造はしないでください。
  • 丸打ちビニルコード 白 三陽電工

    丸打ちビニルコード 白

    三陽電工
    29,980税込32,978
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    高張力や屈曲性、ポリエステル繊維を用いた繊細かつ緻密な編組仕上げなど、日本国内で長年に渡り使用されてきた照明用丸打ちコードに求められる特性をすべて網羅しています。PVC絶縁コードとなりますが、ゴム絶縁製品と同程度の高張力を実現しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • サンルミナ 高張力細径コード 透明 三陽電工

    サンルミナ 高張力細径コード 透明

    三陽電工
    24,980税込27,478
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    店舗や宅内に直流照明を吊り下げるための電線です。細径コード1芯と外部導体に吊り下げ用の抗張力繊維をプラスしたメーカー独自設計です。直流電源の伝送と全体の細径化に加えて吊り下げ用の耐荷重性までも実現した全く新しい照明器具用電線です。。また、抗張力繊維が屈曲時の側圧を吸収するため、高負荷での5,000回以上の繰り返し屈曲にも耐えられます.。透明シースを採用したデザイン性、電気特性、機械強度、そして2芯平行型による加工性の良さと、すべてにご満足頂ける全く新しい照明器具用電線です。
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 丸打ちビニルコード 黒 三陽電工

    丸打ちビニルコード 黒

    三陽電工
    29,980税込32,978
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    高張力や屈曲性、ポリエステル繊維を用いた繊細かつ緻密な編組仕上げなど、日本国内で長年に渡り使用されてきた照明用丸打ちコードに求められる特性をすべて網羅しています。PVC絶縁コードとなりますが、ゴム絶縁製品と同程度の高張力を実現しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 分岐ソケット Panasonic(パナソニック)

    分岐ソケット

    Panasonic(パナソニック)
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
    仕様(梱包)パック商品種別ラジオソケット定格6A 250V定格電圧(V)250差込口キャップ:1コ、電球:1コ(E26)
  • プルレセプタクル Panasonic(パナソニック)

    プルレセプタクル

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本仕様(梱包)パック商品定格3A-250V定格電圧(V)250適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
  • フルカラー レセップ Panasonic(パナソニック)

    フルカラー レセップ

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    フルカラーシリーズ 付属品
    仕様(梱包)パック商品ミルキーホワイト取付直付取付定格6A 250V定格電圧(V)250
  • 白熱ランプ用ソケット 東西電気産業

    白熱ランプ用ソケット

    東西電気産業
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    定格電圧(V)300定格電流(A)15
  • ソケット 東西電気産業

    ソケット

    東西電気産業
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
    定格電圧(V)300定格電流(A)3
  • E26小モーガルソケット 東西電気産業

    E26小モーガルソケット

    東西電気産業
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    定格電圧(V)300定格電流(A)6
  • ペンダントソケット 木目ダーク ELPA

    ペンダントソケット 木目ダーク

    ELPA
    3,608税込3,969
    1本
    翌々日出荷
    LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。お部屋や店舗等の雰囲気に合わせて使用できます。※セードの取り付けはできません。
    定格電圧(V)AC100口金E26コード長さ(cm)約60アズワン品番64-4373-96適合ランプ白熱電球60Wまで/電球形蛍光灯25Wまで/LED電球15Wまで(A形・G形)
  • ソケットアダプター差込角9.5X12.7 イチネンTASCO

    ソケットアダプター差込角9.5X12.7

    イチネンTASCO
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    仕様9.5凹×12.7凸全長(mm)32.0
  • ソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ソケット

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    LEDランプ・電球型蛍光灯白熱球等お部屋やセードに合わせてお好きな電球(別売)と組合わせて使用することができます。
    付属品ペンダントコードアジャスター材質ABS樹脂周波数(Hz)50/60スイッチプルスイッチ口金E26コード長さ(m)約0.9コード長さ(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベーク防水ソケット JAPPY

    ベーク防水ソケット

    JAPPY
    9,498税込10,448
    1箱(20個)
    翌々日出荷
    口金E26リード線長さ(mm)170リード線IV0.9mm2ソケット形状ベークタイプ
  • E26→E11 電球用口金変換アダプター エスコ

    E26→E11 電球用口金変換アダプター

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758XZ-31
  • スーパーソケット JAPPY

    スーパーソケット

    JAPPY(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様3m間隔に吊り金具付きE26ソケット×8個全長(m)24使用電線VKFビニールコード
  • ソケットユニット 三菱電機

    ソケットユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    7日以内出荷から92日以内出荷
    対応機種直付(主に薄形タイプ)・埋込(主に220幅)
  • 農芸用防水分岐コンセント Panasonic(パナソニック)

    農芸用防水分岐コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    極数2適合電線600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル(VCT)2mm2、3.5mm2
  • E26耳付レセップ黒 青山電陶

    E26耳付レセップ黒

    青山電陶
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    なし
    付属品端子ネジ(取付済み)材質(本体)磁器定格6A300V結線方法ネジ止め
  • ペンダントソケット 白 青山電陶

    ペンダントソケット 白

    青山電陶
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    アダプタを使用する事により、ライティングレールへの取付も可能です。
    定格電力(W)100以下定格電圧(V)100周波数50/60Hz受金E26
  • 建築ソケット 黒 青山電陶

    建築ソケット 黒

    青山電陶
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    建築の中でシンプルに光だけが存在するために
    適合PSE材質磁器質量(g)170定格6A/300V使用環境屋内専用/壁面、天井面取付可能受金E26直径×高さ(mm)55×55

天井用配線器具・電球ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

電球ソケット・レセプタクル