「冷媒の種類」から絞り込む

¥119,800税込¥131,780
1個
3日以内出荷
エコモード搭載で長時間運転時も安心。デジタル制御の新世代真空ポンプ!!。セット内容…本体+ケース(TA150GS)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式排気量227L/min(8.0CFM)。到達真空度…2.0Pa(15ミクロン)。モーター回転数…2500r.p.m(エコ運転時1500r.p.m)。電源、モーター…100V(50Hz/60Hz)、550W。オイル封入量…約500mL。吸入ポート…1/4″、5/16″、3/8″(3ポート)。サイズ/質量…305(H)×350(D)×135(W)mm/11.5kg。付属品…専用オイル500mL

¥149,800税込¥164,780
1台
4日以内出荷
2ポールモーター仕様で小型軽量、ハイパワーを実現しました。
2ステージローターなので高真空が得られ、冷凍・冷蔵機器から空調機器まで幅広くご使用いただけます。
オイル逆流防止弁付なので、新冷媒(HFC)、従来冷媒(HCFC、CFC)の区別なく使用できます。
ガスバラスト弁付で、オイルの寿命を長くし、真空ポンプの性能を維持できます。
用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型電源(V)100仕様オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付タイプ2ポール型排気速度(L/min)(60Hz)180/(50Hz)150方式(ローター)油回転式・ツーステージ/(ドライブ)ダイレクト式適合機器~20HP(馬力)程度モーター(W)370排気量(L/min)180到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)3200/(50Hz)2670真空到達度7.5ミクロンオイル量(mL)(封入)約450

¥369,800税込¥406,780
1個
当日出荷
負荷に対して一定のトルクを保つため高効率な真空引きが可能。DCモータで、50Hzの速度低下がなく、電圧が不安定な場所でも起動可。ブラシレスモータ使用でメンテナンスフリー。吸排気ポートには、腐食しないステンレス製3/8”フレアポートを採用。重量を約20%軽量化。長距離の持ち運びに便利なショルダーストラップを搭載
付属品ショルダーベルト、真空ポンプオイル質量(kg)12排気速度(50/60Hz)(L/min)225モーター100V・264W吸入口サイズ3/8"フレア真空度(Pa)2.0Pa abs.(15ミクロン)オイル量(L)0.82

¥109,800税込¥120,780
1台
5日以内出荷
仕様1/4"F、5/16"F:255回転数(min-1[r.p.m])吸入ポート:1430(50Hz)/1820(60Hz)電源1283_VP-565モーター1HP到達真空度15ミクロンローターツーステージ(油回転式)オイルタンク容量(mL)640

¥409,800税込¥450,780
1台
翌々日出荷
アンモニアガスに曝露するパーツは全てステンレスと鉄を使用
付属品肩ベルト・専用オイルセット内容本体、肩ベルト、専用オイル質量(kg)12.1電源(V)100(50Hz/60Hz)方式ドライブ方式:ダイレクト式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×470×320モーター(W)373排気量(L/min)225(7.9CFM)モーター回転数(min-1[r.p.m])1800オイル量(mL)789ポートサイズ吸入・吐出ポート:3/8″フレアオス(UNF5/8″)到達真空度(Pa)2(15ミクロン)ローターローター方式:油回転式・ツーステージ

¥189,800~税込¥208,780~
1個
当日出荷
ブラシレスDCモータ採用。 高耐久、スロースタート、メンテナンスフリー。
高精度2ステージ式真空ポンプ。 第1ステージの1次排気を第2ステージの吸気口に低い圧力で送り込み高真空を得ることが可能。
用途カーエアコン・大型冷蔵庫。業務用冷凍空調機器・ルームエアコン・パッケージエアコンなどの真空引き・乾燥作業・真空試験に。付属品真空ポンプオイル 、ショルダーベルトモーター100V ブラシレスDCモータ 1/2HP 264Wモーター回転数(min-1[r.p.m])1880ポート【吸入】1/4”、3/8”、1/2”真空度(Pa)2.0abs(15ミクロン)

¥129,800税込¥142,780
1台
翌々日出荷
充電式で高真空の2ステージ仕様です。軽量でハイパワーのブラシレスDCモーター搭載です。フル充電時で約120分の連続運転が可能です。ルームエアコンから3馬力パッケージエアコンまで使用可能です。
用途エアコンの真空引き施工に。付属品バッテリー、充電器、ケース、ポンプオイルトラスコ品番250-0136材質鉄幅(mm)260高さ(mm)192奥行(mm)90容量(L)50電源(V)18排気速度(50/60Hz)(L/min)50真空到達度22.5ミクロン運転時間(分)連続:120公称容量(Ah)9.0

¥169,800税込¥186,780
1個
5日以内出荷
到達真空度1.0Pa(7.5ミクロン)仕様2ポールモーター仕様で小型軽量、ハイパワー(180L/min)を実現しました。 2ステージローターなので高真空(1.0Pa)が得られ、冷凍・冷蔵機器から空調機器まで幅広くご使用いただけます。 オイル逆流防止弁付なので、新冷媒(HFC)、従来冷媒(HCFC、CFC)の区別なく使用できます。本体+ケース(TA150ES)ローター方式油回転式・ツーステージ式ドライブ方式ダイレクト式

¥199,800税込¥219,780
1台
当日出荷
大型冷凍機・大規模空調システムに最適!!高効率真空引きシステムにより、メンテナンス作業の省力化に大きく貢献!真空引き時間を最大92%低減可能!!。新しいオイルカートリッジに取り替えるだけ。5 秒でオイル交換完了。カートリッジ式のため、手が汚れない。オイルの汚れ具合が一目でわかる透明のオイルボトル。スラッジなどのゴミの進入を防止するストレーナ内蔵のモニターチューブ。真空ポンプオイルの逆流及び進入を防ぐとともに、真空ポンプ内に圧力が加わった時のオイル噴出も防止。オイルミストが少なく、クリーンな作業。吸入ポートは3サイズ(1/4インチ、3/8インチ、1/2インチ)。太径ホースの使用で真空引き時間を大幅に短縮。高速ターボファンの採用で冷却効率がよく、高温の場所でも威力を発揮。小型・軽量。ゴム製の脚で、振動による本体の動きを防止。
用途大型パッケージエアコン、大型冷蔵・冷凍庫、大型GHP など、大型冷凍空調システムの真空引きに。対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系付属品異径アダプタ(1/4メス×5/16オス)、EZオイルカートリッジ(真空ポンプオイル0.25L入)質量(kg)13.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×239×262排気速度(50/60Hz)(L/min)189/227モーター100V(50/60Hz)オイル量(mL)250ポート(吸入)1/4、3/8×2個、1/2(フレアオス)真空度(Pa)5.3(40ミクロン)ポンプスピード(min-1)1417(50Hz)/1700(60Hz)

¥149,800税込¥164,780
1台
4日以内出荷
小型なのに78L/minの大排気量。
10HP程度のパッケージエアコンが楽々真空引きできます。
新方式オイル逆流防止弁付。
オイルが劣化しにくいガスバラスト弁機能付です。
金属メッシュフィルター採用でオイルミスとの飛散を防止しています。
用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型電源(V)100仕様オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付タイプ2ポール型排気速度(L/min)(60Hz)78/(50Hz)65方式(ローター)ツーステージ式/(ドライブ)ダイレクト式適合機器~15HP(馬力)程度モーター(W)190排気量(L/min)78到達真空度15×10-3Torr(15ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)2880/(50Hz)2400真空到達度15ミクロンオイル量(mL)(封入)230
これらの商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
『真空ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 真空ポンプ(シングルステージ)
- 真空ポンプ用ケース
- 真空ポンプ用アクセサリー
- 真空ポンプ(ツーステージ)
空調配管工具 と関連カテゴリの新着商品
一覧を見る空調配管工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。