3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様通過帯域損失(dB以下):4.5、端子間阻止量(dB以上):18 適合FM・VHF通過、UHF通過、BS増幅、CS増幅 種別UHF+UHF 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×92×52 周波数帯域(MHz)(伝送)470~770 適合マスト径(Φmm)22~48.6 電圧定在波比1.8以下 入力レベル入力1:-、入力2:0、(-)5、(-)10、(-)15dB切換
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

FM・VU入力に接続したブースターやBS・CS入力に接続したBS・CSアンテナに電源を供給できる電流通過機能を内蔵した、FM・VHF・UHFとBS・CSを混合するためのミキサー(混合器)です。 全端子電流通過型 VU電流通過スイッチ付 3224MHz、4K・8K放送に対応
適合FM・VHF、UHF、BS+CS(3224MHz対応) 種別FM・VHF・UHF+BS・CS 質量(g)250 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 入力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×92×52 周波数帯域(MHz)(FM・VHF・UHF側)76~222、222~770、(BS・CS側)1000~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224 適合マスト径(Φmm)22~48.6 電圧定在波比(76~222MHz)1.8、(222~770MHz)1.8、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5 通過帯域損失(dB以下)(10~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)3、(2681~3224MHz)3.5 阻止帯域減衰量(dB以上)(10~222MHz)35、(222~770MHz)35、(1000~1489MHz)25、(1489~2150MHz)25、(2150~2681MHz)25、(2681~3224MHz)18
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

地デジとBS/CSのアンテナからのテレビ信号を1本のケーブルに纏めます。
仕様UHF:IN/OUT電流通過型(スイッチ付)、BS・CS:IN・OUT電流通過型 付属品F型コネクタ-(5Cケーブル用)×3個 質量(g)360 対応デジタル放送・FM/VHF/地デジ・BS/CS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

『混合器・分波器』には他にこんなカテゴリがあります