絞り込み
ブランド
- サン電子
- DXアンテナ(10)
- ホーリック(8)
- マスプロ電工(7)
- エスコ(4)
- マックステル(4)
- 日本アンテナ(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- フジパーツ(3)
- エレコム(1)
- イチネンTASCO(1)
- エスエスエーサービス(1)
- 変換名人(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

アンテナ用TV接続ケーブル 【新4K8K衛星放送対応】
サン電子(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷従来の地上デジタル放送やケーブルテレビ、BS110度CSデジタル放送、新4K8K衛星放送の視聴や録画に最適なアンテナケーブルです。 新4K8K衛星放送受信(10~3224MHz)に対応した超広帯域設計 プラグ部は内バネ構造で、外来のノイズから大切なデジタル信号を守る高シールドタイプです。 プラグの形状は、片側がストレートプッシュプラグでテレビやレコーダの入力端子にかんたんに差し込むことができ、もう一方はL字形プラグを採用しており、お部屋の壁に沿って配線ができます。 ケーブルの太さは4C、低損失2重シールド仕様となっています。 環境に配慮した簡易パッケージモデルのアンテナケーブル。パッケージのゴミを削減でき、企業や学校、工事での大量導入や低コストを重視するユーザーにも最適です 本製品は屋内用です。4K8K衛星放送、BS110度CS放送を受信するためには、本製品以外に受信器が必要になります。 使用する施設の電波レベルや環境、接続機器によっては受信できない場合があります。色白
TV接続ケーブル 簡易梱包 5m 黒 金メッキ 4C
サン電子¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷ケーブル太さ:4C。ケーブル色:黒。プラグ仕様:金メッキ用途サン電子の多能工シリーズ。環境に配慮したエコパッケージ
分波器 新4K8K衛星放送対応
サン電子¥2,398税込¥2,6381個当日出荷UHF(地デジ)とCS・BS(衛星)の電波を分ける機器。地デジ、CS・BS・UHF・VHF・FM(CATV)の全放送に対応。外来電波(ノイズ)の混入を防ぐシールド構造。あらかじめ出力ケーブル(0.2m)が加工接続されており、テレビやレコーダー等の受信機への接続が簡単です。ケーブルの先端には放送波を識別するタグが付いており、接続ミス(間違え)を予防できます。細くて軟らかく、配線が容易な2.5Cケーブルを採用。コネクタは金メッキタイプ 。新4K8K衛星放送に対応し、一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)が良好な受信システムに使用する機器として認定する「SHマーク」取得品です。色黒ケーブル長(m)0.2
TV接続ケーブル 簡易梱包 1m 黒 ニッケルメッキ 4C
サン電子¥799税込¥8791個3日以内出荷ケーブル太さ:4C。ケーブル色:黒。プラグ仕様:ニッケルメッキ用途サン電子の多能工シリーズ。環境に配慮したエコパッケージ
TV接続ケーブル 簡易梱包 3m 黒 金メッキ 4C
サン電子¥999税込¥1,0991個3日以内出荷ケーブル太さ:4C。ケーブル色:黒。プラグ仕様:金メッキ用途サン電子の多能工シリーズ。環境に配慮したエコパッケージ
TV接続ケーブル 簡易梱包 2m 黒 ニッケルメッキ 4C
サン電子¥859税込¥9451個3日以内出荷ケーブル太さ:4C。ケーブル色:黒。プラグ仕様:ニッケルメッキ用途サン電子の多能工シリーズ。環境に配慮したエコパッケージ
TV接続ケーブル 簡易梱包 5m 黒 ニッケルメッキ 4C
サン電子¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷ケーブル太さ:4C。ケーブル色:黒。プラグ仕様:ニッケルメッキ用途サン電子の多能工シリーズ。環境に配慮したエコパッケージ
TV接続ケーブル 簡易梱包 3m 黒 ニッケルメッキ 4C
サン電子¥939税込¥1,0331個3日以内出荷ケーブル太さ:4C。ケーブル色:黒。プラグ仕様:ニッケルメッキ用途サン電子の多能工シリーズ。環境に配慮したエコパッケージ
TV接続ケーブル 簡易梱包 1m 黒 金メッキ 4C
サン電子¥859税込¥9451個3日以内出荷ケーブル太さ:4C。ケーブル色:黒。プラグ仕様:金メッキ用途サン電子の多能工シリーズ。環境に配慮したエコパッケージ
TV接続ケーブル 簡易梱包 2m 黒 金メッキ 4C
サン電子¥939税込¥1,0331個3日以内出荷ケーブル太さ:4C。ケーブル色:黒。プラグ仕様:金メッキ用途サン電子の多能工シリーズ。環境に配慮したエコパッケージ
TV接続ケーブル 4K8K放送対応 1m 片側ストレートプラグ 片側L形プラグ ホワイト色 廉価ケーブル 多能工業者様向け
サン電子¥999税込¥1,0991個3日以内出荷ビニール梱包。吊り下げ可能用途多能工業者様向け廉価ケーブル
TV接続ケーブル 4K8K放送対応 3m 片側ストレートプラグ 片側L形プラグ ホワイト色 廉価ケーブル 多能工業者様向け
サン電子¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷ビニール梱包。吊り下げ可能用途多能工業者様向け廉価ケーブル
TV接続ケーブル 4K8K放送対応 5m 片側ストレートプラグ 片側L形プラグ ホワイト色 廉価ケーブル 多能工業者様向け
サン電子¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷ビニール梱包。吊り下げ可能用途多能工業者様向け廉価ケーブル
TV接続ケーブル 4K8K放送対応 2m 片側ストレートプラグ 片側L形プラグ ホワイト色 廉価ケーブル 多能工業者様向け
サン電子¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷ビニール梱包。吊り下げ可能用途多能工業者様向け廉価ケーブル
新4K8K衛星放送対応分波器
サン電子¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷新4K8K衛星放送対応分波器 本体を小型化(2SPA-K77シリーズ比75%)したことで、受信機の端子に掛かる負担を軽減できます。 コンパクトでスリムなので、有機ELテレビや薄型液晶テレビの配線をスッキリできます。色ブラックプラグニッケルメッキプッシュプラグケーブル2.5C
4K8K対応分波器(入力ケーブル2m付)
サン電子¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷4K8K対応に必要となる分波器です。入力ケーブル(2m)が同梱されています。 出力ケーブルは地上波、衛星波ともに0.2mケーブルが付属されており、あわせて2mの入力ケーブルが同梱されています。 新4K8K衛星放送波まで受信し、一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)が良好な受信システムに使用する機器として認定する「SHマーク」を取得した製品です。
4K8K対応分波器(入力ケーブル付)
サン電子¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷4K8K衛星放送対応分波器です。入出力端子は金メッキとし、ケーブル本体色はつや消しブラックです。 先端コネクタはローレット加工で確実に接続できます。 ノイズに強い高シールド設計とし、2.5Cケーブルで狭い場所でも取り回しがし易くなっています。 環境に配慮したRoHS指令対応商品です。入力ケーブル2m付属。用途テレビの後ろでUHF/BS,CSを分ける時に使用します付属品入力2mケーブル仕様CS/BS電波通過型出力F形コネクタ(ローレット加工)ケーブル長(m)入力:2、出力:0.2入力L形プラグ対応4K本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×45×22通過帯域損失(dB以下)(10~76)1.0、(76~770)1.5、(1032~1489)2.0、(1489~2150)2.5、(2150~2681)3.0、(2681~3224)3.5
4K8K対応分波器
サン電子¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷4K8K衛星放送対応分波器です。入出力端子は金メッキとし、ケーブル本体色はつや消しブラックです。 先端コネクタはローレット加工で確実に接続できます。 ノイズに強い高シールド設計とし、2.5Cケーブルで狭い場所でも取り回しがし易くなっています。 環境に配慮したRoHS指令対応商品です。用途テレビの後ろでUHF/BS,CSを分ける時に使用します仕様CS/BS電波通過型出力F形コネクタ(ローレット加工)ケーブル長(m)出力:0.2対応4K本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×45×22RoHS指令(10物質対応)対応通過帯域損失(dB以下)(10~76)1.0、(76~770)1.5、(1032~1489)2.0、(1489~2150)2.5、(2150~2681)3.0、(2681~3224)3.5
『混合器・分波器』には他にこんなカテゴリがあります
- 混合器
- 分波器