2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。ビギナーでも使い易い入門機です。刷毛目、ローラー目がでない綺麗な仕上がりです。
用途木工、金属、屋根塗装など。 ノズル口径(Φmm)1.3 空気消費量(L/min)145 質量(g)640 塗料噴出量(mL/min)180 吹付空気圧力(MPa)0.25 塗料供給方式重力 容器(mL)400 コンプレッサー1馬力以上を推奨
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。ビギナーでも使い易い入門機です。刷毛目、ローラー目がでない綺麗な仕上がりです。
用途木工、金属、大物塗装など。 ノズル口径(Φmm)1.3 空気消費量(L/min)145 質量(g)670 塗料噴出量(mL/min)160 吹付空気圧力(MPa)0.25 塗料供給方式吸上 容器(mL)600 コンプレッサー1馬力以上を推奨
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります