絞り込み
ブランド
  • BeHAUS
  • モノタロウ(8)
  • アネスト岩田(67)
  • 近畿製作所(39)
  • 恵宏製作所(36)
  • 明治機械製作所(31)
  • デビルビス(24)
  • TRUSCO(14)
  • エスコ(12)
  • 精和産業(12)
  • SAGOLA(11)
  • RS PRO(7)
  • AIRREX(アネスト岩田)(7)
  • WTB(6)
  • SK11(6)
  • GA-REW(ガリュー)(6)
  • SATA(5)
  • FINIXA(4)
  • WURTH(ウルト)(3)
  • SHOW UP(3)
ノズル口径(Φmm)
  • 0.5(1)
  • 1.5(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレーガンセット 重力式 BeHAUSスプレーガンセット 重力式BeHAUS
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
塗料の粘度差による吐出量の変化が少ない重力式です。カップの角度が調整できるので、作業性が良いです。部分塗装に適しています。塗料カップ付です。
用途塗装作業にノズル口径(Φmm)0.5ねじ径【取入口】G1/4使用圧力(MPa)0.24~0.44(推奨)供給方式重力式カップ容量(mL)100適合流体空気、塗料・染料RoHS指令(10物質対応)対応カップねじ径G1/4
スプレーガンセット 吸上式 BeHAUSスプレーガンセット 吸上式BeHAUS
8,998税込9,898
1セット
翌々日出荷
塗料の補充回数が少なく、広い面積の塗装に適した吸上式です。塗料カップ付です。
用途塗装作業にノズル口径(Φmm)1.5ねじ径【取入口】G1/4使用圧力(MPa)0.29~0.34(推奨)供給方式吸上式カップ容量(mL)750適合流体空気、塗料・染料ホース外径(Φmm)9カップねじ径G1/4
エアツール7点セット BeHAUSエアツール7点セットBeHAUS
16,980税込18,678
1セット
翌々日出荷
お得なエアツール7点セットです。
用途清掃作業、塗装作業、自動車のタイヤ空気圧測定・調整、各種空気入れに口径(Φmm)【スプレーガン】1.5セット内容プレッシャーゲージ、エアダスタ、スプレーガン(吸上式)、塗料カップ×2、エアコイルホース、ノズルインフレータ、テーパ最高使用圧力(MPa)0.98(エアダスタ、エンジンクリーナ)、0.58(コイルホース)、0.34(スプレーガン)ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8ホース長さ(m)5カップ容量(mL)750適合流体空気、塗料・染料(スプレーガン)ノズルねじ径G1/8計測可能圧力範囲(kPa)0~1500

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

スプレーガン本体