マルチL型補強金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
小さい穴は皿木ねじ留め付け用・大きい穴はボルト留め付け用、使用シーンに合わせて留め付ける穴を選べるマルチ金物です。ビスでもボルトでも留め付けできます。
用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。材質鉄色白穴径(Φmm)4.6適合ビス皿木ネジ3.5mm穴径(mm)9
マルチプレート補強金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
小さい穴は皿木ねじ留め付け用・大きい穴はボルト留め付け用、使用シーンに合わせて留め付ける穴を選べるマルチ金物です。ビスでもボルトでも留め付けできます。
用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。材質鉄色白穴径(Φmm)4.6規格プレート寸法W(mm)40板厚(mm)2.3適合ビス皿木ネジ3.5mm穴径(mm)9
カラー 一文字ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
13mm以上の板厚に対応しています。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)12穴径(mm)4.5
特厚金折ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
厚みのあるスリムな等辺タイプの補強金物です。箱や棚受け、家具などのコーナー部の補強に適しています。
用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。寸法W(mm)16板厚(mm)3
スリムサポート L字フラットダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
13mm以上の板厚に対応しています。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)12穴径(mm)4.5
Zマーク ひら金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
補強金物 カラー三方面ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
コーナーやつなぎ目などに最適な補強金物です。木材を立方体にするとき表面から補強する金物です。
用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。材質鉄寸法A(mm)46適合サイズ(mm)【ビス】皿木ネジ2.4寸法B(mm)46寸法W(mm)14板厚(mm)0.8穴数7
補強金物 カラー金折ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
外側からビスで留め付けます。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)20穴径(mm)4.5
Zマーク 短ざく金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から3日以内出荷
上下階の柱相互、胴差相互の接合に。
付属品Zスクリュー釘 ZS-50 3本 /個材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材規格Zマーク金物表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
スリムサポート T字フラットダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
13mm以上の板厚に対応しています。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)12穴径(mm)4.5
DH 釘止め短冊ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。高所での作業がしやすい釘止め仕様です。
用途短冊金物として。付属品Zスクリュー釘 ZS50 10本/組トラスコ品番226-0682材質ZAM、表面処理:高耐食溶融めっき鋼板長さL(mm)235寸法W(mm)70N値1.9以下短期基準接合耐力(kN)10.1
Zマーク 火打金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
小梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱及び胴差と通し柱の連結に使用するZマーク表示金物です。
用途床組み・小屋組みの隅角部分や、土台火打ちとして。付属品小型角座金 2枚/本・平釘 ZF55 6本/本トラスコ品番225-9167材質JIS G 3302(亜鉛スチール板)構造用SGH400、表面処理:溶融亜鉛めっき鋼板Z27長さL(mm)990板厚(mm)2.3
DH釘止め短冊330ダイドーハント(旧:大同製鋲所)5日以内出荷
ZAM(R)鋼板で厚さ1.2mmの薄型です。横架材互の接合に。
仕様●寸法(mm)d:70●全長(mm):330●高耐食溶融メッキ●材質/仕上:ZAM(MSM-DZC90)、高耐食溶融めっき鋼板●原産国:中国●コード番号:858-6101アズワン品番67-2216-72
DH釘止め短冊235ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
合板等の耐力面材に金物が干渉する事なく施工できます。横架材の継手連結に使用します。仮止め爪が付いているので高所作業を安全に行えます。かど金物CP-T 山形プレートVP同等の接合耐力。
仕様●寸法(mm)d:70●全長(mm):235●高強度複相組織ステンレス鋼●材質/仕上:ZAM(MSM-DZC90)、高耐食溶融メッキ鋼板●原産国:中国●コード番号:858-6100アズワン品番67-2216-84
DH タルキジョイントダイドーハント(旧:大同製鋲所)4日以内出荷
Zひねり金物(ST-12)の同等認定品です。
用途たる木と軒桁、母屋、棟木に材質ZAM/高耐食溶融めっき鋼板セット内容Z太め釘 ZN40 5本/組長さL(mm)180寸法W(mm)0.6
Zマーク ひら金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷
かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
付属品Z太め釘 ZN-65 4本 /個トラスコ品番225-7563材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27品番SM-12長さL(mm)120
Zマーク かね折り金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
隅通し柱と胴差の接合補強に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27付属品Zスクリュー釘 ZS-50 2本 /個
Zマーク かね折り金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷から3日以内出荷
隅通し柱と胴差の接合補強に。
付属品Zスクリュー釘 ZS-50 2本 /個材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク 短ざく金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)3日以内出荷
上下階の柱相互、胴差相互の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27付属品Zスクリュー釘 ZS-50 3本 /個規格Zマーク金物
Zマーク ひら金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷から4日以内出荷
かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク ひら金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥8,598~税込¥9,458~
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク 短ざく金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷から3日以内出荷
上下階の柱相互、胴差相互の接合に。
付属品Zスクリュー釘 ZS-50 3本 /個材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材規格Zマーク金物表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク かね折り金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥16,980~税込¥18,678~
1箱(30個)
3日以内出荷
隅通し柱と胴差の接合補強に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27付属品Zスクリュー釘 ZS-50 2本 /個
DH ビス止め短冊ダイドーハント(旧:大同製鋲所)3日以内出荷
仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。
合板等の耐力面材を金物の上から施工できます。
DH釘止め短冊ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
ZAM鋼板で厚さ1.2mmの薄型です。
化成処理はクロムフリー処理を施しています。
亜鉛ーアルミニウムーマグネシウムの溶融めっき鋼板です。
DHビス止め短冊 245ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
仮止め爪がついており、高所作業を安全に行えます。化成処理はクロムフリー処理を施しています。
用途横架材互の接合に使用付属品DH皿頭ビスDBH-45×20本トラスコ品番821-8516質量(kg)0.301使用工具DBH-45
DHビス止め短冊245ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
相互の接合に使用します。
仮止め爪がついており、高所作業を安全に行えます。
化成処理はクロムフリー処理を施しています。
材質ZAM 400N t=0.6(合金メッキ鋼板) ZAM MSM-DZC90トラスコ品番858-6115質量(kg)0.152規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0064(5)R表面処理高耐食溶融メッキ使用接合具DBH-45(10本/組)N値1.8以下短期基準接合耐力(kN)10
『木造住宅接合金物』には他にこんなカテゴリがあります
特厚金折ダイドーハント(旧:大同製鋲所)税込¥78~¥71~