絞り込み
ブランド
  • BXカネシン
  • カナイ(13)
  • タナカ(12)
  • ウエハラ(12)
  • 八幡ねじ(9)
  • 栗山百造(5)
  • ノーブランド(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • エイム(1)
  • テザック(1)
  • アイテック[建築金物](1)
材質
  • ステンレス(2)
  • 鉄すべて(13)
  • SGHC(2)
  • SPHC(3)
  • SS400(5)
  • ZAM(2)
  • 炭素鋼(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐力柱脚金物45 BXカネシン高耐力柱脚金物45BXカネシン(6件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
高耐力45.9kNまでの引抜き耐力に対応可能です。 偏芯座金を使用して固定するため、従来の施工より格段に向上します。 クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途基礎と柱の緊結に使用する柱脚金物です。 ホールダウン金物の代わりに使用する柱脚金物です。材質JIS G 3101 SS400付属品偏芯座金Φ58(M16用)×1枚、ドリフトピン×4本表面処理プロイズ処理せん断強度(KN)(短期基準)9.3短期許容引張耐力(kN)45.9
スリムヘビー10 BXカネシンスリムヘビー10BXカネシン(4件のレビュー)
289税込318
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。 ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3302 SGH490またはSGC490仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/中柱10.7kN・隅柱10.2kN、接合部倍率(N値/T値)/中柱2.0・隅柱1.9使用方法本体の”柱”と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP15-KT045/HP15-KT046表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー)RoHS指令(10物質対応)対応告示1460号第2号
ヘビーコーナー20 BXカネシンヘビーコーナー20BXカネシン(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
既存住宅等の耐震補強に最適です。 本体幅が55mmでリフォーム時にも納まりよく施工可能です。 本体、ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と横架材等を接合する金物に。材質ZAM(R)/(MSM-HK400-DZC90)付属品ビスYPR-85(グレー)×12本使用方法本体の「柱」と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP13-KT095/HP13-KT093)
プルースホールダウン BXカネシンプルースホールダウンBXカネシン(1件のレビュー)
439税込483
1セット
当日出荷
本体・ビス・専用座金の全てにおいてクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 アンカーボルトのクリアランスは、PRH-25で金物取付面から18.7mm~34.5mmまで、PRH-40で17.5mm~33.8mmまで対応しています。 PRH-25はビス5本で25.3kNまで、PRH-40はビス10本で40.3kNまで対応できます。
用途土台・基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に。材質(背板/専用座金)JIS G 3101 SS400、(筒)JIS G 3131 SPHC使用方法(1)土台部のアンカーボルト(M16)や上下階の両引きボルト(M16)等に本体を通します。(2)付属のビスで本体を柱に取付けます。(3)付属の専用座金を入れ、ナットで締付けます。表面処理プロイズ処理RoHS指令(10物質対応)対応試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT028/HP13-KT092)
SSLOCK柱脚金物 BXカネシンSSLOCK柱脚金物BXカネシン
6,798税込7,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途ホールダウン金物の代わりに使用する柱脚金物です。仕様引張耐力/45kN付属品専用座金t6×54:1個
マスタープレート BXカネシンマスタープレートBXカネシン(3件のレビュー)
259税込285
1個
欠品中
多くの製品で使用しているオリジナル専用ビスCPQ-45を使用しているため、現場施工管理が楽に行えます。ビスの長さが45mmと短く、ビスの使い分けがないため、スピーディーに施工できます。ホールダウン金物10kN用を使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。上下階の管柱と横架材の接合は梁成180mm以上(上下2枚)で使用できます。上下の方向に関係なく使用できます。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。エンボス加工により頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質NSS 431DP-2( 高強度複相組織ステンレス鋼)付属品ビスCPQ-45(グレー)×10本板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応N値1.9告示1460号第2号建材試験センター第06C0625号短期基準接合耐力(kN)10.3
ヘビーコーナー20 合板タイプ BXカネシンヘビーコーナー20 合板タイプBXカネシン
459税込505
1個
欠品中
既存住宅等の耐震補強に最適です。 床合板(30mmまで)の上から接合できます。 本体幅が55mmでリフォーム時にも納まりよく施工可能です。 本体、ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と横架材等を接合する金物に。材質ZAM(R)/(MSM-HK400-DZC90)付属品柱側専用ビスYPR-85(グレー)×6本、土台(横架材)側専用ビスYPR-115(Mグリーン)×6本使用方法本体の「柱」と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP13-KT096/HP13-KT094)
高耐力フレックスホールダウン60 BXカネシン高耐力フレックスホールダウン60BXカネシン
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷
高耐力60.0kNまでの引抜きに対応可能です。四角穴ビスの簡単施工を実現しました。クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途土台・基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質JIS G 3101 SS400付属品ビスYPR-85(グレー)×18本、丸座金×1個規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP13-KT026表面処理プロイズ処理RoHS指令(10物質対応)対応N値11.3短期基準接合耐力(kN)60.0
DP-2マスタープレート BXカネシンDP-2マスタープレートBXカネシン(2件のレビュー)
299税込329
1セット
当日出荷
多くの製品で使用しているオリジナル専用ビスCPQ-45を使用しているため、現場施工管理が楽に行えます。 ビスの長さが45mmと短く、ビスの使い分けがないため、スピーディーに施工できます。 ホールダウン金物10kN用を使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。 上下階の管柱と横架材の接合は梁成180mm以上(上下2枚)で使用できます。 上下の方向に関係なく使用できます。 本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 エンボス加工により頭が表面に出っ張りません。 ステンレス製なので耐食性に優れています。 軽量なので現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/10.3kN、接合部倍率(N値)/1.9付属品ビスCPQ-45(グレー)10本寸法(mm)180×70×0.6短期許容引張耐力(kN)10.3N値1.9以下告示1460号第2号建材試験センター06C0625
〔枠材用〕高耐力フレックスホールダウン BXカネシン〔枠材用〕高耐力フレックスホールダウンBXカネシン
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
30mm厚または45mm厚の枠材を介して土台・基礎と柱、柱と横架材、上下階の柱を接合するビスどめタイプのクロムフリーホールダウン金物です。パネル工法に最適です。枠材30mm厚で47.9kN、枠材45mm厚で54.3kNまでの引抜きに対応可能な高耐力ホールダウン金物です。柱に枠材(厚さ30mmまたは45mm)を介して施工できます。真壁パネル工法の枠材や入隅時の受材を介したまま施工できるため、枠材・受材の欠き込みが不要です。めり込み防止用に枠材を設けた場合でもご使用いただけます。本体の取付け高さは、土台・横架材の面から100mm以上に対応します。
用途土台・基礎と柱の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。※この製品は枠組壁工法用ではありません。同じ形状で〔2×4用〕高耐力フレックスホールダウン52が別途ございます。付属品ビスYPR-115(Mグリーン)×18本 専用座金×1枚材質JIS G 3101 SS400表面処理プロイズ処理
スリムヘビー10合板タイプ BXカネシンスリムヘビー10合板タイプBXカネシン
299税込329
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
床合板仕様の場合、床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 枠材仕様の場合、枠材(30mm)の上から接合できますので、面倒な枠材の欠き込みが不要です。 本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。 ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。 外周部に金物を出さずに使用できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3302 SGH490またはSGC490仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/合板仕様:中柱10.1kN・隅柱10.0kN、枠材仕様:中柱10.4kN、隅材10.8kN接合部倍率(N値/T値)/合板仕様:中柱1.9・隅柱1.8、枠材仕様:中柱1.9・隅柱2.0使用方法本体の”柱”と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP15-KT054/HP15-KT055/HP15-KT038/HP15-KT039表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー)RoHS指令(10物質対応)対応
〔枠材用〕フレックスホールダウン BXカネシン〔枠材用〕フレックスホールダウンBXカネシン
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
45mm厚までの枠材を介して土台・基礎と柱、柱と横架材、上下階の柱を接合するビスどめタイプのクロムフリーホールダウン金物です。パネル工法に最適です。柱に枠材(厚さ45mmまで)を介して施工できます。真壁パネル工法の枠材や入隅時の受材を介したまま施工できるため、枠材・受材の欠き込みが不要です。めり込み防止用に枠材を設けた場合でもご使用いただけます。ボルトのクリアランスは金物取付け面から18mm~33mmまでに対応しています。本体の取付け高さは、土台・横架材の面から100mm以上に対応します。
用途土台・基礎と柱の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。※この製品は枠組壁工法用ではありません。同じ形状で〔2×4用〕フレックスホールダウンが別途ございます。付属品ビスYPR-85(Mブロンズ)×10本 専用座金×1枚材質JIS G 3131 SPHC表面処理プロイズ処理
2×4用高耐力フレックスホールダウン BXカネシン2×4用高耐力フレックスホールダウンBXカネシン
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
耐高力52.97kNまでの引き抜きに対応可能です。 四角穴ビスのカンタン施工を実現可能にしました。 クロムフリー金物で環境にやさしい製品です。 2×4工法において基礎とたて枠の緊結、上下階のたて枠相互の緊結に使用。
材質JIS G 3101 SS400付属品ビスYPR-85(グレー)×18、専用座金×1規格ハウスプラス確認検査株式会社性能試験HP13-KT025表面処理プロイズ処理RoHS指令(10物質対応)対応
2×4用フレックスホールダウン BXカネシン2×4用フレックスホールダウンBXカネシン
699税込769
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ハウスプラス確認検査株式会社において、たて枠2枚での性能試験実施済みです。 ラグスクリュー110mmを接合具として使用するホールダウン金物の場合、構造上たて枠2枚でも良い箇所にたて枠3枚を設置して取付してましたが、たて枠2枚でも施工取付が可能になり設計上、施工上の自由度が向上しました。 本体幅が14.6mmで納まりが良く、施工性が向上しました。 四角穴ビスの簡単施工を実現しました。 クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。 2×4工法において基礎とたて枠の緊結、上下階のたて枠相互の緊結に使用。
材質JIS G 3131 SPHC規格ハウスプラス確認検査株式会社性能試験HP11-KT003/HP10-KT101表面処理プロイズ処理RoHS指令(10物質対応)対応
(枠材用)フレックスホールダウン BXカネシン(枠材用)フレックスホールダウンBXカネシン
759税込835
1個
6日以内出荷
柱に枠材(厚み45mmまで)を介して施工できるので、現場での枠材欠き込み作業などが軽減されます。アンカーボルトのクリアランスは金物取付け面から18mm~33mmまでに対応、施工範囲が広がりました。本体・ビス・専用座金の全てにおいてクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途土台・基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。(この製品は枠組壁工法用ではありません。)材質JIS G 3131 SPHC付属品ビスYPR-85(グレー)×5本、丸座金×1個規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT099/HP10-KT100表面処理プロイズ処理RoHS指令(10物質対応)対応N値3.8告示1460号第2号短期基準接合耐力(kN)20.4
円形座付ボルトⅡ BXカネシン円形座付ボルトⅡBXカネシン
739税込813
1個
3日以内出荷
床合板を横架材へ直接仕上げる場合には、座付ボルトの座金部分に対して横架材側に座掘りが要求されます。「円形座付ボルトⅡ」はΦ60の座掘錐で簡単に仕上げることが出来ますので作業性が大幅に向上します。座金部とボルト部がプレス加工による一体成型となっています。
用途一方向のホールダウン金物(15kNまで)を接合する場合に使用します。材質JIS B 1180の強度区分4.6に適合する炭素鋼付属品ナット×1個規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP12-KT062表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)短期基準接合耐力(kN)15.1
ホールダウン金物