カテゴリ: アンカーボルトブランド: ウエハラすべて解除
ガードアンカージベル12 ウエハラ 4日以内出荷 から 8日以内出荷
既存基礎と増設基礎をスタッドジベルで1体化させる。
ホールダウン金物と筋かい金物の複合が可能。
用途 M12アンカーボルトの代わり(無筋基礎用)
ガードブーメランやガードピース金物と組み合せることにより、20kNと同等品になります。 材質 JIS G-3101(SS400) 付属品 コーチスクリューボルト(M12×100mm)×1本、全ネジアンカー(M12×115mm ナット1個付)×2本、ケミカルアンカー(径13×100mm)×2本 寸法(幅W×高さH)(mm) 60×365 表面処理 溶融亜鉛メッキ
ガードアンカージベル16 ウエハラ 4日以内出荷 から 5日以内出荷
用途 後付けアンカーボルトM16アンカー同等品
無筋コンクリート基礎用 材質 JIS G-3101(SS400) 付属品 コーチスクリューボルト(M12×100mm)1本、全ネジアンカー(M16×120mm 座金・ナット付)×2本、ケミカルアンカー(打込み型、径17×100mm)×2本 表面処理 溶融亜鉛メッキ
ガードブーメランアンカージベル25 ウエハラ 4日以内出荷 から 5日以内出荷
無筋基礎の場合、既存基礎と新設基礎をスタッドジベルで一体化し建物全体を支える。
複合金物で、ホールダウン補強+筋かい補強+接合部補強ができる。
半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途 柱脚接合部補強(後付けホールダウン)
無筋コンクリート基礎用 材質 JIS G-3101(SS400) セット内容 ガードブーメラン×1個、ガードアンカー16×1個、コーチスクリューボルト(M2×100mm)×6本、M5ビス×7本、全ネジアンカー(M16×120mm)×2本、ケミカルアンカー(打込み型 径17×100mm)×2本 表面処理 溶融亜鉛メッキ 短期許容引張耐力(kN) 26.2
ガードアンカー12 ウエハラ 4日以内出荷 から 5日以内出荷
後付けM12アンカーボルト
ホールダウン金物と筋かい金物の複合が可能
用途 M12アンカーボルトの代わりとして土台の引抜け防止になります。
ガードブーメランやガードピース金物と組み合せることにより、20kNと同等品になります。 材質 JIS G-3101(SS400) 付属品 コーチスクリューボルト(M12×100mm)×1本、全ネジアンカー(M12×115mm ナット1個付)×2本、ケミカルアンカー(径13×100mm)×2本 寸法(幅W×高さH)(mm) 60×340 表面処理 溶融亜鉛メッキ
ガードアンカー16 ウエハラ 4日以内出荷 から 5日以内出荷
用途 後付けアンカーボルトM16アンカー同等品
無筋コンクリート基礎用 材質 JIS G-3101(SS400) 付属品 コーチスクリューボルト(M12×100mm)1本、全ネジアンカー(M16×120mm 座金・ナット付)×2本、ケミカルアンカー(打込み型、径17×100mm)×2本 表面処理 溶融亜鉛メッキ
ガードブーメランアンカージベル20 ウエハラ 5日以内出荷
無筋基礎の場合、既存基礎と新設基礎をスタッドジベルで一体化し建物全体を支える。
複合金物で、ホールダウン補強+筋かい補強+接合部補強ができる。
半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途 柱脚接合部補強(後付けホールダウン)
無筋コンクリート基礎用 材質 JIS G-3101(SS400) セット内容 ガードブーメラン×1個、ガードアンカー12×1個、コーチスクリューボルト(M2×100mm)×6本、M5ビス×7本、全ネジアンカー(M12×115mm)×2本、ケミカルアンカー(打込み型 径13×100mm)×2本 表面処理 溶融亜鉛メッキ 短期許容引張耐力(kN) 24.1
ガードブーメラン20 ウエハラ 5日以内出荷
左右対称
20kN同等柱頭金物と2倍筋かい金物の性能が、1つの金物で補強出来ます。
半剛性機能を備え、弱劣している接合部補強ができます。
用途 柱頭補強部材 材質 JIS G-3101(SS400) 付属品 M12コーチスクリューボルト×6本、M5ビス×7本 寸法(mm) 48×375×375 表面処理 溶融亜鉛メッキ 短期許容引張耐力(kN) 24.2
ガードブーメランビス25 ウエハラ 5日以内出荷
左右対称
20kN同等柱頭金物と2倍筋かい金物の性能が、1つの金物で補強出来ます。
半剛性機能を備え、弱劣している接合部補強ができます。
用途 柱頭補強部材(ビスタイプ) 材質 JIS G-3101(SS400) 付属品 M6ビス×20本、M5ビス×7本 寸法(mm) 48×375×375 表面処理 溶融亜鉛メッキ 短期許容引張耐力(kN) 26.2
ガードブーメランアンカー20 ウエハラ 5日以内出荷
複合金物で、ホールダウン補強+筋かい補強+接合部補強ができる。
半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途 柱脚接合部補強(後付けホールダウン) 材質 JIS G-3101(SS400) セット内容 ガードブーメラン×1個、ガードアンカー12×1個、コーチスクリューボルト(M2×100mm)×6本、M5ビス×7本、全ネジアンカー(M12×115mm)×2本、ケミカルアンカー(打込み型 径13×100mm)×2本 表面処理 溶融亜鉛メッキ 短期許容引張耐力(kN) 24.1
ガードブーメランアンカー25 ウエハラ 5日以内出荷
複合金物で、ホールダウン補強+筋かい補強+接合部補強ができる。
半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途 柱脚接合部補強(後付けホールダウン) 材質 JIS G-3101(SS400) セット内容 ガードブーメラン×1個、ガードアンカー16×1個、コーチスクリューボルト(M2×100mm)×6本、M5ビス×7本、全ネジアンカー(M16×120mm)×2本、ケミカルアンカー(打込み型 径17×100mm)×2本 表面処理 溶融亜鉛メッキ 短期許容引張耐力(kN) 26.2
ガードブーメランビスアンカージベル25 ウエハラ 5日以内出荷
ホールダウン金物+筋かい金物+接合部補強が行えます。
半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途 25kN同等の後付けホールダウン金物(無筋コンクリート基礎用) 材質 JIS G-3101(SS400) 付属品 ガードブーメラン金物(ビスタイプ)×1個、ガードアンカー12×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×20本、M12エポキシ樹脂アンカー×2本、M12ケミカルアンカーボルト×2本、M5ビス×7本 表面処理 溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641) 短期許容引張耐力(kN) 25.8
ガードブーメランビスアンカー30 ウエハラ 5日以内出荷
ホールダウン金物+筋かい金物+接合部補強が行えます。
半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途 30kN同等の後付けホールダウン金物(鉄筋コンクリート基礎用) 材質 JIS G-3101(SS400) 付属品 ガードブーメラン金物(ビスタイプ)×1個、ガードアンカー16×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×20本、M16エポキシ樹脂アンカー×2本、M16ケミカルアンカーボルト×2本、M5ビス×7本 表面処理 溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641) 短期許容引張耐力(kN) 30.8
ガードブーメランビスアンカー25 ウエハラ 5日以内出荷
ホールダウン金物+筋かい金物+接合部補強が行えます。
半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途 25kN同等の後付けホールダウン金物(鉄筋コンクリート基礎用) 材質 JIS G-3101(SS400) 付属品 ガードブーメラン金物(ビスタイプ)×1個、ガードアンカー12×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×20本、M12エポキシ樹脂アンカー×2本、M12ケミカルアンカーボルト×2本、M5ビス×7本 表面処理 溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641) 短期許容引張耐力(kN) 25.8
ガードブーメランビスアンカージベル30 ウエハラ 5日以内出荷
ホールダウン金物+筋かい金物+接合部補強が行えます。
半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途 30kN同等の後付けホールダウン金物(無筋コンクリート基礎用) 材質 JIS G-3101(SS400) 付属品 ガードブーメラン金物(ビスタイプ)×1個、ガードアンカー16×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×20本、M16エポキシ樹脂アンカー×2本、M16ケミカルアンカーボルト×2本、M5ビス×7本 表面処理 溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641) 短期許容引張耐力(kN) 30.8
『木造住宅接合金物』には他にこんなカテゴリがあります 丸座金 BXカネシン 税込 ¥ 186 ¥ 169 バスケットへ
六角ナット BXカネシン 税込 ¥ 55 ¥ 50 バスケットへ
六角ナット BXカネシン 税込 ¥ 24 ¥ 22 バスケットへ
小型角座金 BXカネシン 税込 ¥ 36 ¥ 33 バスケットへ