絞り込み
材質
- 鉄すべて(1)
- SWCH(1)
ブランド
- シネジック
- BXカネシン(18)
- カナイ(9)
- 八幡ねじ(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8)
- タナカ(7)
- ライヴファブレス(3)
- ノーブランド(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「材質」から絞り込む
鉄すべて(1)
鉄SWCH(1)

タルキックⅡ
シネジック¥3,598~税込¥3,958~1箱(100本)当日出荷から6日以内出荷ビス1本でタル木施工が可能になるため、施工時間が短縮されます。 Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。 ビスの先端に特殊加工が施されているため、木割れ防止とスムーズな作業が実現できます。 公財・日本住宅・木材技術センターによる耐力試験済み商品です。用途タル木と軒桁・母屋・棟木の接合に使用します。材質SWCH22A相当(JIS G 3507-2)寸法D(mm)13表面処理プロイズ寸法s(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応耐力試験性能試験 依24-9適合ビット(mm)四角ビット No.3