絞り込み
ブランド
  • カナイ
  • タナカ(29)
  • BXカネシン(8)
  • サンユー(6)
  • 栗山百造(2)
  • 八幡ねじ(2)
  • アイテック[建築金物](1)
材質
  • 鉄すべて(27)
  • SGHC(25)
  • SPHC(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
鉄すべて(27)
SGHC(25)
SPHC(2)
根太受け金物(CH-46) カナイ根太受け金物(CH-46)カナイ(15件のレビュー)
85税込94
1個
当日出荷
土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
材質JIS G 3302 SGCC仕様45×60用付属品太めくぎ(ZN-40)×6本規格株式会社 住宅構造研究所表面処理Z27板厚(mm)1.2耐力試験短期せん断耐力/3.39kN
大引受金物(OJH-90) カナイ大引受金物(OJH-90)カナイ(5件のレビュー)
388税込427
1個
当日出荷
土台との取り合いに必要な大入れあり掛けや腰掛けの加工が不要ですので、施工性に優れています。2×4工法の土台との取り合いに適した規格になっています。
用途大引材の上面を平らにして土台を接合する金物です。材質JIS G 3131 SPHC仕様90角用付属品スクリューくぎ(BN-60)×8本表面処理Z27板厚(mm)2.0耐力試験短期基準耐力7.0kN
ビス止め大引梁受け金物 カナイビス止め大引梁受け金物カナイ(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から6日以内出荷
金物の大引梁を受ける部分を土台の側面より60mm前に出している為、基礎との干渉を避ける事ができます。(大引梁の仕口をカットしての性能確認済み)。金物を標準取付位置より30mm下げての取り付けも可能です。2階の床組みにもご使用いただけます。※耐力範囲内でお使いください。梁の高さに応じて105mm(梁幅120mmは高さ120mm)~360mmの9種類、梁幅も105mm、120mmの2種類をご用意しています。金物上部に肩掛け部がない為、横架材上端における様々な干渉を避ける事ができます。ビス止めにより木材への欠損を抑える事ができます。金物本体を一体成型とする事で、強度の安定化を図ります。
用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。材質JIS G 3302 SGHC付属品YS-N45×14本規格(財)建材試験センター第10A3849号(標準取付)(財)日本建築総合試験所ⅡJ-10-0065(30mm下り取付)表面処理Z27板厚(mm)2.3短期基準接合耐力(kN)(標準取付)10.4、(30mm下り取付)9.1
大引受金物(F-105) カナイ大引受金物(F-105)カナイ
669税込736
1個
当日出荷
土台と大引を固定するための金物です。根太材および床合板等を土台面で平らに揃えられます。
用途大引材や床材等を下げるバリアフリー施工用の金物です。材質JIS G 3302 SGHC または SGCC仕様105角用付属品YD-R60×8本表面処理Z27板厚(mm)2.3
大引受金物(105G) カナイ大引受金物(105G)カナイ(3件のレビュー)
499税込549
1個
欠品中
土台材にかかる大引を下げられますので、バリアフリー仕様の施工に適しています。根太材および床合板等を土台面と平らに揃えられます。
用途大引材や床材等を下げるバリアフリー施工用の金物です。材質JIS G 3302 SGHC仕様105角用付属品YA-S45×8本表面処理Z27板厚(mm)2.3
登り梁金物 カナイ登り梁金物カナイ
619税込681
1セット
当日出荷
登り梁端部と桁の接合に使用します。金物1種類で3寸~12.5寸勾配まで施工が出来ます。すべて専用ビスで施工するため、ボルト孔等の木材の欠損がありません。左折れ・右折れがあることにより左右どちらからでも施工ができます。外周部(けらば)に金物が出るのを防ぎます。
材質JIS G 3302 SGHC仕様左折れ、右折れ付属品登り梁側/YS-N60×5本、桁側/YS-N90×5本セット内容左右各1個規格ハウスプラス確認検査(株)HP11-KT085板厚(mm)3.2短期基準接合耐力(kN)7.6
梁受け金物 HN410 カナイ梁受け金物 HN410カナイ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
410材の梁を受ける金物です。
材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/18.0kN 長期許容耐力/9.0kN試験機関ハウスプラス確認検査(株)HP08-KT042
梁受け金物 HN2-210 カナイ梁受け金物 HN2-210カナイ
999税込1,099
1個
9日以内出荷
210材 x 2枚の梁を受ける金物です。
材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験<せん断耐力210材使用時>短期許容耐力/6.23kN 長期許容耐力/3.11kN試験機関(財)建材試験センター第13A4657号
梁受け金物 カナイ梁受け金物カナイ
899税込989
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
梁を受ける金物です。
材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3
梁受け金物 HN406 カナイ梁受け金物 HN406カナイ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
406材または206材(2枚)の梁を受ける金物です。掛かる梁の仕様に合わせてそれぞれ試験を実施、確認しています。対面に取り付けても釘同士が干渉しない釘配置となっています。
材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験<せん断耐力>406材 短期許容耐力/8.65kN 長期許容耐力/4.32kN 206材(2枚) 短期許容耐力/8.25kN 長期許容耐力/4.12kN試験機関加力梁:406材(ハウスプラス確認検査(株)HP15-KT078) 加力梁:206材(2枚) 株式会社住宅構造研究所
ビス止め耐震梁受け金物(肩掛け無) カナイビス止め耐震梁受け金物(肩掛け無)カナイ
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
大梁と柱、大梁同士の仕口を強固に緊結することができます。地震災害における2階床組みの倒壊防止に効果を発揮します。金物の性能と使用する接合具を明確にすることにより、安心してご使用していただけます。ビス止めなので、リフォーム時の耐震補強においても施工が容易です。本体高さが梁成より10mm低く、木痩せを考慮した寸法です。
材質JIS G 3302 SGHC付属品YS-N45×16~22本規格株式会社 住宅構造研究所表面処理Z27板厚(mm)3.2
ビス止め耐震梁受け金物(肩掛け有) カナイビス止め耐震梁受け金物(肩掛け有)カナイ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
大梁と柱、大梁同士の仕口を強固に緊結することができます。地震災害における2階床組みの倒壊防止に効果を発揮します。金物の性能と使用する接合具を明確にすることにより、安心してご使用していただけます。ビス止めなので、リフォーム時の耐震補強においても施工が容易です。肩掛けがあることで施工性が向上し、より安心してご使用いただけます。
材質JIS G 3302 SGHC付属品YS-N45×18~24本規格株式会社 住宅構造研究所表面処理Z27板厚(mm)3.2
大引受金物(OJH-105) カナイ大引受金物(OJH-105)カナイ
379税込417
1個
3日以内出荷
土台材にかかる大引を下げられますので、バリアフリー仕様の施工に適しています。根太材および床合板等を土台面と平らに揃えられます。
用途大引材や床材等を下げるバリアフリー施工用の金物です。材質JIS G 3302 SGHC仕様105角用(大引105mm+土台面まで空き42mm)付属品スクリューくぎ(SN-75)×6本表面処理Z27板厚(mm)2.3
梁受け金物 HN-612 カナイ梁受け金物 HN-612カナイ
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
612材の梁を受ける金物です。
材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/17.8kN 長期許容耐力/8.9kN試験機関株式会社住宅構造研究所
梁受け金物 HN610 カナイ梁受け金物 HN610カナイ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
610材の梁を受ける金物です。
材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/22.3kN 長期許容耐力/11.15kN試験機関ハウスプラス確認検査(株)HP08-KT044
梁受け金物 HN412 カナイ梁受け金物 HN412カナイ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
412材の梁を受ける金物です。
材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/14.5kN 長期許容耐力/7.25kN試験機関株式会社住宅構造研究所
梁受け金物 HN-3-212 カナイ梁受け金物 HN-3-212カナイ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
212材 x 3枚の梁を受ける金物です。
材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/17.1kN 長期許容耐力/8.55kN試験機関株式会社住宅構造研究所
大引受け金物 OBK404 カナイ大引受け金物 OBK404カナイ
499税込549
1個
5日以内出荷
土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。大引きを下げての取り付けも可能です。大引寸法404用です。
材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)1.6耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/6.23kN 長期許容耐力/3.11kN 35mm下り取付 短期許容耐力/5.94kN 長期許容耐力/2.97kN試験機関株式会社住宅構造研究所
安全君Ⅱ(仮設用根太受け金物) カナイ安全君Ⅱ(仮設用根太受け金物)カナイ
729税込802特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
取り外した後も別の現場でビスを交換するだけで繰り返し使用が可能です。根太寸法204・206用です。
用途階段開口部に仮床を設置する際に使用する仮設専用の金物です。付属品YS-N45(シルバー)× 4本材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27 + 塗装板厚(mm)2.3試験機関株式会社住宅構造研究所
大引梁受け金物(肩掛けあり) カナイ大引梁受け金物(肩掛けあり)カナイ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
梁成は150mm~300mmの6種類、梁幅は105mm、120mmの2種類をご用意しています。
用途大引梁(寒冷地仕様)と横架材を接合する金物です材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)3.2
梁受け金物 カナイ梁受け金物カナイ
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
梁を受ける金物です。
材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3
梁受け金物 HN-3-210W カナイ梁受け金物 HN-3-210Wカナイ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
210材 x 3枚の梁を受ける金物です。
材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/14.7kN 長期許容耐力/7.35kN試験機関ハウスプラス確認検査(株)HP08-KT047
大引受け金物 カナイ大引受け金物カナイ
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
金物の大引を受ける部分を土台側面より50mm前に出しているため、基礎との干渉を避けることができます。使用する木材に合わせて4タイプをご用意しています。
材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3試験機関社内試験
セーフT金物 カナイセーフT金物カナイ
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
安全帯のフックや親綱をかける際に使用する際に使用する安全帯専用の金物です。
付属品YS-N45(シルバー)× 4本材質JIS G 3131 SPHC表面処理電気亜鉛めっき + 塗装板厚(mm)2.3耐力試験加力方向(鉛直Z:11.5kN 水平Y:15.5kN 水平X;10.0kN)試験機関株式会社 カナイ
ビス止め耐震梁受け金物(肩掛け有) カナイビス止め耐震梁受け金物(肩掛け有)カナイ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
大梁と柱、大梁同士の仕口を強固に緊結することができます。
用途地震災害における2階床組みの倒壊防止に効果を発揮します。金物の性能と使用する接合具を明確にすることにより、安心してご使用していただけます。ビス止めなので、リフォーム時の耐震補強においても施工が容易です。肩掛けがあることで施工性が向上し、より安心してご使用いただけます。材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)3.2試験機関株式会社 住宅構造研究所
ビス止め耐震梁受け金物(肩掛け無) カナイビス止め耐震梁受け金物(肩掛け無)カナイ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
大梁と柱、大梁同士の仕口を強固に緊結することができます。
用途地震災害における2階床組みの倒壊防止に効果を発揮します。金物の性能と使用する接合具を明確にすることにより、安心してご使用していただけます。ビス止めなので、リフォーム時の耐震補強においても施工が容易です。肩掛けがあることで施工性が向上し、より安心してご使用いただけます。付属品YA-S45×18本(シルバー)材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)3.2試験機関株式会社 住宅構造研究所
ビス止め大引梁受け金物 カナイビス止め大引梁受け金物カナイ
799税込879
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
金物の大引梁を受ける部分を土台の側面より60mm前に出している為、基礎との干渉を避ける事ができます。(大引梁の仕口をカットしての性能確認済み)。金物を標準取付位置より30mm下げての取り付けも可能です。2階の床組みにもご使用いただけます。※耐力範囲内でお使いください。梁の高さに応じて105mm(梁幅120mmは高さ120mm)~360mmの9種類、梁幅も105mm、120mmの2種類をご用意しています。金物上部に肩掛け部がない為、横架材上端における様々な干渉を避ける事ができます。ビス止めにより木材への欠損を抑える事ができます。金物本体を一体成型とする事で、強度の安定化を図ります。
用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験標準取付10.4kN 30mm下り取付9.1kN試験機関(財)建材試験センター第10A3849号(標準取付)
大引き・梁受け