4ページ目: レバーハンドル
菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
セット内容把手セット(内・外)×1
材質アルミダイカスト+塗装
色シャインニッケル
種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤
対応商品ラシッサ・ラシッサUD用、交換用として1991年以降にLIXIL(TOSTEM)で販売したLIXIL製レバーハンドルと互換性があります。(長座・プッシュプル・握り玉は対象外)
加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
取付けカンタン!
内カギ付レバー錠。
浴室に使用されている樹脂製レバー錠。
脱衣側の丸部品をマイナスドライバーなどで回すと鍵が解錠できます。
用途浴室ドア
付属品ネジ6本
適合KURIKI
材質ラッチ:POM樹脂
寸法(mm)(フロント)123×25、(切欠)80×21
色ペールホワイト
種類浴室用
穴径(Φmm)(扉)24/1穴、10/2穴12/1穴
材質(レバー部)ABS樹脂
アズワン品番64-5071-99
適合扉厚(mm)30
バックセット(mm)32
1セット
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
取付けカンタン!
カギ無レバー錠。
デザイン性に優れた室内用レバー錠。
閉じ込め防止機能付。
用途木製室内ドア、軽量ドア
バックセット(mm)51
穴径(Φmm)(扉)21/2穴
材質(レバー部)亜鉛合金
材質ラッチ:亜鉛ダイカスト
適合NAGASAWA
レバーハンドルと戸襖錠D2とラッチのセット品です。
材質和室側=[座]亜鉛合金(塗装)+[ハンドル]アルミ合金(塗装)
適合扉厚(mm)28~40
タイプ丸座:戸襖錠
仕様戸襖錠専用チューブラ錠
仕様1フロントプレート:角
バックセット(mm)B/S 60
種類屋内用
過去に販売している川口技研「G座」「F座」「HL座」「HS座」の取替えが可能です。
従来ご使用の座よりもひと回り大きいサイズです。
交換しても面板の取付痕が見えることはありません。
取替用だけではなく、新規としてもお使いいただけます。
仕様LVSケース錠
タイプHT26長座
仕様1フロントプレート:角
適合扉厚(mm)28~40
バックセット(mm)B/S51
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、静電気防止にもなる筒形状。
用途鍵のないタイプ。通路や廊下など施錠が必要ない場所に使用されます。
材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂
仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用
適合扉厚(mm)30~42
バックセット(mm)50・60兼用
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別小判座
錠前空錠
ドア厚(mm)30~40
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別木瓜座
錠前間仕切錠
ドア厚(mm)30~40
さまざまな錠前と交換できる万能タイプ
各社のネジピッチに対応できます。
”◇型角芯”にもok
大型の座で、今までついていた錠前の座の跡をかくせます。
内側から施錠することができ、寝室などプライバシー空間に最適
非常解錠装置付きで緊急時には外部から鍵を開けることができます。
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
適合扉厚(mm)30~40
材質ハンドル部:アルミダイカスト、座:ポリアセタール/鋼板
タイプうちかぎタイプ(表示窓なし)
種類屋内用
規格座フロントサイズ:135×50mm、対応扉厚:30~40mm、左右兼用
適合場所個室、寝室
主な用途個室、寝室
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
非常解錠装置付きで緊急時には外部から鍵を開けることができます。
豪華さを演出するゴールド色
ハンドル部分に積層材を使用していますので、温かみのある空間を演出できます
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
左右に1.5mmづつ調整できるストライク付で、位置調整が容易
開閉時の音が静かな消音ラッチを採用
材質ハンドル部:積層材+アルミ、ローズ部:亜鉛ダイカスト
バックセット50
適合扉厚(mm)30~40
色サテンゴールド
タイプうちかぎタイプ(表示窓付)
種類屋内用
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm(24Φ穴)、本体ビスピッチ:95mm(10Φ穴)、小判座:115×40mm、左右兼用
適合場所トイレ、個室
主な用途トイレ、個室
アズワン品番64-7754-27
1セット
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
片側はレバーハンドル、もう一方はつまみになっておりますので、和室の入り口ドアなどに最適
ハンドル形状はつかみやすいウェーブ型
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト
バックセット60
適合扉厚(mm)25~35
タイプ戸襖タイプ(かぎなし)
種類屋内用
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~35mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
適合場所通路、和室
主な用途通路、和室
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
ハンドル形状はつかみやすいウェーブ型
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト
適合扉厚(mm)30~40
タイプうちかぎタイプ(表示窓あり)
種類屋内用
適合場所トイレ、個室
主な用途トイレ、個室
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
『空錠・ハンドル単体』には他にこんなカテゴリがあります
- 取手
- レバーハンドル
鍵・錠前 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。