「材質」から絞り込む
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
対応戸厚(mm)29~35
セット内容レバー(室外側)、室内側、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)65
種類レバーハンドル
記号(座)2M
ハンドルNO.24
仕上メッキ+電着クリアー
機能座:丸座戸襖錠
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
対応戸厚(mm)29~35
セット内容レバー(室外側)、室内側、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)65
種類レバーハンドル
記号(座)2M
ハンドルNO.20
仕上静電塗装
機能座:丸座戸襖錠
材質(レバー側)アルミ合金+(戸襖側)亜鉛合金
タイプ(レバー側)丸座、(戸襖側)D2スタンダード
種類屋内用
適合扉厚(mm)28~40
バックセット60mm
用途和室用
材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板
対応戸厚(mm)24~35
セット内容レバー(室外側)、室内側、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)65
種類レバーハンドル
機能戸襖錠
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
バックセット(mm)60
種別丸座
種類屋内用
錠前戸襖錠
ドア厚(mm)30~40
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
バックセット(mm)60
種別丸座
種類屋内用
錠前戸襖錠
ドア厚(mm)30~40
LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。
和室側もレバータイプで、軽い力で開閉が可能なレバー型戸襖錠を採用しております。
材質アルミ合金
バックセット(mm)B/S60
対応戸厚(mm)28~40
仕様戸襖タイプ
セット内容レバー(室外側)、戸襖レバー(室内側)、ラッチ本体
種類屋内用
仕様1ラッチ:LSミニケース錠
ハンドルKレバー43
機能座:丸座戸襖錠
片側はレバーハンドル、もう一方はつまみになっておりますので、和室の入り口ドアなどに最適
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル(片側)
新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト
バックセット60
適合扉厚(mm)25~35
タイプ戸襖タイプ(かぎなし)
種類屋内用
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~35mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
適合場所通路、和室
主な用途通路、和室
材質(レバー側)アルミ合金+(戸襖側)亜鉛合金
タイプ(レバー側)丸座、(戸襖側)D2スタンダード
種類屋内用
適合扉厚(mm)28~40
バックセット60mm
レバーハンドルと戸襖錠D2とラッチのセット品です。
材質和室側=[座]亜鉛合金(塗装)+[ハンドル]アルミ合金(塗装)
適合扉厚(mm)28~40
タイプ丸座:戸襖錠
仕様戸襖錠専用チューブラ錠
仕様1フロントプレート:角
バックセット(mm)B/S 60
種類屋内用
LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。
和室側もレバータイプで、軽い力で開閉が可能なレバー型戸襖錠を採用しております。
材質アルミ合金
バックセット(mm)B/S60
対応戸厚(mm)28~40
仕様戸襖タイプ
セット内容レバー(室外側)、戸襖レバー(室内側)、ラッチ本体
種類屋内用
仕様1ラッチ:LSミニケース錠
ハンドルKレバー32+戸襖レバー
機能座:丸座+戸襖座
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別丸座
種類屋内用
錠前戸襖錠
ドア厚(mm)30~40
バックセット(mm)60
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
バックセット(mm)60
種別丸座
種類屋内用
錠前戸襖錠
ドア厚(mm)30~40
片側はレバーハンドル、もう一方はつまみになっておりますので、和室の入り口ドアなどに最適
ハンドル形状はつかみやすいウェーブ型
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト
バックセット60
適合扉厚(mm)25~35
タイプ戸襖タイプ(かぎなし)
種類屋内用
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~35mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
適合場所通路、和室
主な用途通路、和室
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様カギなし
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)50
種類レバーハンドル
記号(座)1M
ハンドルNO.20
仕上静電塗装
機能座:丸座空錠
対応戸厚(mm)29~45
住宅室内用レバーハンドル。Jレバーシリーズです。丸座と小判座がございます。
材質ハンドル・座:アルミ合金
仕上つや消しブラック
『空錠・ハンドル単体』には他にこんなカテゴリがあります
- 取手
- レバーハンドル
空錠・ハンドル単体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。