絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル(2)
  • NS(日進工具)(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.6(2)
  • 0.8(1)
  • 2(1)
刃数
  • 2(3)
  • 4(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 6(2)
刃長(mm)
  • 1.2
  • 8(96)
  • 10(148)
  • 12(165)
  • 15(192)
  • 18(85)
  • 20(211)
  • 22(93)
  • 25(232)
  • 30(224)
  • 35(203)
  • 40(213)
  • 45(265)
  • 50(183)
  • 55(205)
  • 60(162)
  • 65(158)
  • 70(79)
  • 75(106)
  • 80(117)
  • 100(80)
全長(mm)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 53(1)
40・50・53
材質
  • CBN焼結体(1)
  • その他(1)
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(1)
  • 粉末ハイス(2)
CBN焼結体・その他・コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
表面処理
  • その他(2)
その他
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2枚刃バイオレットミディアムエンドミル 三菱マテリアル2枚刃バイオレットミディアムエンドミル三菱マテリアル
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
CBN4枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)CBN4枚刃ロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
4枚刃仕様で小径サイズでも高送りを実現します。コーナー精度±2μmと実外径表示により高精度加工を支援します。
用途高硬度鋼(~HRC70)材質CBN刃数4角度(°)【首角】15表面処理ノンコートねじれ角(°)0
2枚刃汎用エンドミル3mmシャンクシリーズ 三菱マテリアル2枚刃汎用エンドミル3mmシャンクシリーズ三菱マテリアル
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
最少の必要刃長を採用し、切味と剛性に優れ安定した切削ができますので仕上精度も良好となります。
用途用途材質コバルトハイス全長40刃数2枚刃ねじれ角(°)30シャンク径3
Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF FKD(フクダ精工)Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SFFKD(フクダ精工)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。
材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスエンドミル