1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粉末ハイスXPMにVコーティングが施してあります。良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
ねじれ角(°)32 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) 材質XPM 高級粉末ハイス 外径許容差(mm)0 ~-0.030 刃数2 コーナー形状ピンカド 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

『エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります