絞り込み
ブランド
  • NS(日進工具)(4)
  • ユニオンツール(3)
  • CROWN(3)
  • イワタツール(2)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • サンドビック(2)
  • 協和精工(2)
  • グーリング(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • タンガロイ(1)
  • 兼房(1)
  • WIDIN(1)
  • ATOM(サイトウ製作所)(1)
  • セリン(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.01(4)
  • 0.02(3)
  • 0.05(5)
  • 0.1(4)
  • 0.2(5)
  • 0.3(5)
  • 0.4(4)
  • 0.5(5)
  • 0.6(3)
  • 1(8)
  • 1.5(6)
  • 2(9)
  • 2.5(4)
  • 3(9)
  • 4(9)
  • 5(8)
  • 6(11)
  • 8(9)
  • 10(9)
  • 12(6)
刃数
  • 1
  • 2(1,022)
  • 3(338)
  • 4(1,011)
  • 5(82)
  • 6(168)
  • 7(19)
  • 8(39)
  • 9(6)
  • 10(18)
  • 11(3)
  • 12(14)
  • 14(6)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 20(3)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • その他(2)
シャンク径(Φmm)
  • 2(1)
  • 3(6)
  • 4(13)
  • 5(1)
  • 6(11)
  • 8(10)
  • 10(10)
  • 12(8)
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 20(1)
刃長(mm)
  • 0.05(4)
  • 0.1(4)
  • 0.3(5)
  • 0.5(4)
  • 1(5)
  • 1.5(4)
  • 3(7)
  • 4(7)
  • 5(4)
  • 6(9)
  • 7(4)
  • 8(7)
  • 10(4)
  • 11(4)
  • 12(8)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 20(4)
  • 22(6)
  • 30(4)
全長(mm)
  • 6(1)
  • 30(1)
  • 38(2)
  • 40(7)
  • 45(7)
  • 50(12)
  • 55(2)
  • 57(1)
  • 58(1)
  • 60(8)
  • 63(1)
  • 64(2)
  • 65(1)
  • 70(8)
  • 72(1)
  • 75(4)
  • 80(2)
  • 90(3)
  • 100(3)
  • 110(2)
6・30・38・40・45・50・55・57・58・60・63・64・65・70・72・75・80・90・100・110・全長(mm)をもっと見る
材質
  • CBN焼結体(3)
  • その他(2)
  • サーメット(1)
  • ダイヤモンド(2)
  • 超硬合金(20)
CBN焼結体・その他・サーメット・ダイヤモンド・超硬合金
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • ノンコーティング(5)
DLCコーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリルエンドミル Type2 兼房アクリルエンドミル Type2兼房(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から7日以内出荷
高精度な刃付けを施すことにより、樹脂材料の切削面を高い透明度で仕上げることが可能になりました。Type1:透明度を重視する仕上げ加工Type2:粗加工から仕上げ、保護シート付樹脂材料の加工までオールマイティに行うことができます。Type3:正逆両リードの刃型によって上下両面の保護シートを美麗に仕上げ、同時切削できます。また、シートのめくれを抑制し、透明度の高い加工面を得ることができます。
用途各種樹脂材料の汎用加工適合機種NCルーター・樹脂加工用各種専用機適合被削材種樹脂系材料
ロングエンドミル AEL ATOM(サイトウ製作所)ロングエンドミル AELATOM(サイトウ製作所)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長のバリエーションが豊富で樹脂モデリング加工、非鉄部品加工に最適です。
材質超微粒子合金シャンク径(Φmm)4表面処理ノンコートねじれ角(°)30
樹脂用超硬1枚刃エンドミルDLC 協和精工樹脂用超硬1枚刃エンドミルDLC協和精工
5,198税込5,718
1本
当日出荷から翌々日出荷
1枚刃で切粉の排出性が良好です。DLCコーティングで寿命を向上させました。
用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数1枚刃全長L(mm)50表面処理DLCコーティングシャンク径d(Φmm)3
アルミ用1枚刃超硬エンドミル WIDINアルミ用1枚刃超硬エンドミルWIDIN
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
ピン角仕様でアルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数1枚刃表面処理ノンコート
アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。GENERATION2.0シリーズ CROWNアクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。GENERATION2.0シリーズCROWN
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
S1Aシリーズより精密につくられており、より高品位な透明度の高い表面の仕上がりを実現します。15.000~60.000rpmまでの高精度スピンドルをご使用の場合はGEN2Bタイプを推奨します。拳動を安定させるための2つ目の溝とシャンク部に平面を施すことにより切り屑の流れを改善し、加工時のビビリと振動を抑制し熱の発生を抑え、表面の仕上げを一段と向上させます。
材質超硬刃数1枚刃刃形右刃右ネジレねじれ角(°)25°関連資料(2.4MB)シャンク径6
アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。ダウンカット S1ADC CROWNアクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。ダウンカット S1ADCCROWN
8,698税込9,568
1本
翌々日出荷
右刃左ネジレの1枚刃超硬ソリッドエンドミルです。ダウンカット・左ネジレ仕様でワークの持ち上がりを防ぎます。上面を欠けなく、綺麗に仕上げるのに最適です。
材質超硬刃数1枚刃刃形右刃左ネジレねじれ角(°)23°関連資料(2.4MB)
アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。アップカットS1A CROWNアクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。アップカットS1ACROWN
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
ノルウェーで生まれたクラウン1枚刃超硬ソリッドエンドミルは、アクリル加工用として開発されました。種類が豊富で生産現場のニーズに合うように高性能に設計され、高能率・高精度な加工を実現します。
材質超硬刃数1枚刃刃形右刃右ネジレねじれ角(°)23°関連資料(2.4MB)
超微細加工用エンドミル「マイクロエッジ」 NS(日進工具)超微細加工用エンドミル「マイクロエッジ」NS(日進工具)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
超高精度仕様、刃径公差±2μm、シャンク公差h3(真円度0.1μm)です。
材質極超微粒子超硬合金全長(mm)45シャンク径(Φmm)4首角γ(°)15
CBNエンドミル 1刃 ショート MBOS OSG(オーエスジー)CBNエンドミル 1刃 ショート MBOSOSG(オーエスジー)
27,980税込30,778
1本
翌日出荷から5日以内出荷
CBNチップのロー付けタイプエンドミルです。焼き入れ鋼の加工に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質ボロン(刃部材料にCBN焼結体を使用)刃数1面取(mm)R0.6表面処理ノンコーティングねじれ角(°)0適合被削材種プリハードン鋼・焼き入れ鋼(55~65HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇刃径公差(mm)0~-0.050関連資料技術情報はこちら(149MB)
スクエアエンドミル タイプW レギュラ 1枚刃 グーリングスクエアエンドミル タイプW レギュラ 1枚刃グーリング
3,398税込3,738
1本
20日以内出荷
アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。様々な加工が可能です。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属
CBNコーナーR付1枚刃エンドミル 協和精工CBNコーナーR付1枚刃エンドミル協和精工
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工材質CBN刃数1枚刃表面処理ノンコート
PCD ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツールPCD ロングネックラジアスエンドミルユニオンツール
52,512税込57,763
1本
翌々日出荷
超硬合金等の硬脆材の仕上げ加工に最適なロングネックラジアスエンドミルです。シャープな切れ刃と最適刃先処理により優れた加工面品位を実現しました。高精度で長寿命な加工を実現しました。切れ刃の高い輪郭精度とダイヤモンドによる高い耐摩耗性により優れた寸法精度を長時間持続します。
用途対応被削材:超硬合金、硬脆材材質Binderless PCD刃数1枚全長(mm)40シャンク径(Φmm)4表面処理ノンコートねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
CBN 超仕上げ加工用ロングネックラジアス ユニオンツールCBN 超仕上げ加工用ロングネックラジアスユニオンツール
11,376税込12,514
1本
当日出荷から翌々日出荷
高硬度材加工に最適なCBN素材を採用し、刃形状の改良により高精度と長寿命を実現しました。優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。高精度のコーナRと超仕上げ加工を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~60HRC)(~70HRC)。材質CBN形状(工具)ラジアスタイプ刃数1枚全長(mm)50シャンク径(Φmm)4ねじれ角(°)0
超硬合金・硬脆材加工用ロングネックボールエンドミル ユニオンツール超硬合金・硬脆材加工用ロングネックボールエンドミルユニオンツール
52,512税込57,763
1本
翌々日出荷
超硬合金等の硬脆材の仕上げ加工に最適なロングネックボールエンドミルです。シャープな切れ刃と最適刃先処理により優れた加工面品位を実現しました。切れ刃の高い輪郭精度と、ダイヤモンドによる高い耐摩耗性により優れた寸法精度を長時間持続します。
用途対応被削材:超硬合金、硬脆材材質Binderless PCD刃数1枚全長(mm)40表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
CoroMill(R) Plura 大量の切りくず排出用超硬エンドミル サンドビックCoroMill(R) Plura 大量の切りくず排出用超硬エンドミルサンドビック
6,398税込7,038
1個
当日出荷から4日以内出荷
CoroMill(R) 326 面取り加工用超硬エンドミル サンドビックCoroMill(R) 326 面取り加工用超硬エンドミルサンドビック
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
超微細加工用超硬ボールEM ”マイクロボール” NSMB100 NS(日進工具)超微細加工用超硬ボールEM ”マイクロボール” NSMB100NS(日進工具)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃数1材質極超微粒子超硬
超微細加工用EM ”マイクロエッジ” NSME NS(日進工具)超微細加工用EM ”マイクロエッジ” NSMENS(日進工具)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
全長(mm)45シャンク径(Φmm)4材質極超微粒子超硬
超微細加工用ボールエンドミル「マイクロボール」 NS(日進工具)超微細加工用ボールエンドミル「マイクロボール」NS(日進工具)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
世界初!Rサイズ0.005より標準化を実現。微細加工の分野に、さらなる領域を拓きます。 世界最小ボールエンドミル”マイクロボール”が微細加工の領域を拡げます。 NS独自のR部形状を採用し、良好な仕上面が得られます。
刃数1材質極超微粒子超硬合金全長(mm)45シャンク径(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)0
DIAエンドミル 1刃 ショート MDOS OSG(オーエスジー)DIAエンドミル 1刃 ショート MDOSOSG(オーエスジー)
51,980税込57,178
1本
翌日出荷から4日以内出荷
ダイヤモンド焼結体チップのロー付タイプエンドミルです。非鉄合金、グラファイトの加工に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)0面取(mm)R0.4材質ダイヤモンド焼結体(PCD)刃数1表面処理ノンコーティング適合被削材種アルミ合金:◎、グラファイト:〇刃径公差(mm)0~-0.030関連資料技術情報はこちら(149MB)
マイクロ 1枚刃直刃スクエアエンドミル 6D イワタツールマイクロ 1枚刃直刃スクエアエンドミル 6Dイワタツール
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
全長(mm)40材質超硬刃数1シャンク径(Φmm)3
マイクロ 1枚刃直刃スクエアエンドミル 2D イワタツールマイクロ 1枚刃直刃スクエアエンドミル 2Dイワタツール
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
全長(mm)40材質超硬刃数1シャンク径(Φmm)3
エンドミル 超硬S 1刃 OCAS1 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 1刃 OCAS1DIJET(ダイジェット工業)
9,498税込10,448
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数1材質KT9
エンドミル 超硬S 1刃 セリンエンドミル 超硬S 1刃セリン
9,998税込10,998
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数1材質超硬
ソリッドエンドミル DEB1000 タンガロイソリッドエンドミル DEB1000タンガロイ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
刃数1材質DX140RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬エンドミル