絞り込み
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
  • 三菱マテリアル(6)
  • イスカル(4)
  • DIJET(ダイジェット工業)(3)
  • タンガロイ(3)
  • 京セラ(2)
  • WIDIN(2)
  • サンドビック(1)
  • 日進(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 7(19)
  • 8(15)
  • 9(2)
  • 10(8)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 14(2)
刃数
  • 2(5)
  • 3(8)
  • 4(12)
  • 10(1)
シャンク径(Φmm)
  • 7
  • 2(7)
  • 3(235)
  • 4(1,111)
  • 5(94)
  • 6(1,884)
  • 8(1,486)
  • 9(23)
  • 10(1,510)
  • 11(11)
  • 12(1,475)
  • 13(7)
  • 14(199)
  • 15(9)
  • 16(1,053)
  • 18(141)
  • 20(946)
  • 25(350)
  • 32(138)
  • 42(53)
刃長(mm)
  • 6(3)
  • 7(5)
  • 8(5)
  • 10(3)
  • 10.5(3)
  • 12(7)
  • 15(3)
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 20(5)
  • 21(1)
  • 22(2)
  • 25(2)
  • 28(1)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 35(3)
  • 45(7)
  • 50(3)
  • 55(2)
  • 60(8)
  • 70(2)
  • 79(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 135(4)
  • 140(1)
35・45・50・55・60・70・79・80・100・120・135・140
材質
  • PVDコーティング(3)
  • その他(3)
  • 超硬合金(27)
PVDコーティング・その他・超硬合金
表面処理
  • AlCrNコーティング(2)
  • その他(9)
  • チタン系コーティング(1)
AlCrNコーティング・その他・チタン系コーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル WIDIN4枚刃自動旋盤用超硬エンドミルWIDIN
3,898税込4,288
1本
当日出荷から3日以内出荷
自動旋盤用にスリムシャンクを採用し、干渉防止に全長35mm~60mmに規格した超硬エンドミルとなります。硬度HRC55までの幅広い材料に高能率加工が可能です。超硬母材に超々微粒子を採用し、耐チッピング性の向上、安定した加工が可能です。
用途用途材質超々微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数4枚刃表面処理AlTiNコーティング
4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル WIDIN4枚刃自動旋盤用超硬エンドミルWIDIN
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
ACE4シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティングとなります。クロムの添加により潤滑性・耐熱性・切屑の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。硬度HRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途用途材質超々微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数4枚刃表面処理AlCrNコーティング
アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業)アルミ用ソリッドエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬合金
エポックスーパハードタップ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックスーパハードタップMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬表面処理THコーティング
自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ  MP3ES 3枚刃 三菱マテリアル自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP3ES 3枚刃三菱マテリアル
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。
用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工材質極超微粒子超硬刃数3全長(mm)50表面処理MS plusシャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.03~0.01
エンドミル 超硬S ラフィング AL-OCRS DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ラフィング AL-OCRSDIJET(ダイジェット工業)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
刃数3材質超硬
MSTAR4枚刃自動旋盤用エンドミル (エキストラショート) 三菱マテリアルMSTAR4枚刃自動旋盤用エンドミル (エキストラショート)三菱マテリアル
5,398税込5,938
1本
当日出荷から6日以内出荷
刃数4材質極超微粒子超硬
CoroMill(R) Plura 大量の切りくず排出用超硬エンドミル サンドビックCoroMill(R) Plura 大量の切りくず排出用超硬エンドミルサンドビック
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ  MP4EC 4枚刃 三菱マテリアル自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP4EC 4枚刃三菱マテリアル
6,498税込7,148
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。
用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工材質極超微粒子超硬刃数4全長(mm)50表面処理MS plusシャンク径公差h6ねじれ角(°)30
自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ  MP2ES 2枚刃 三菱マテリアル自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP2ES 2枚刃三菱マテリアル
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。
用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工材質極超微粒子超硬刃数2全長(mm)50表面処理MS plusシャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.03~0.01
エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンク MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンクMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1本
翌日出荷から8日以内出荷
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工2018年トラスコ掲載ページ1 0941材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40
エポックパワーミル(4枚刃・ロングシャンク) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパワーミル(4枚刃・ロングシャンク)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
切りくず排出性抜群で高能率です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、チタン合金、超耐熱合金。加工形状:側面 。仕上区分:中仕上げ加工、仕上げ加工刃数4材質超硬合金表面処理Cコート
ワンカットボールエンドミル DIJET(ダイジェット工業)ワンカットボールエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
8,598税込9,458
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬合金刃数2
ソリッドボールエンドミル イスカルソリッドボールエンドミルイスカル
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
刃数4材質IC900
3枚刃MSTAR自動旋盤用エンドミル 三菱マテリアル3枚刃MSTAR自動旋盤用エンドミル三菱マテリアル
4,998税込5,498
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数3材質極超微粒子超硬
2枚刃エムスター自動旋盤用エンドミル 三菱マテリアル2枚刃エムスター自動旋盤用エンドミル三菱マテリアル
4,598税込5,058
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
ソリッドエンドミル(4FESW) 京セラソリッドエンドミル(4FESW)京セラ
5,498税込6,048
1本
当日出荷から6日以内出荷
刃数Z4材質超微粒子超硬
ソリッドエンドミル(3FESW) 京セラソリッドエンドミル(3FESW)京セラ
4,298税込4,728
1本
当日出荷から6日以内出荷
エポックパワーミル(ロングシャンク長コーナーR付) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパワーミル(ロングシャンク長コーナーR付)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途側面切削・曲面加工・R加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様中仕上げ加工・仕上げ加工刃数4表面処理Cコートねじれ角(°)43シャンク径公差(mm)h6
エンドミル イスカルエンドミルイスカル
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
刃数3
エンドミル イスカルエンドミルイスカル
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
刃数4
エンドミル イスカルエンドミルイスカル
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
刃数3
超硬不等リード不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角40°/42°) 日進超硬不等リード不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角40°/42°)日進
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷
外周・溝加エエンドミル炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加エで優れた性能発揮するエンドミルです。特徴1.剛性が非常に強く高寿命2.過酷な条件下で高速切削が可能3.難削材のドライ切削に強い4.難削材の高速溝加工
用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 ◎,合金鋼 ?HRc45 ◎,焼入れ鋼 ?HRc50 ,鋳物 ,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金刃数4
ソリッドエンドミル TEC-A4 (エコタイプ) タンガロイソリッドエンドミル TEC-A4 (エコタイプ)タンガロイ
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷から19日以内出荷
刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-A2-C タンガロイソリッドエンドミル TEC-A2-Cタンガロイ
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-A/E3 タンガロイソリッドエンドミル TEC-A/E3タンガロイ
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷
材質AH725刃数3表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
エポックハードタップ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックハードタップMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
材質超硬表面処理THコート
エンドミル 超硬S ラフィング EPQLS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ラフィング EPQLSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
33,980税込37,378
1本
7日以内出荷
刃数4材質超硬

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬エンドミル