自動旋盤用エンドミル
用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼
材質超硬ソリッド
刃数4
全長(mm)35
表面処理VCMコーティング
外径公差(mm)-0.01/-0.04
ねじれ角(°)30
不等リードソリッドエンドミル=防振効果有り
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄の切削加工
材質超硬ソリッド
刃数4
表面処理VCMコーティング
外径公差(mm)-0.01/-0.04
ねじれ角(°)27/30
刃径よりシャンクを細くし、ロングシャンクとした
用途炭素鋼・合金鋼・調質鋼・焼入鋼の切削加工
材質超硬ソリッド
刃数3
表面処理VCMコーティング
外径公差(mm)-0.01/-0.04
ねじれ角(°)45
ソリッドエンドミル超ハイレーキ刃形55°
用途炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・プリハードン鋼・焼入鋼(HRC45~55)
材質超硬ソリッド
刃数4
表面処理VCMコーティング
外径公差(mm)-0.01/-0.03
ねじれ角(°)55
超硬エンドミル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。