絞り込み
ブランド
  • 京セラ(8)
  • イスカル(5)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • タンガロイ(2)
  • グーリング(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5(1)
  • 6(7)
  • 8(7)
  • 10(7)
  • 12(9)
  • 16(6)
  • 20(6)
  • 25(1)
刃数
  • 7
  • 1(23)
  • 2(1,058)
  • 3(356)
  • 4(1,059)
  • 5(84)
  • 6(181)
  • 8(40)
  • 9(6)
  • 10(18)
  • 11(3)
  • 12(14)
  • 14(6)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 20(3)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • その他(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6(9)
  • 8(9)
  • 10(9)
  • 12(6)
  • 16(4)
  • 20(5)
  • 25(1)
刃長(mm)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(2)
  • 19(4)
  • 20(2)
  • 22(4)
  • 26(3)
  • 28(2)
  • 30(5)
  • 32(2)
  • 36(5)
  • 40(5)
  • 48(5)
  • 50(3)
  • 60(4)
  • 64(4)
  • 80(4)
全長(mm)
  • 57(2)
  • 60(3)
  • 63(2)
  • 65(1)
  • 70(4)
  • 72(2)
  • 80(3)
  • 83(2)
  • 85(1)
  • 90(3)
  • 92(1)
  • 100(3)
  • 104(2)
  • 105(1)
  • 110(4)
  • 120(1)
  • 130(2)
  • 131(2)
  • 140(2)
  • 175(2)
57・60・63・65・70・72・80・83・85・90・92・100・104・105・110・120・130・131・140・175・全長(mm)をもっと見る
材質
  • PVDコーティング(2)
  • その他(1)
  • サーメット(1)
  • 超硬合金(9)
PVDコーティング・その他・サーメット・超硬合金
表面処理
  • AlCrNコーティング(1)
  • その他(1)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
AlCrNコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高能率スクエアエンドミル RF100 7 Speed セミロング 7枚刃 グーリング高能率スクエアエンドミル RF100 7 Speed セミロング 7枚刃グーリング
6,398税込7,038
1本
4日以内出荷
1サイクルあたり最大0.05xDの軸方向切込みまでのヘリカル加工に対応可能です。最大0.1xDの切込み幅でのトロコイド加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ
超硬ソリッドエンドミル ECP-H7-CF イスカル超硬ソリッドエンドミル ECP-H7-CFイスカル
15,980税込17,578
1本ほか
4日以内出荷から29日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途粗加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECK-H7-CFR イスカル超硬ソリッドエンドミル ECK-H7-CFRイスカル
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-E7/H7-CF イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-E7/H7-CFイスカル
19,980税込21,978
1本ほか
4日以内出荷から29日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
7枚刃ラジアスエンドミル 77MCR(TMコーティング)チップブレーカー付き 京セラ7枚刃ラジアスエンドミル 77MCR(TMコーティング)チップブレーカー付き京セラ
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
軸方向切り込みのトロコイド加工と高速加工に特化した7枚刃エンドミルです。特殊なコアとフルート設計により剛性と切りくず排出性を向上、加工時のたわみを低減します。
用途荒加工から仕上げ加工用。
7枚刃ラジアスエンドミル 77MCR(TAコーティング)チップブレーカーなし 京セラ7枚刃ラジアスエンドミル 77MCR(TAコーティング)チップブレーカーなし京セラ
20,980税込23,078
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
軸方向切り込みのトロコイド加工と高速加工に特化した7枚刃エンドミルです。特殊なコアとフルート設計により剛性と切りくず排出性を向上、加工時のたわみを低減します。
用途荒加工から仕上げ加工用。
7枚刃ラジアスエンドミル 77MCR(TAコーティング)チップブレーカー付き 京セラ7枚刃ラジアスエンドミル 77MCR(TAコーティング)チップブレーカー付き京セラ
24,980税込27,478
1本
当日出荷から29日以内出荷
軸方向切り込みのトロコイド加工と高速加工に特化した7枚刃エンドミルです。特殊なコアとフルート設計により剛性と切りくず排出性を向上、加工時のたわみを低減します。
用途荒加工から仕上げ加工用。
7枚刃ラジアスエンドミル 77MCR(TMコーティング)チップブレーカーなし 京セラ7枚刃ラジアスエンドミル 77MCR(TMコーティング)チップブレーカーなし京セラ
20,980税込23,078
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
軸方向切り込みのトロコイド加工と高速加工に特化した7枚刃エンドミルです。特殊なコアとフルート設計により剛性と切りくず排出性を向上、加工時のたわみを低減します。
用途荒加工から仕上げ加工用。
エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンク MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンクMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,598税込9,458
1本
翌日出荷から3日以内出荷
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工2018年トラスコ掲載ページ1 0941材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40
セラミックコーナRエンドミル 底刃タイプ CM-CRE OSG(オーエスジー)セラミックコーナRエンドミル 底刃タイプ CM-CREOSG(オーエスジー)
89,980税込98,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
高温域で高速加工が可能なセラミック材質を採用し、超硬エンドミルを超える高能率加工を実現します。
刃長(mm)5全長(mm)120材質サーメット(CERMET)被削材耐熱合金:◎表面処理ノンコーティングR公差(mm)±0.03外径許容差(mm)0~-0.05関連資料技術情報はこちら(149MB)
CFRP用 ダイヤコート 綾目 ルーター 底刃有り DIA-DCE OSG(オーエスジー)CFRP用 ダイヤコート 綾目 ルーター 底刃有り DIA-DCEOSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)刃数7表面処理DIAコーティング刃先形状Bur End適合被削材種複合材料:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
ラフィングエンドミルECR-B-L イスカルラフィングエンドミルECR-B-Lイスカル
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
材質IC900
D ソリッドエンドミル COAT イスカルD ソリッドエンドミル COATイスカル
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
ソリッドエンドミル(HFSS) 京セラソリッドエンドミル(HFSS)京セラ
9,698税込10,668
1本
6日以内出荷
材質超微粒子超硬
ソリッドエンドミル(HFSM) 京セラソリッドエンドミル(HFSM)京セラ
8,998税込9,898
1本
6日以内出荷
材質超微粒子超硬
SGS 多刃 仕上げ加工用ラジアスエンドミル Multi-Carb 66MCR 京セラSGS 多刃 仕上げ加工用ラジアスエンドミル Multi-Carb 66MCR京セラ
6,898税込7,588
1本
3日以内出荷から30日以内出荷
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレート
SGS 多刃 仕上げ加工用スクエアエンドミル Multi-Carb 66M 京セラSGS 多刃 仕上げ加工用スクエアエンドミル Multi-Carb 66M京セラ
5,898税込6,488
1本
翌日出荷から3日以内出荷
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状スクエアコーティングTXシャンク形状ストレート
ソリッドエンドミル TECK-H7/9-CFR タンガロイソリッドエンドミル TECK-H7/9-CFRタンガロイ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
材質AH725表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
ソリッドエンドミル TEC-H7-CF タンガロイソリッドエンドミル TEC-H7-CFタンガロイ
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
材質AH710刃数7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬エンドミル